調整式ワンウェイトルクヒンジ 閉じ方向トルクLAMP(スガツネ工業)当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。トルクは0~10 N・mの間で調整できます。トルク調整部にキャップがついているため、意匠性に優れています。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様ヒンジ閉じ方向トルク発生タイプトラスコ品番836-3196材質亜鉛合金質量(g)242種類平蝶番型長さL(mm)55型番170-032970仕上サチライトクロムめっき幅W(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応