カテゴリ

  • 保管用品(36)
  • 切削工具(21)
  • 制御機器(18)
  • メカニカル部品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 機構部品(7)
  • 自転車部品(7)
  • 物流用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 電気材料(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hg16」の検索結果

195件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCギアモータHG16シリーズ 12V ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DCギアモータHG16シリーズ 12V

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    仕様出力スピード = 175 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 34.3 mNmDCモータータイプ = ブラシレス軸径 = 3mmギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形長さ = 40mm幅 = 16mm許容電流値 = 200 mADCギアモータHG16シリーズ
  • マットエースHG16 旭ファイバーグラス

    マットエースHG16

    旭ファイバーグラス
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1パック(15枚)ほか
    4日以内出荷
    壁・天井用 密度16Kの断熱材。厚さ100mm品はJIS A 6301取得。住宅防音工事対応
    材質グラスウール長さ(mm)2740サイズ尺モジュール9尺JIS規格JIS A 6301使用箇所壁・天井(軸組尺モジュール)熱伝導率(W/mk)0.038認定番号(不燃)NM-5796-1(4)密度(kg/m3)高性能16ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合
  • DCギアモータ Nidec HG16 シリーズ 6V ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DCギアモータ Nidec HG16 シリーズ 6V

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 310 rpm電源電圧 = 6 V dc最大出力トルク = 24.5 mNmDCモータータイプ = ブラシレス軸径 = 3mmギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形長さ = 36mm幅 = 16mm許容電流値 = 450 mADCギアモータHG16シリーズ
  • ホースニップル 真鍮製 ツツミ工業

    ホースニップル 真鍮製

    ツツミ工業(3件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
    用途水、空気、油など材質黄銅形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースニップル ステンレス製 ツツミ工業

    ホースニップル ステンレス製

    ツツミ工業
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
    用途水、空気、油など材質SUS304/SCS13A形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超極圧潤滑剤LSベルハンマーゴールドグリース スズキ機工

    超極圧潤滑剤LSベルハンマーゴールドグリース

    スズキ機工(6件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本(50mL)
    当日出荷
    優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
    用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。グリースの使用指定箇所に。材質主成分:鉱油、極圧剤色琥珀容量(mL)50質量(g)68使用温度範囲(℃)-15~208
  • 配管ガイド 未来工業

    配管ガイド

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌日出荷
    CD管・PF管の端末を保護し、 スムーズに鉄筋の間を配管させる為の案内棒です。
  • コレット CHGグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHGグループ

    NSK(ナカニシ)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    翌々日出荷から34日以内出荷
  • アルミ作業台 HG型(組立済) ピカコーポレイション

    アルミ作業台 HG型(組立済)

    ピカコーポレイション
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    翌日出荷
    組立済みなので届いてすぐに使用できるアルミ作業台です。 滑り止めによる転倒・転落のおそれを軽減!(踏面ノンスリッププレスタイプ) くつ底キャッチャー標準付属です。(※HG-1630は除く) くつ底キャッチャーに色がある事で視認性を高め段差の位置がわかりやすく注意喚起を促します。 また、グリップ力が優れているので滑りにくくなり転落・転倒のおそれを軽減する事ができます。 下部空間が広いので配管・配線の多い工場内などの作業に適しています。(高さ242mmの配管・配線まで上にかぶせられます。)
    用途配管・配線の多い工場内などの作業に。材質アルミ合金(アルマイト仕上)最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150
  • KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK はすば歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
    種別はすば歯車材質SCM440形状S1
  • ダンパーヒンジ HG-JHW16S型 LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JHW16S型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー7万回開閉試験をクリアしています。ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型を組み込んだ、面付タイプのダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対(閉じ方向にダンパーが効く場合、開き方向)の動きもスムーズです。同形のダンパーなしタイプと組み合わせるとヒンジ1ヶ分のトルクで使用できるため、幅広い上蓋サイズに対応します。
    用途各種筐体の上蓋・上カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質PBT樹脂種類平蝶番型長さL(mm)85仕上シボ幅W(mm)59RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホモジナイザー AHG-160シリーズ アズワン

    ホモジナイザー AHG-160シリーズ

    アズワン
    ¥104,000税込¥114,400
    1個
    当日出荷
    回転範囲が2000~27000rpmと広範囲で分散・懸濁・乳化に適しています。別売りのシャフトジェネレーターにより1~2500mLの幅広い処理量が可能です。アナログボリュームによる無段階の回転数調節が可能です。
    仕様アナログタイプ材質本体/スチール粉体塗装、接続部/SUS304電源AC100V 50/60Hzモーター容量160W制御方式アナログ位相制御安全装置過負荷保護装置・サーマルプロテクター処理量(mL)1~2500回転数2000~27000rpm外寸法(mm)60×70×230粘度(mPa・s)5000アズワン品番2-8067-31
  • 電動オロシーデラックス ハッピージャパン[厨房用品]

    電動オロシーデラックス

    ハッピージャパン[厨房用品]
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    翌々日出荷
    大根、山芋、人参、ショウガ等のおろしに最適です。
    質量(kg)12消費電力(W)250/285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×305×445電源(単相/V)100 50/60Hz定格時間(分)45投入口サイズ(mm)□内Φ90
  • チェンブロック 象印チェンブロック

    チェンブロック

    象印チェンブロック
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
  • 16mm 絶縁ゴムブッシング(10個) エスコ

    16mm 絶縁ゴムブッシング(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥635税込¥699
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948HG-16
  • ミニホールソー エスコ

    ミニホールソー

    エスコ
    ¥2,750税込¥3,025
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ドリルは不可能なバリの出ない穴あけ作業が可能になり、バリ取りのムダが省かれ作業効率のUP。 刃先は優れた研磨加工を施し、又ステンレス等の難削材の切削に対応するためコバルトハイス (SKH55)材料を使用し、更に表面処理にセラミックスコーティングを加え、ハイスに比べ4倍以上の切削能力並びに耐久力UPを発揮。 シャンク部分は、全サイズ6.35mmとし替刃式を可能にしている。 シャンク構造は、中にバネが入っており穴あけ時に抜けカスがカッター部分に詰まらないよう特殊機能を施し、連続穴あけ作業が実現できる。
    用途1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ等の薄鉄板の穴あけ作業に最適寸法(mm)(六角シャンク)6.35材質(刃)セラミックコーティング材質(シャンク)S45C焼入硬度HRC63以上
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    医薬品医療機器等法医薬部外品
  • ホモジナイザー AHG-160シリーズ アズワン

    ホモジナイザー AHG-160シリーズ

    アズワン
    ¥138,000税込¥151,800
    1個
    翌々日出荷
    回転範囲が2000~27000rpmと広範囲で分散・懸濁・乳化に適しています。別売りのシャフトジェネレーターにより1~2500mLの幅広い処理量が可能です。10rpm単位の回転数設定が可能で、フィードバック制御により正確な回転数コントロールができます。
    仕様デジタルタイプ材質本体/スチール粉体塗装、接続部/SUS304電源AC100V 50/60Hzモーター容量160W制御方式デジタルフィードバック制御安全装置過負荷保護装置・サーマルプロテクター処理量(mL)1~2500回転数2000~27000rpm外寸法(mm)60×70×230粘度(mPa・s)5000アズワン品番2-8067-32
  • 70mm ラック・ニス用刷毛 エスコ

    70mm ラック・ニス用刷毛

    エスコ
    ¥855税込¥941
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109HG-16全長(mm)235種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)37材質(柄部)木材質(毛)羊毛主な用途ニス用・ラック用毛色白色玉厚(mm)15刷毛幅(mm)84
  • IEEE802.1X認証対応L2インテリジェントスイッチ I ・O DATA(アイオーデータ)

    IEEE802.1X認証対応L2インテリジェントスイッチ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    翌々日出荷
    強固なセキュリティ環境を構築できるIEEE802.1X認証に対応したL2インテリジェントスイッチです。 接続機器やクライアントに応じてネットワークを分割できるVLAN機能やSNMPによる機器状態の監視通知にも対応。その他オフィスに導入するにあたり必要な機能を多数搭載しています。 放熱性の高い金属筐体や日本メーカー製コンデンサの採用など、信頼性の高いハードウェア設計により、標準で6年間の長期保証を実現。安心して長期間ご利用いただけます。
    規格【Ethernet】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応スイッチ全ポートスイッチ機能有り機能ACL(アクセスコントロールリスト)機能、スパニングツリー、ポートミラーリング、SNMP対応(v1/v2c/v3)、IEEE802.3adリンクアグリゲーション、LLDP、QoS、IGMPスヌーピング(v2/v3)、MLDスヌーピング(v1/v2)、ストーム制御(ストームコントロール)、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、ループ検知・防止機能、省電力機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet(EEE)対応、ケーブル長自動認識機能、リンクダウン検知機能、リンク速度検知機能)、ログ管理(Syslogサーバーへの送信)、WEB設定画面(日本語)搭載、ファームウェア自動更新機能、設定の保存・復元機能、Magical Finder対応通信方式CSMA/CD、全二重/半二重バッファメモリ512Kbytes表示LED電源、LINK/ACT、ループ検知/お知らせ転送レート(最大パケット)1000BASE-T:1488095pps、100BASE-TX:148810pps、10BASE-T:14881ppsジャンボフレーム最大サイズ9216bytesスイッチング方式ストア&フォワード
  • モーター 日本電産コパル

    モーター

    日本電産コパル(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類ギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応定格トルク(mN・m)49許容トルク(mN・m)58.8
  • 超硬バー BAHCO(バーコ)

    超硬バー

    BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から90日以内出荷
    硬度HRC67までの材料の切削が可能です。 ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
    用途ルーターを使用した材料の切削加工。材質タングステンカーバイト
  • タグブランク (真鍮 丸) エスコ

    タグブランク (真鍮 丸)

    エスコ
    ¥1,820税込¥2,002
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
    10枚入り。
    材質真鍮厚さ(mm)1寸法(mm)51穴径(mm)4.8
  • 防水フレキアングルコネクタ 大阪コネクター製造

    防水フレキアングルコネクタ

    大阪コネクター製造
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    ジョイントフレックス用防水型アングルコネクタ45°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)フレックスねじを施しています。
    仕様ロックナット付き
  • スプロケット HG160A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG160A

    KANA(片山チエン)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼歯数42歯幅(mm)30.0(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)31.75ローラ外径(Dr)(mm)28.58チェーンピッチ(P)(mm)50.8熱処理歯先高周波焼入チェーンNo.160RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプロケット HG160A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG160A

    KANA(片山チエン)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷
  • 携帯用ハンドルグリップ SHGシリーズ タカチ電機工業

    携帯用ハンドルグリップ SHGシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥389税込¥428
    1セット(2本)
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • トンガリ形超硬ロータリーバーシングルカット BAHCO(バーコ)

    トンガリ形超硬ロータリーバーシングルカット

    BAHCO(バーコ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • スプロケット HG160-2A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG160-2A

    KANA(片山チエン)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    4日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)28.4種類スプロケット列数2チェーンNo.160-2下穴径d(Φmm)38スプロケット形状A形軸穴径(Φmm)39~
  • S Series(SF4-HG) SMC

    S Series(SF4-HG)

    SMC
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    9日以内出荷
  • KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK はすば歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別はすば歯車材質SCM440
  • 絶縁ブッシングノックアウト用 三桂製作所

    絶縁ブッシングノックアウト用

    三桂製作所
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(20個)
    11日以内出荷
    取付可能対象【ノックアウト】取付けできるノックアウト材質PCL18L25Φd14.7D29L33.8ΦA25.5取付ねじ【ΦS1】20.9【呼び】G1/2質量(g/個)7環境RoHS10物質対応色調黒色
  • ヒュージカスタム・ジェノマ deps(デプス)

    ヒュージカスタム・ジェノマ

    deps(デプス)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    6日以内出荷
    HUGEカスタムの遺伝子を受け継ぐもの。国内外問わず、あらゆる巨大魚をターゲットとして2010年よりリリースされた、比類なきパワーを見せつけ巨大魚に屈することのないパワーとトルクを求めたブランクで、多くの怪魚ハンターに愛用されてきた”HUGEカスタム”。従来のモデルよりも更にフィールドに合わせたレングスと、海外で起こりうる予期せぬトラブルを皆無にするマルチピース化により、”HUGEカスタム”の遺伝子を受け継ぎながらもスーツケースに収納でき、より手に取りやすい低価格ながら高パフォーマンスを誇る、HUGEカスタムの2ndラインとして”GENOMA”はリリースされます。
  • 高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G) CKD

    高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G)

    CKD
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。【作業工数削減】高精度位置決め±0.025mm。把持センターを基準とした「位置決め穴」の追加により、微調整なしに再現性の高い取付が可能です。取付調整工数の削減や再現性向上に貢献します。【生産性向上】レールプレート方式を採用することにより、ロボットや設備にハンドをつけたままスイッチ交換を可能にしました。現場での交換工数削減に貢献します。
    用途ワークのハンドリングに、防じん対策に最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01使用流体圧縮空気フィンガ基本形
  • DCギヤードモータ HGシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DCギヤードモータ HGシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    11日以内出荷
  • DCギヤードモータ ギヤ比1/240 DC6V ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DCギヤードモータ ギヤ比1/240 DC6V

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    11日以内出荷
    仕様●方式:-●機能:-●ギア比:240/1●使用電圧:DC6V●RPM:55rpm●トルク:49mN・m●定格電力:-●サイズ:-●シャフト径:-●実装:-●特長:-●方式:-アズワン品番68-2033-12
  • ドラムヘッド ハイドローリック・グラス TT16HG / Hydraulic Glass (6.5mil + 6.5mil) 16インチ EVANS

    ドラムヘッド ハイドローリック・グラス TT16HG / Hydraulic Glass (6.5mil + 6.5mil) 16インチ

    EVANS
    ¥4,698税込¥5,168
    1枚
    5日以内出荷
    サスティーンが短く、アタックとローエンドを強調した太いクラシック・ロック・サウンドが特徴です。2プライのヘッドの間に薄いオイルフィルムを挟み、余分な倍音を抑えます。 チューニングしやすく耐久性の高いモデルです。
    プライ数2
  • クリックスイベルヒンジHG-S15-16C型 LAMP(スガツネ工業)

    クリックスイベルヒンジHG-S15-16C型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷
    360°回転するクリックヒンジです。30°ごとに仮保持するタイプと、90°ごとに仮保持するタイプがあります。中央の穴から配線を通せます。クリックしない区間はフリクションが生じます。
    用途タブレットスタンド、加工機、装置類の表示器角度調整など材質/仕上シャフト:ステンレス鋼(SUS303)/素地、スプリングベース:ステンレス鋼(SUS430)/バレル研磨、スプリングプレート:ステンレス鋼/バレル研磨、ボールホルダー:ポリアセタール(POM)/ー、プレートA:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨、樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)/ー、プレートB:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨質量(g)150外径(Φmm)60使用温度(℃)0~40トルク(N・m)1.5±33%推奨ねじM4皿ねじ3個、M4ねじ3個垂直許容荷重(N[kgf])14.7脱出トルクN・m(kgf・cm)クリック:3.3±15%RoHS指令(10物質対応)対応許容モーメント(N・m)水平取付:1.47、垂直取付:0.29中央部穴径(Φmm)16
  • 16 スティーレ 101HG SHIMANO(シマノ)

    16 スティーレ 101HG

    SHIMANO(シマノ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    欠品中
    ボートゲームの頂点は、スティーレで決める。 釣り方の枠にとらわれず、その境界を越えろ。 洗練のフォルムで生まれた、かつてない、パワー、速さ、軽快さ。 HAGANEボディとX-SHIPを搭載することで、金属製円形リールで培った安定したリーリングと、ロープロファイルボディのシャープなデザインに内蔵した軽さ、剛性、ホールド感を高品位に凝縮。 バックラッシュの不安を解消する遠心力ブレーキシステムSVSも搭載。 さらに、アングラーを熱狂させるエキサイティングドラグサウンドも採用しました。 パワーギアのPG、エキストラハイギアのXGに加え新しくハイギアのHGもラインナップし、カワハギ、マルイカ、タチウオ、カレイなどはもちろん、メタルスッテ、鯛ラバ、ライトジギングまでも射程に入れたマルチユースモデルです。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:9/1ストローク(mm)22タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:32ハンドル長さ(mm)51自重(g)145ギア比7糸巻き量(号-m)フロロ:2.5-100、 3-80、PE:1-200、 1.5-150、 2-100最大巻上長(cm/ハンドル1回転)70ドラグ力(Kg)最大:4