カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(17)
- 切削工具(15)
- 制御機器(14)
- メカニカル部品(13)
- パソコン/周辺機器(12)
- 機構部品(7)
- 自転車部品(6)
- オフィス家具(5)
- 物流用品(4)
- 電気材料(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 研磨材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- バイク部品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 自動車補修部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Avail(アベイル)(14)
- KANA(片山チエン)(12)
- 渡辺電機工業(12)
- メディアカバーマーケット(11)
- 日研工作所(8)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- 三桂製作所(4)
- エスコ(3)
- S&K(三興製作所)(3)
- ニッサチェイン(3)
- BAHCO(バーコ)(3)
- ユキワ精工(2)
- ハリケーン(2)
- KSフィルター(2)
- ツツミ工業(2)
- サンワサプライ(1)
- 象印マホービン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hg16」の検索結果

DCギアモータ Nidec HG16 シリーズ 6V
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様出力スピード = 310 rpm電源電圧 = 6 V dc最大出力トルク = 24.5 mNmDCモータータイプ = ブラシレス軸径 = 3mmギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形長さ = 36mm幅 = 16mm許容電流値 = 450 mADCギアモータHG16シリーズ
ホースニップル 真鍮製
ツツミ工業(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から翌々日出荷豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。用途水、空気、油など材質黄銅形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル ステンレス製
ツツミ工業¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から翌々日出荷豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。用途水、空気、油など材質SUS304/SCS13A形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
超極圧潤滑剤LSベルハンマーゴールドグリース
スズキ機工(6件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(50mL)当日出荷優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。グリースの使用指定箇所に。材質主成分:鉱油、極圧剤色琥珀容量(mL)50質量(g)68使用温度範囲(℃)-15~208
ダンパーヒンジ HG-JHW16S型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から4日以内出荷メーカー7万回開閉試験をクリアしています。ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型を組み込んだ、面付タイプのダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対(閉じ方向にダンパーが効く場合、開き方向)の動きもスムーズです。同形のダンパーなしタイプと組み合わせるとヒンジ1ヶ分のトルクで使用できるため、幅広い上蓋サイズに対応します。用途各種筐体の上蓋・上カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質PBT樹脂種類平蝶番型長さL(mm)85仕上シボ幅W(mm)59RoHS指令(10物質対応)対応
電動オロシーデラックス
ハッピージャパン¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷大根、山芋、人参、ショウガ等のおろしに最適です。質量(kg)12消費電力(W)250/285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×305×445電源(単相/V)100 50/60Hz定格時間(分)45投入口サイズ(mm)□内Φ90
ミニホールソー
エスコ¥2,750税込¥3,0251個当日出荷から翌日出荷ドリルは不可能なバリの出ない穴あけ作業が可能になり、バリ取りのムダが省かれ作業効率のUP。 刃先は優れた研磨加工を施し、又ステンレス等の難削材の切削に対応するためコバルトハイス (SKH55)材料を使用し、更に表面処理にセラミックスコーティングを加え、ハイスに比べ4倍以上の切削能力並びに耐久力UPを発揮。 シャンク部分は、全サイズ6.35mmとし替刃式を可能にしている。 シャンク構造は、中にバネが入っており穴あけ時に抜けカスがカッター部分に詰まらないよう特殊機能を施し、連続穴あけ作業が実現できる。用途1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ等の薄鉄板の穴あけ作業に最適寸法(mm)(六角シャンク)6.35材質(刃)セラミックコーティング材質(シャンク)S45C焼入硬度HRC63以上
70mm ラック・ニス用刷毛
エスコ¥855税込¥9411個当日出荷エスコ品番EA109HG-16全長(mm)235種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)37材質(柄部)木材質(毛)羊毛主な用途ニス用・ラック用毛色白色玉厚(mm)15刷毛幅(mm)84
防水フレキアングルコネクタ
大阪コネクター製造¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷ジョイントフレックス用防水型アングルコネクタ45°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)フレックスねじを施しています。仕様ロックナット付き
携帯用ハンドルグリップ SHGシリーズ
タカチ電機工業¥389税込¥4281セット(2本)6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
スプロケット HG160-2A
KANA(片山チエン)¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)28.4種類スプロケット列数2チェーンNo.160-2下穴径d(Φmm)38スプロケット形状A形軸穴径(Φmm)39~
絶縁ブッシングノックアウト用
三桂製作所¥2,898税込¥3,1881箱(20個)10日以内出荷取付可能対象【ノックアウト】取付けできるノックアウト材質PCL18L25Φd14.7D29L33.8ΦA25.5取付ねじ【ΦS1】20.9【呼び】G1/2質量(g/個)7環境RoHS10物質対応色調黒色
ヒュージカスタム・ジェノマ
deps(デプス)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷HUGEカスタムの遺伝子を受け継ぐもの。国内外問わず、あらゆる巨大魚をターゲットとして2010年よりリリースされた、比類なきパワーを見せつけ巨大魚に屈することのないパワーとトルクを求めたブランクで、多くの怪魚ハンターに愛用されてきた”HUGEカスタム”。従来のモデルよりも更にフィールドに合わせたレングスと、海外で起こりうる予期せぬトラブルを皆無にするマルチピース化により、”HUGEカスタム”の遺伝子を受け継ぎながらもスーツケースに収納でき、より手に取りやすい低価格ながら高パフォーマンスを誇る、HUGEカスタムの2ndラインとして”GENOMA”はリリースされます。
ドラムヘッド ハイドローリック・グラス TT16HG / Hydraulic Glass (6.5mil + 6.5mil) 16インチ
EVANS¥4,498税込¥4,9481枚5日以内出荷サスティーンが短く、アタックとローエンドを強調した太いクラシック・ロック・サウンドが特徴です。2プライのヘッドの間に薄いオイルフィルムを挟み、余分な倍音を抑えます。 チューニングしやすく耐久性の高いモデルです。プライ数2
クリックスイベルヒンジHG-S15-16C型
LAMP(スガツネ工業)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷360°回転するクリックヒンジです。30°ごとに仮保持するタイプと、90°ごとに仮保持するタイプがあります。中央の穴から配線を通せます。クリックしない区間はフリクションが生じます。用途タブレットスタンド、加工機、装置類の表示器角度調整など材質/仕上シャフト:ステンレス鋼(SUS303)/素地、スプリングベース:ステンレス鋼(SUS430)/バレル研磨、スプリングプレート:ステンレス鋼/バレル研磨、ボールホルダー:ポリアセタール(POM)/ー、プレートA:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨、樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)/ー、プレートB:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨質量(g)150外径(Φmm)60使用温度(℃)0~40トルク(N・m)1.5±33%推奨ねじM4皿ねじ3個、M4ねじ3個垂直許容荷重(N[kgf])14.7脱出トルクN・m(kgf・cm)クリック:3.3±15%RoHS指令(10物質対応)対応許容モーメント(N・m)水平取付:1.47、垂直取付:0.29中央部穴径(Φmm)16
16 スティーレ 101HG
SHIMANO(シマノ)¥39,980税込¥43,9781個欠品中ボートゲームの頂点は、スティーレで決める。 釣り方の枠にとらわれず、その境界を越えろ。 洗練のフォルムで生まれた、かつてない、パワー、速さ、軽快さ。 HAGANEボディとX-SHIPを搭載することで、金属製円形リールで培った安定したリーリングと、ロープロファイルボディのシャープなデザインに内蔵した軽さ、剛性、ホールド感を高品位に凝縮。 バックラッシュの不安を解消する遠心力ブレーキシステムSVSも搭載。 さらに、アングラーを熱狂させるエキサイティングドラグサウンドも採用しました。 パワーギアのPG、エキストラハイギアのXGに加え新しくハイギアのHGもラインナップし、カワハギ、マルイカ、タチウオ、カレイなどはもちろん、メタルスッテ、鯛ラバ、ライトジギングまでも射程に入れたマルチユースモデルです。仕様ベアリング数BB/ローラー:9/1ストローク(mm)22タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:32ハンドル長さ(mm)51自重(g)145ギア比7糸巻き量(号-m)フロロ:2.5-100、 3-80、PE:1-200、 1.5-150、 2-100最大巻上長(cm/ハンドル1回転)70ドラグ力(Kg)最大:4
グロメット(膜付き)
三桂製作所(1件のレビュー)¥52税込¥571個当日出荷ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。用途各種ケーブル配線工事等に。 アウトレットボックスなどの穴の切り口に。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ガオナ 水栓用ハンドル 湯・水用ビス付き
GAONA(ガオナ)¥579税込¥6371個当日出荷から7日以内出荷呼13の蛇口にほとんど取付けできます。 ビスが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。 止水栓を止めずに既存のハンドルから簡単に交換できます。用途呼13の蛇口用交換ハンドルです。材質黄銅呼び径(mm)13本体形状三角色(キャップ)青・赤
USB3.0カードリーダー
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷UHS-II対応SDカードスロット搭載のUSB3.0カードリーダーです。 多くの携帯電話に採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。 SDカードが2枚同時に認識できます。 電源供給とアクセスがわかるLED付きです。 ケーブルが外れない直付けUSBケーブルです。 SDXCメモリーカード128GB(UHS-II)に対応しています。 電源不要のバスパワータイプです。 UHS-II対応SDメモリーカードスロットのみSDロック機能に対応しています。 プレイステーション(R) 4・3などのゲーム機にも対応しています。 USB3.0/2.0対応したカードリーダーです。 Windows&Mac両対応です RoHS指令に準拠しています。色ブラック質量(g)54対応OSWindows 8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP、Mac OS X(10.4~10.10)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×53×14.5(ケーブル除く)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R) 4・3(USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること)消費電流(mA)動作時/900(MAX)、スタンバイ時/160(MAX)インターフェースUSB仕様 Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)保管温湿度範囲温度 0~70℃、湿度 0~60%(結露なきこと)動作温湿度範囲温度 0~50℃、湿度 0~80%(結露なきこと)対応メディア128GBまでのSDXCメモリーカード、128GBまでのSDXCメモリーカード Class4、128GBまでのSDXCメモリーカード Class6、128GBまでのSDXCメモリーカード Class10、128GBまでのSDXCメモリーカード (UHS-Ⅰ)、128GBまでのSDXCメモリーカード (UHS-II)、32GBまでのSDHCメモリーカード Class2、32GBまでのSDHCメモリーカード Class4、32GBまでのSDHCメモリーカード Class6、32GBまでのSDHCメモリーカード Class10、32GBまでのSDHCメモリーカード (UHS-I) 、32GBまでのSDHCメモリーカード (UHS-II)、2GBまでのSDメモリーカード (Ver.1.1)、2GBまでのSDメモリーカード (Pro High Speed)、2GBまでのSDメモリーカード、2GBまでのSDメモリーカード Class2、2GBまでのSDメモリーカード Class4、2GBまでのSDメモリーカード Class6、2GBまでのSDメモリーカード Class10、4GBまでのminiSDHC Class2 (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、4GBまでのminiSDHC Class4 (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、4GBまでのminiSDHC Class6 (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、2GBまでのminiSDカード (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、64GBまでのmicroSDXCカード Class6、64GBまでのmicroSDXCカード Class10、64GBまでのmicroSDXCカード (UHS-I) 、32GBまでのmicroSDHCカード Class2、32GBまでのmicroSDHCカード Class4、32GBまでのmicroSDHCカード Class6、32GBまでのmicroSDHCカード Class10、2GBまでのmicroSDカード、2GBまでのT-Flash、512MBまでのWii・DSi用SDメモリーカード、128MBまでのメモリースティック、128MBまでのメモリースティック (マジックゲート)、128MBまでのメモリースティック (マジックゲート・高速データ転送)、2GBまでのメモリースティックPRO、2GBまでのメモリースティックPRO (High Speed)、128MBまでのメモリースティックDuo、128MBまでのメモリースティックDuo (マジックゲート)、128MBまでのメモリースティックDuo (マジックゲート・高速データ転送)、4GBまでのメモリースティックPRO-HG Duo、8GBまでのメモリースティックPRO-HG Duo HX、16GBまでのメモリースティックPRO Duo MarkII、8GBまでのメモリースティックPRO Duo、2GBまでのメモリースティックPRO Duo(High Speed)、128MB×2までのメモリースティックセレクト、128MBまでのメモリースティックROM、128MBまでのPSP用メモリースティックDuo、2GBまでのPSP用メモリースティックPRO Duo、8GBまでのメモリースティックマイクロ(M2)(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、512MBまでのマルチメディアカード、128MBまでのRS-MMCカード(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、512MBまでのRS-MMC 4.0(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、1GBまでのMMC Plus、1GBまでのMMC micro(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、256GBまでのコンパクトフラッシュ (UDMA)、256GBまでのコンパクトフラッシュ (TypeI)スロットメモリースティック専用スロット×1、SDXC・SDHC(UHS-II)カードスロット×1、SDメモリーカードスロット×1、microSDカードスロット×1、コンパクトフラッシュ(TypeI)スロット×1アズワン品番64-0880-26ケーブル長(cm)30(±20mm)
覗き見防止 プライバシー フィルター HP ZBook Firefly 16inch G10 Mobile Workstation 2023年版 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,998税込¥6,5981枚欠品中パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。適合機種HP ZBook Firefly 16inch G10 Mobile Workstation取付方式両面テープ、はめ込み式解像度1920x1200対応インチサイズ16インチタッチパネル方式非対応のぞき見防止○ブルーライトカット○
抜き差しトルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。軸の向きを垂直にして使用できます。扉を着脱する際に、ホルダを外せばヒンジが抜き差しできるため、メンテナンス性に優れております。用途理化学機器、OA機器、FA機器、各種自動機器材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜差し蝶番型仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
HGコーティング超硬FLXレギュラー刃
S&K(三興製作所)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から3日以内出荷材質超微粒子超硬合金(MGC)刃数4表面処理HGコーティングねじれ角(°)42外径許容差(mm)0~-0.03
チップ TCMT-JE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面