カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 制御機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「hg60a」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプロケット HG60A KANA(片山チエン)スプロケット HG60AKANA(片山チエン)
829税込912
1個
当日出荷から5日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
撥水ワイパーブレード 強力撥水グラファイト NWB(日本ワイパブレード)撥水ワイパーブレード 強力撥水グラファイトNWB(日本ワイパブレード)(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
取り付け形状Uクリップ9×3商品タイプ撥水
スプロケット HG60-2A6 KANA(片山チエン)スプロケット HG60-2A6KANA(片山チエン)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
スプロケット形状A形歯数60軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2下穴径d(Φmm)23軸穴径(Φmm)24~
スプロケット HG60-2A5 KANA(片山チエン)スプロケット HG60-2A5KANA(片山チエン)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
下穴径d(Φmm)23
スプロケット HG60-2A3 KANA(片山チエン)スプロケット HG60-2A3KANA(片山チエン)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2下穴径d(Φmm)20軸穴径(Φmm)21~
スプロケット HG60-2A4 KANA(片山チエン)スプロケット HG60-2A4KANA(片山チエン)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
スプロケット HG50A KANA(片山チエン)スプロケット HG50AKANA(片山チエン)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
スプロケット HG40A KANA(片山チエン)スプロケット HG40AKANA(片山チエン)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から10日以内出荷
ノズルデフロスター (HG) MAZDA(マツダ)ノズルデフロスター (HG)MAZDA(マツダ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
ハーネス NO.2 リヤ (HG54) MAZDA(マツダ)ハーネス NO.2 リヤ (HG54)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
スプロケット HG120A KANA(片山チエン)スプロケット HG120AKANA(片山チエン)
95,980税込105,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
スプロケット HG80A KANA(片山チエン)スプロケット HG80AKANA(片山チエン)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
スプロケット HG100A KANA(片山チエン)スプロケット HG100AKANA(片山チエン)
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
スプロケット HG160A KANA(片山チエン)スプロケット HG160AKANA(片山チエン)
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷
スプロケット HG140A KANA(片山チエン)スプロケット HG140AKANA(片山チエン)
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140
スプロケット HG100-2A KANA(片山チエン)スプロケット HG100-2AKANA(片山チエン)
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17種類スプロケット列数2チェーンNo.100-2
スプロケット HG80-2A6 KANA(片山チエン)スプロケット HG80-2A6KANA(片山チエン)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
スプロケット形状A形歯数60軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.1種類スプロケット列数2チェーンNo.80-2下穴径d(Φmm)33アズワン品番64-7518-66軸穴径(Φmm)34~
安全ヒンジスイッチ Banner NO/NC, M12×1 Banner安全ヒンジスイッチ Banner NO/NC, M12×1Banner
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:SI-HG80 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 電流 Max:3 A @ 250 V ac, 500 mA @ 60 V dc 、 最大AC電圧:250V 、 最大DC電圧:60V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 ケーブルのエントリのサイズ:M12 x 1 、 シャフト長さ:80mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 大型のドアを含む用途では、過剰なラジアル応力を低減するため、ヒンジスイッチをペアで取り付けるか、穴なしヒンジで取り付けます。. Turck SI-HG80シリーズヒンジスイッチ. 安全スイッチを耐荷重のヒンジ本体に統合するように設計されているので、SI-HG80シリーズはユニークです。 これにより、意図的な損壊や機械的な衝撃に対する高レベルの保護が可能となり、事故や摩耗の低減、メンテナンスコストの節約につながります。 このヒンジは180°の全範囲で操作でき、180°の全操作範囲にわたってスイッチングポイントを調整できます。. 素材: 亜鉛ダイキャスト コンタクト定格: 3.0 A @ 250 V ac、0.5 A @ 60 V dc 動作範囲: 0 → 180° 環境等級: IP67 (NEMA 4) 動作温度範囲: -25 → +70 ℃. 代表的用途: ヒンジカバーと機械に対するガード 安全フェンスシステムにおけるヒンジ付きドアとゲート モジュラ型アルミフレーム