カテゴリ

  • 厨房用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 自転車部品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)

「hg71」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HG 13Gスペクトラガード PUコート アトム

    HG 13Gスペクトラガード PUコート

    アトム
    2,698税込2,968
    1双
    当日出荷
    ワイヤー・ガラス繊維入りの新素材で最強の強靭さを誇ります。 軽くてすべり止め効果のあるポリウレタンコーティング。
    用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1混率(%)スペクトラ(R)繊維60、ガラス繊維15、ポリウレタン25材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
  • F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 7.055-7.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 7.055-7.995 (0.005トビ)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
  • キャンブロ カムラック ハーフ グラス用 キャンブロ

    キャンブロ カムラック ハーフ グラス用

    キャンブロ
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 8仕切 グラスラック キャンブロ

    8仕切 グラスラック

    キャンブロ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    洗浄・保管から運搬まで使えて便利。持ち運びに重くなり過ぎず、限られたスペースにドリンクウェアを保管するのに便利です。カウンターの下に置く小型食器洗浄機に最適です。
    タイプハーフ仕切内寸法(mm)102×109
  • 17仕切 グラスラック キャンブロ

    17仕切 グラスラック

    キャンブロ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    洗浄・保管から運搬まで使えて便利。持ち運びに重くなり過ぎず、限られたスペースにドリンクウェアを保管するのに便利です。カウンターの下に置く小型食器洗浄機に最適です。
    タイプハーフ仕切内寸法(mm)Φ71
  • 10仕切 グラスラック キャンブロ

    10仕切 グラスラック

    キャンブロ
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷
    洗浄・保管から運搬まで使えて便利。持ち運びに重くなり過ぎず、限られたスペースにドリンクウェアを保管するのに便利です。カウンターの下に置く小型食器洗浄機に最適です。
    タイプハーフ仕切内寸法(mm)102×86
  • 23 SLX DC 71HG SHIMANO(シマノ)

    23 SLX DC 71HG

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    磨き上げ辿り着く、クラスを超えたDC。 抜群の飛びと対バックラッシュ性能を獲得したSLX DCに、低慣性マグナムライトスプールⅢを当クラスで初めて搭載。 さらに、電子制御ブレーキシステムI-DC4のファームウェアを一新。 低慣性スプールの特性を引き出す緻密な制御により、軽量ルアーからビッグベイトにいたるまで、ベストなセッティングが決めやすくなりました。 軽やかに立ち上がるスプール特性により、遠投から近距離の低弾道キャストまで、幅広いシーンをカバーします。 また、超高強度真鍮性ドライブギア、カーボンクロスドラグワッシャ、HAGANEボディといった高耐久パーツも採用。 誰もが扱いやすく、幅広いシチュエーションに可能なSLX DCは、最新鋭の機能を身近に体感できる、タフでオールラウンドなハイスペックなモデルです。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)42自重(g)200ギア比7.2最大巻上長(cm/ハンドル1回転)75糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5.5
  • 22 SLX DC XT 71HG SHIMANO(シマノ)

    22 SLX DC XT 71HG

    SHIMANO(シマノ)
    28,980税込31,878
    1個
    8日以内出荷
    目を見張る飛びと対バックラッシュ性能。 I-DC5ユニットを搭載したテクニカルバーサタイルモデル。 軽量ルアーからビッグベイトまでカバーするテクニカルバーサタイルモデルです。 洗練されたロープロボディに、カルカッタコンクエストDCで評価の高いI-DC5ユニットをインストール。 遠投性能、対バックラッシュ性能に優れ、風などの気象条件に強いDCの特性に一層の磨きが掛かりました。 スプールは超極薄のマグナムライトスプールⅢを採用。 低慣性に由来するクイックな回転の立ち上がりは、とりわけ軽量ルアーにおいて威力を発揮し、狭いオーバーハングの下へも低い弾道で意のままにルアーを撃ち込むことが可能です。 駆動中枢にはマイクロモジュールギアを配置。 滑らかかつパワフルな巻き上げと3つのギア比バリエーションにより、マキモノから撃ちモノまであらゆるルアーにマッチします。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)42自重(g)195ギア比7.4最大巻上長(cm/ハンドル1回転)77糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5.5
  • CS-HG710-12 12S カセットスプロケット SHIMANO(シマノ)

    CS-HG710-12 12S カセットスプロケット

    SHIMANO(シマノ)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    SHIMANO Cassette CS-HG710-12 12-speed 11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-32-36。洗練された12ステップのギアの組合わせは、あらゆる状況で最高の効率と加速性能を提供。新たな12速、既存の11速のロードフリーハブボディー双方に互換性を保持
    仕様●Combination name:11-36T(12S)●Speeds:12-speed / Road組合対応11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-32-36T
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(81件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    大径用カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(14件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
    用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。差込角(mm)12.7仕様大型車用
  • 国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER

    国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス

    MANN-FILTER
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
    用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
  • コレット リューター(日本精密機械工作)

    コレット

    リューター(日本精密機械工作)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    ミニエイト用コレットチャック。
  • メタニウムDC SHIMANO(シマノ)

    メタニウムDC

    SHIMANO(シマノ)
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    漆黒のネオバーサタイル。低慣性MGLスプールⅢは、立ち上がりの軽さ、伸びのバランスが良くバーサタイル性に優れる34/19mmを採用。ブレーキは、スプールの回転変化をマイコンにより瞬時に感知してブレーキ力を調整するDCブレーキを搭載。遠投性能と対バックラッシュ性能に優れるNEWファームウェアを採用。低振動化を図るS3Dスプール、サイレントチューンにより、キャスティングパフォーマンスを最大限に発揮します。また、滑らかな巻き上げのマイクロモジュールギアをX-SHIPで強固に支持。さらに、コアソリッドボディによる高剛性化と、自重の軽量化を両立しました。質感高く深みのある黒基調に仕上げた外観は、フィールドで映え、所有感を高揚させます。
    仕様●スプール径(mm)/幅(mm):34/19●ベアリング数BB/ローラ―:2026/10/01最大ドラグ(kg)5糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100, 14-90, 16-80, 20-65
  • マイクロキャストスプール 19SLX40R Avail(アベイル)

    マイクロキャストスプール 19SLX40R

    Avail(アベイル)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    19SLX MGL70用マイクロキャストスプールです。巻き物や撃ち物が得意なバーサタイルリールを軽量ルアー向けにチューニングできます。5グラムから10グラムぐらいのウエイトが快適に扱えるようになりますので、オカッパリの主役となる1/4オンスや3/8オンスのルアーにマッチします。またフルキャストを必要としない渓流でのルアーフィッシングであれば、4グラム程度の小型ルアーでも充分なアプローチが可能です。渓流も気になるけどベイトフィネスリールを持っていないから・・・というバサーの方にもおすすめです。ブレーキユニットは純正のSVSインフィニティを移植してご使用ください。
    適合機種19SLX MGL70/71 19SLX MGL HG70/71 19SLX MGL XG70/71材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス質量(g)約10.0溝深さ(mm)4糸巻量フロロカーボン2.5号(10lb)-75m (純正:フロロカーボン2.5号(10lb)-105m)
  • Y0RP98010 CS-HG710-12 ロックリング / ワッシャー SHIMANO(シマノ)

    Y0RP98010 CS-HG710-12 ロックリング / ワッシャー

    SHIMANO(シマノ)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    ロックリングおよびワッシャー CS-HG710-12
  • Y0RP98020 CS-HG710-12 ギアユニット(21-24-28-32-36T) SHIMANO(シマノ)

    Y0RP98020 CS-HG710-12 ギアユニット(21-24-28-32-36T)

    SHIMANO(シマノ)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    スプロケットユニット(21-24-28-32-36T)