ハイスピード印刷、高解像度印刷対応テープ、通常のラミネートテープより、粘着力が強いテープです。(PT-9800PCN/9700PC/9500pc、RL-700S専用)
テープ長さ(m)8
文字色黒
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 090
ハイスピード印刷、高解像度印刷対応テープです。(PT-9800PCN/9700PC/9500pc、RL-700S専用)
テープ長さ(m)8
文字色黒
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 090
透明フィルムが表面を保護し、こすっても水にぬれても文字が消えません。
テープ長さ(m)8
文字色黒
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 090
使用頻度の高いテープをセレクトしました。
テープ幅(mm)12
テープ長さ(m)5
テープ地色白、黄
文字色黒
仕様2色3巻セット
セット内容TZe-231S×2本、TZe-631S×1本
エコマーク認定認定
アズワン品番64-3784-01
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 090
1箱(3巻)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
透明フィルムが表面を保護し、こすっても水にぬれても文字が消えません。
テープ長さ(m)8
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 090
視認性の高い銀色のマットタイプのテープです。
テープ長さ(m)8
テープ地色銀(つや消し)
文字色黒
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 090
モバイルアプリ「Brother iPrint&Label」でラベルの作成・印刷
パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能
使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」
対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24
付属品お試しTZeテープ1本(24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、USBケーブル(A-ミニB 1.0m)、ACアダプター(AD-E001)※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。※プリンタードライバーとソフトウェア(P-touch Editor 5.2)などを使用するには、インストーラーダウンロードページ(brother.com/inst/ja/)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。
質量(g)約800(Li-ion充電池、電池除く)
電源ACアダプター(AD-E001) 入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売)Li-ion充電池(BA-E001)(別売)DC7.2V 1850mAh
対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R) 7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R) 8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS X v10.7.5(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×152×143
最大消費電力(W)約16
解像度180dpi×180dpi(「標準」印刷)180dpi×360dpi(「高解像度」印刷)
動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)
印字速度最高30mm/秒(ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時:「標準」印刷) 最高15mm/秒(ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時:「高解像度」印刷)
オートパワーオフACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分、Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分
最大印字奥行(mm)18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、 9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)
印刷方式熱転写方式
ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.7以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量
アズワン品番64-3782-57
インターフェイス[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル)[無線LAN(Wi-Fi)]IEEE802.11b/g/n(インフラストラクチャモード[b/g/n] / アドホックモード[b])■認証方式(暗号化方式)※アドホックモード時:オープンシステム(なし/WEP)■認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時:オープンシステム(なし/WEP64/WEP128)、共通キー認証(WEP)、WPA/WPA2-PSK(TKIP+AES/AES)、WPA2-PSK(AES)、LEAP(CKIP)、EAP-FAST(TKIP/AES)、PEAP(TKIP/AES)、EAP-TLS(TKIP/AES)、EAP-TTLS(TKIP/AES)[NFC]JISX6319-4 および ISO/IEC14443 TypeB準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
専用ソフトラスタグラフィック
カット形状オートカッター(フルカッター/ハーフカッター):フルカッター 約2万カット、ハーフカッター 約1万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。
最小印字長さ(mm)6(6の位置でのフルカットはできません。フルカットでの最小間隔は24.5です) ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度の余白が発生します。この余白は、フルカットによる切り落とし、ハーフカットによるスリット入れ、カットなしが選択できます。
1台
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
タブレットやスマホから印刷可能
テープ幅いっぱいに印刷可能
ラベル作成ソフト「P-touch Editor」
対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24/36、[HGeテープ]9/12/18/24/36
付属品安全にお使いいただくためにかんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m)
質量(g)約1480(Li-ion充電池、電池除く)、オプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI」+充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約2070(オプション品の合計質量:約590)
電源ACアダプター(AD9100ESA)入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A、出力:DC24V 2.65Aオプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI]と充電池ホルダー[PA-BB-002]を使用DC14.4V 1800mAh
対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R) 7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R) 8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS Xv10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×192×146(オプション品の充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約118×192×186)
最大消費電力(W)印刷時最大:約63.6、待機時:約0.9、電源OFF時:約0.3
解像度360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷)
動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)
印字速度最高約80mm/秒:「高速」印刷 最高約60mm/秒:「標準」印刷 最高約30mm/秒:「品質優先」印刷 最高約30mm/秒:「高解像度」印刷
オートパワーオフACアダプター使用時:無効、Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分
最大印字奥行(mm)32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、 2.5(3.5幅テープ使用時)
印刷方式熱転写方式
ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.7以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量
インターフェイス[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)[シリアル]オプション品のシリアルケーブル変換アダプター[PA-SCA-001]を使用することでRS-232C D-sub 9ピン オス型コネクタに変換[無線LAN(Wi-Fi)]Wireless Direct: IEEE802.11n、アドホックモード: IEEE802.11b、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0■認証方式 (暗号化方式) ※アドホックモード時:オープンシステム (なし/WEP)■認証方式 (暗号化方式) ※インフラストラクチャモード時:オープンシステム (なし/WEP64/128bit)、共有キー認証(WEP64/128bit)、WPA/WPA2-PSK、LEAP、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLS
RoHS指令(10物質対応)対応
専用ソフト[プリンター制御コマンド]ラスタグラフィック、ESC/P、P-touch Template[内蔵フォント、サイズ(ESC/P)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 3サイズ<24, 48, 48x2dot>[内蔵フォント、サイズ(P-touch Template)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 2サイズ<24, 32dot>アウトラインフォント:ゴシック、ヘルシンキ 21サイズ<35-450dot>[内蔵バーコード(ESC/P , P-touch Template)]■ESC/P、P-touchTemplate共通CODE39, ITF(I-2/5), EAN-13(JAN13), EAN-8(JAN8), UPC-A, UPC-E,CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128),QR Code(model 1, model 2, micro QR), PDF417(Standard, Truncate, MicroPDF417),DataMatrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode,GS1 DataBar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional)GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded(Standard, Stacked)、, POSTNET,Aztec[メモリー(利用可能領域)]7MB、[転送可能テンプレート数]メモリーの利用可能領域内で最大99テンプレート
カット形状オートカッター(フルカッター/ハーフカッター):フルカッター 約4.5万カット、ハーフカッター 約3万カット ※試験結果によるデータで、保証値ではありません。
最小印字長さ(mm)4(4の位置でのフルカットはできません フルカットでの最小間隔は22です)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
デコラベル・できてる!ラベルの作成に最適なテープです。
もちろん通常の使い方も出来ます。
テープ幅(mm)12
テープ長さ(m)5
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 090
テープの粘着面同士の粘着性が高いので、コードなどに巻き付けて、タグとして使用することができます。
テープ長さ(m)8
文字色黒
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 090
通常のラミネートテープより、粘着力が強いテープです。
テープ長さ(m)8
テープ地色白
文字色黒
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 090
パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能
使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」
対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24
付属品お試しTZeテープ1本 (24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、 CD-ROM(P-touch Editor 5.1 ほか収録)、 USBケーブル(1.0m)、ACアダプター(AD-E001)
質量(g)約710 (乾電池除く)
電源ACアダプター(AD-E001)入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売)
対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R)7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R)8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS X v10.6.8(1GB以上)、v10.7.x(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×152×143
最大消費電力(W)約15
解像度180dpi
動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)
印字速度最高30mm/秒
オートパワーオフACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分
最大印字奥行(mm)18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)
印刷方式熱転写方式
ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.07以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量
インターフェイスUSB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル)
RoHS指令(10物質対応)対応
専用ソフトラスタグラフィック
カット形状オートカッター(フルカッターのみ)約2万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。
最小印字長さ(mm)24.5 ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度のラベルの切り落としが発生します。
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
耐性を極める高性能ラベルプリンター。製造・物流業界モデル。
耐性を極める高性能ラベルプリンター。オフィス・医療業界モデル。
最大印字幅が32mmまで向上。従来機(PT-9700PC)と比較して印字幅が約5mm拡がり、余白幅を少なく、テープ幅いっぱいに印字が可能になりました。
本体に予めテンプレートデータを転送しておくことで、データを呼び出して印刷したり、バーコード、シリアルナンバーを可変させて印刷することができます。
付属品安全にお使いいただくために、かんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m)
質量(g)約1510(Li-ion充電池、電池除く)
消費電力(W)印刷時最大:約63.6、待機時:約1.3、電源OFF時:約0.3
電源入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A出力:DC24V 2.65A
対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2Mac_OS:v10.9.x,10.10.x,10.11.x
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)「PA-BI-002」装着時:約118×207×146「PA-BB-002」装着時:約118×192×186
対応テープカセット幅:(TZeテープ)3.5mm、6mm、9mm、12mm、18mm、24mm、36mm、(HGeテー)9mm、12mm、18mm、24mm、36mm
最大印字幅(mm)32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)
解像度360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷)
動作環境Windows:700MB以上の空き容量、Mac:500MB以上の空き容量
印刷速度最高約80mm/秒:「高速」印刷最高約60mm/秒:「標準」印刷最高約30mm/秒:「高解像度」印刷最高約20mm/秒:「品質優先」印刷
印刷方式熱転写方式
アズワン品番64-3782-58
インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル、Aタイプ_ホスト)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数オートカッター(フルカッター/ハーフカッター)フルカッター:約4.5万カットハーフカッター:約3万カット
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
インクを使わずにオリジナルフルカラーラベルをカンタン作成。
特殊な構造のロールカセットを使用し、印刷時の熱量を調節することでカラーを表現します。
カラーなので、表現力の高いオリジナリティあふれるラベルがつくれます。
全5種類のラベル幅からつくりたい幅のロールカセットを1つ選んで、本体背面にラベルをセットするだけ。
ラベル選びやセッティングもシンプルです。
デスクや棚に置いてもなじむコンパクトサイズ。
さらにピ―タッチシリーズでは最大のラベル幅となる50mm対応。
写真やカラーイラストを入れられるので今まで以上にラベルの使用シーンが広がります。
質量(g)約660(ロールカセット除く)
電源ACアダプター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約113×116×96
機能オートパワーオフ:30分、連番印刷、プレビュー、印刷方向:縦書き、横書き
最大消費電力(W)約21
最大印字幅(mm)50(50mm幅ロールカセット使用時)
解像度313dpi
印刷速度最高8mm/秒
ラベルサイズ(mm)CZ/CK ロールカセット:9、12、19、25、50
印刷方式感熱方式
アズワン品番64-3784-63
インターフェイスUSB Ver 2.0 Full Speed (マイクロ Bタイプ)、IEEE802.11b/g/n
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
光を反射しにくいマットタイプのテープです。
テープ長さ(m)8
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 090
目立たせる際に最適な蛍光カラーです。
テープ長さ(m)5
文字色黒
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 090
幅広の24mmテープに対応し表現の幅が広がりました。
使えるアプリケーションも増えて、より自由なデザインを楽しめます。
ラベルを1枚ずつ自動でカットしてくれる便利なオートカット機能を搭載。
複数枚の連続印刷も手間なく行うことができます。
質量(kg)約580(Li-ion充電池付き約640)
電源Li-ion充電池(PA-BT-005)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×67×128
機能定型テンプレート:アプリ内蔵、オートパワーオフ:(Li-ion充電池使用時)操作終了後約10分、(USB接続時)操作終了後約1時間、飾り枠:61種類、メモリー登録:最大100ファイル
最大消費電力(W)約21
最大印字幅(mm)18(24mmテープ使用時)
解像度180dpi×180dpi(「標準」印刷)180dpi×360dpi(「高解像度」印刷)
印刷速度最高20mm/秒
ラベルサイズ(mm)TZe規格テープカセット3.5、6、9、12、18、24mm対応
印刷方式熱転写方式
インターフェイスBluetooth Ver2.1+EDR Class2、USB Ver2.0 Full Speed
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数本体内蔵自動式:約2万カット(フルカッターのみ)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。
分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。
バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。
ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。
また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。
「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。
「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード
長さ(mm)ラベル:12.7~1000
質量(kg)約1.15
消費電力(W)約116
電源AC100V(50/60Hz)2.0A
対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12
ラベル幅23~62mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×213×142
テープ種類DKラベル7種類、DKテープ5種類
最大印字幅(mm)58.93
解像度300dpi
印刷速度最大148mm/秒
印刷方式感熱方式
インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード