カテゴリ
- 防災用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- メカニカル部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「hh-2020」の検索結果

ホース接手
アソー(50件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質C3604BD形状ストレート種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
避難ハッチ ユレーヌ USDNB ハッチ枠520×600・梯子セット
ORIRO(1件のレビュー)¥63,980~税込¥70,378~1セット3日以内出荷緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる避難器具です。はしごの揺れがより少なくなった半固定。チャイルドロック(安全装置)仕様で、収納時は上蓋を閉めるとチャイルドロックも同時にロックします。避難口は、避難上有効な、直径500mm以上の円が内接する大きさを有しています。用途マンション、アパート、工場、倉庫、施設等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご材質枠:SUS304(2B)、はしご:鉄(三価クロメート処理+カチオン電着塗装)枠厚(mm)(H寸法)200認定番号枠:Hh-109(全国避難設備工業会)、はしご:は第2020~1号(国家検定合格品)適合寸法(cm)(避難口)520×600
避難ハッチ ユレーヌ USDNB ハッチ枠600×600・梯子セット
ORIRO(1件のレビュー)¥63,980~税込¥70,378~1セット3日以内出荷緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる避難器具です。はしごの揺れがより少なくなった半固定。チャイルドロック(安全装置)仕様で、収納時は上蓋を閉めるとチャイルドロックも同時にロックします。避難口は、避難上有効な、直径500mm以上の円が内接する大きさを有しています。用途マンション、アパート、工場、倉庫、施設等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご材質枠:SUS304(2B)、はしご:鉄(三価クロメート処理+カチオン電着塗装)枠厚(mm)(H寸法)200認定番号枠:Hh-109(全国避難設備工業会)、はしご:は第2020~1号(国家検定合格品)