カテゴリ
- 制御機器(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 物流用品(4)
- 家電(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 作業工具(3)
- オフィス家具(2)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 切削工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(6)
- 象印マホービン(4)
- 渡辺電機工業(4)
- コンドーテック(3)
- 富士電機(3)
- エスコ(2)
- 東日製作所(2)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- ユニオンケミカー(2)
- 京セラ(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- ニトムズ(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- ミドリ安全(1)
- マイト工業株式会社(1)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- 南海工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hh22」の検索結果

枠式ターンバックル (両ハッカー)
コンドーテック(13件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から12日以内出荷ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両ハッカーRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド
東日製作所¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から6日以内出荷六角穴付きボルト(キャップスクリュー)用の交換ヘッドです。 六角棒スパナが差し込めます。
【100ルーメン】LEDペンライト
ENERGIZER(エナジャイザー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷単4アルカリ乾電池2本使用で点灯します。(お試し用乾電池2本付属)。約100ルーメンの強力照射のペンライトです。点灯時間は5時間、照射距離50mです。アルミ素材を使用。人間工学に基づいた握りやすいデザインです。本体質量(g)45本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×144使用電池単4アルカリ乾電池2本明るさ(Lm)100防水性IPX4照射距離(m)50電球の種類LED落下衝撃(m)約1点灯時間(時間)5エコロジー商品省エネ
24 エキサイトゲーム XR
SHIMANO(シマノ)¥48,980税込¥53,8781本3日以内出荷新次元のゲームロッド、それがエキサイトゲーム。ライトゲーム・ミッドゲームの垣根を超え、船釣りをとことん愉しむためのシリーズです。柔軟な竿にありがちな手感度の低下をカーボンモノコックグリップを搭載することで補完。また、高感度カーボンソリッドであるタフテック∞のブランクスをカーボンテープでX状に強化したハイパワーXフルソリッド構造により、ブレやパワーロスを抑制します。加えてリールシートには、フロント部にトリガーを設けたXシート テクニカルガングリップ(※)を導入。高いパーミング性能により、軽快かつ繊細な誘い操作とファイト時の安定感が向上しました。軽く、強く、使いやすい、新生エキサイトゲームXRを極限まで曲げ込み、様々な釣種にトライしてみてください。※HHモデルはXシートエクストリームガングリップを採用しています。仕様継ぎ方式:グリップジョイント寸法(mm)リールシート位置:421タイプリールシート:DOWNLOCK継数(本)2![[ハード]プラスチック交換ヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49984086-170829-02.jpg)
[ハード]プラスチック交換ヘッド
エスコ¥1,590税込¥1,7491個翌日出荷ヘッド交換タイプハンマー用。用途自動車修理、板金、レンガ工事などに種類ハンマー替ヘッド材質プラスチック硬さハード、【ヘッド】ショアD、約70![220mm 自在金具付車輪[空気入] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03717052-260713-02.jpg)
220mm 自在金具付車輪[空気入]
エスコ¥17,100税込¥18,8101個翌日出荷材質(車輪)チューブ入りエアータイヤエスコ品番EA986HH-220材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(kg)3車輪幅(mm)65寸法d(mm)20全高(mm)250ベアリングローラーベアリングプレート寸法(mm)140×110(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)75圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り![リーディング マルチゲーム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48518665-231108-02.jpg)
リーディング マルチゲーム
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥35,980税込¥39,5781本6日以内出荷ゲームロッドの領域を広げるマルチゲーム(MULTI GAME)コンセプト。ヘビーな船釣りをゲーム感覚で楽しむロッドの提案。より深い水深や大物とのやり取り、食い込み性能などを想定すると操作性と感度を重視したライトゲームロッドでは使いづらいシチュエーションも船釣りでは少なくない。しかし、そのような状況でもできる限りライトなゲーム感覚で楽しむことを追求するのがマルチゲームコンセプト。ホールド性と軽さの最適なバランスを実釣で追求したZERO-SEATの2タイプを適材適所で装備し、ESS、新バランス理論を駆使してしなやかさと操作性が絶妙なバランスで両立する調子を追求。V-JOINTαにより強度と携帯性を両立。継数(本)2
マイクロメータヘッド(標準形)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥11,980~税込¥13,178~1台ほか翌々日出荷から92日以内出荷スピンドル直径をΦ8mmと太くしています。(通常はΦ6.35mm)仕様測定面:ラップ仕上げシリーズ151硬度(測定面)90HRA以上目量(mm)0.01(0.001/バーニャ付き)表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面、ラチェットなし材質(測定面)超硬合金チップ
トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ハーフ ホワイト
ミドリ安全¥19,980税込¥21,9781足3日以内出荷から5日以内出荷足裏形状でフィットする3Dフットベット。 かかと部は納まりが良くなり、足ブレが少なく安定した姿勢を取りやすくなります。 又、アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えています。 つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部がない設計でつまずきを予防します。 エグリ形状になったかかとの部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収。 足への負担を軽減します。 つま先の損傷を防ぐ、ウレタン製「フルCAP」を搭載。 ソールとの一体成型により優れた耐久性も実現しました。 新設計のエッジが総ラウンド形状の凸型デザインを採用。 エッジの欠け、脱落を防ぎます。色ホワイト仕様ファスナー付材質筒部:ポリエステル/ポリエステルメッシュタイプハーフフード材質(甲被)人工皮革電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃)JIS規格JIST8103ED-O/C2/人工皮革/S合格、IEC61340-5-1に準拠足幅EEE材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
焼key(ヤッキー・新JIS両角)
南海工業¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から9日以内出荷熱処理硬度(HRC22~30)追加工には、支障の無い硬度です。公差は新JIS規格、4面研摩加工品です。材質はS45C、防錆処理されていますので保存が利きます。形状両角キー寸法L(mm)300材質S45C規格新JIS
電磁開閉器
富士電機機器制御¥10,980税込¥12,0781台21日以内出荷・双接点化による高接触信頼性(DC5V,3mA)。・豊富なオプションユニット。・IEC35mm幅レ-ルにワンタッチで取付け可能。・世界の規格に標準品で適合(UL,CSA,CE etc.)その他【電磁接触器定格電流値】補助継電器区分製品本体備考ケースカバー無標準形 / サーマルリレー無 / 端子カバー付
インクジェットインク BENTSAI EB22BL 黒 (BT-HH6210B/B35/B45専用)
ユニオンケミカー¥21,980税込¥24,1781個当日出荷BT-HH6210B/B35/B45用 速乾黒インク用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能仕様メーカー型番:64040111色黒RoHS指令(10物質対応)対応
インクジェットインク BB22BT-880 黒 (BT-HH6205B/BT-HH6105B2専用)
BENTSAI¥19,980税込¥21,9781個(42mL)当日出荷BT-HH6205B/BT-HH6105B2用 速乾黒インク用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能です。色黒型番メーカー:64040311対応機種BT-HH6205B/BT-HH6105B2用インク色黒プリント方式サーマル方式RoHS指令(10物質対応)対応色数1色商品タイププリンター
インクジェットインク BENTSAI BB22W 白 (BT-HH6205B/BT-HH6105B2専用)
ユニオンケミカー¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷・BT-HH6205B/BT-HH6105B2用 速乾白インク。・本商品は『BT-2585P』後継商品です。互換性ございます。用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能です。色白型番64040231対応機種BT-HH6205B/BT-HH6105B2用インク色白RoHS指令(10物質対応)対応
プリセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ
東日製作所(3件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個ほか当日出荷から9日以内出荷1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度種類プレセット形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向右主な用途過酷な作業現場
電気ポット・加湿器・炊飯ジャー電源コード
象印マホービン(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷電気ポット・加湿器・炊飯ジャー電源コード適合本体CDAC22V5(JB)、CDAC22V5(JG)、CDAC30V5(JB)、CDBA22(CB)、CDBA22(TB)、CDBA30(CB)、CDBA30(TB)、CDBA36(CB)、CDBJ22(TD)、CDBJ22(WK)、CDBJ22(ZM)、CDBJ30(TD)、CDBJ30(WK)、CDBJ30(ZM)、CDCD22J(WV)、CDCD22W(FV)、CDCG22(CA)、CDCG30(CA)、CDCM22(CN)、CDCM22(HY)、CDCM22(TD)、CDCM22(TV)、CDCM22(WK)、CDCM22(ZM)、CDCM22JIK(TA)、CDCM22K(TD)、CDCM22S(ZY)、CDCM30(WK)、CDCM30(ZM)、CDCM30JIK(TA)、CDDE30(HE)、CDDE30(TD)、CDDE40(HE)、CDDE40(TD)、CDDE50(HE)、CDDE50(TD)、CDDK30(TK)、CDDK40(TK)、CDDL40(HE)、CDDL40(TD)、CDDM30(TD)、CDDM30(WK)、CDDM40(TD)、CDDM40(WK)、CDDM50(TD)、CDDM50(WK)、CDDP30(CA)、CDDP30(WK)、CDDP30YA(CA)、CDDP40(CA)、CDDP40(WK)、CDDP40YA(CA)、CDDR30(HE)、CDDR30(TD)、CDDR30B(HE)、CDDR40(HE)、CDDR40(TD)、CDDR40B(HE)、CDDR50(HE)、CDDR50(TD)、CDDZ30(CH)、CDDZ30(TK)、CDDZ30YA(CH)、CDDZ40(CH)、CDDZ40(TK)、CDDZ40K(CH)、CDED22DB(ED)、CDEE22(CA)、CDEE22(ZW)、CDEE22A(G )、CDEE22N(TK)、CDEE22R(HC)、CDEE30(CA)、CDEE30(ZW)、CDEJ22(TK)、CDEJ30(TK)、CDEK22NF(GP)、CDEK30NF(GP)、CDEL22P(EK)、CDEM22(FH)、CDEM22(FZ)、CDEM22(TD)、CDEM22(WK)、CDEM22D(CA)、CDEM22K(TD)、CDEM22S(ZS)、CDEM22V(SA)、CDEM22W(ZH)、CDEM22Y(BS)、CDEM30(FH)、CDEM30(FZ)、CDEM30(TD)、CDEM30(WK)、CDEM30C(GY)、CDEM30D(CA)、CDEM30K(TD)、CDEM30M(EU)、CDEP22(FH)、CDEP22(W )、CDEP22(WK)、CDEP22M(CA)、CDEP22MC(WK)、CDEP22N(TK)、CDEP30(W )、CDEP30(WK)、CDEP30N(TK)、CDER22(TK)、CDER30(TK)、CDES22(FH)、CDES22(FU)、CDES22(HE)、CDES22(TK)、CDES22D(EX)、CDES22J(CA)、CDES22K(HE)、CDES22KJ(HK)、CDES22MY(BM)、CDES22RA(EA)、CDES22S(ZS)、CDES22V(SA)、CDES22Y(BS)、CDES22YA(TK)、CDES30(FH)、CDES30(FU)、CDES30(HE)、CDES30(TK)、CDES30C(GY)、CDES30D(CA)、CDES30J(CA)、CDES30K(HE)、CDES30M(EU)、CDES30S(FE)、CDES30YA(TK)、CDET22#(WB)、CDET22(WB)、CDEV22P(EC)、CDEW22D(ED)、CDEW22D(EX)、CDEY22(GW)、CDEZ22(FE)、CDEZ22(TK)、CDEZ22(WN)、CDEZ22E(TK)、CDEZ22J(CH)、CDEZ22JM(TK)、CDEZ22YA(GW)、CDEZ30(FE)、CDEZ30(TK)、CDEZ30E(TK)、CDEZ30J(CH)、CDEZ30MC1(WT)、CDEZ30MC3(WT)、CDFA22(SA)、CDFB22(SA)、CDFZ22(WB)、CDGM30(HE)、CDGM30(TK)、CDGM40(HE)、CDGM40(TK)、CDGM50(HE)、CDGM50(TK)、CDGS30(CA)、CDGS30(HH)、CDGS40(CA)、CDGS40(HH)、CDGS50(CA)、CDGS50(HH)、CDGV30(TK)、CDGV40(TK)、CDHM22(CA)、CDHM22(WK)、CDHM30(CA)、CDHM30(WK)、CDJA22(HX)、CDJA22(PE)、CDJA22(TK)、CDJA22(WN)、CDJA22J(WB)、CDJA22JM(TK)、CDJA22PJ(HA)、CDJA22PJ(W )、CDJA30(HX)、CDJA30(TK)、CDJAB22(WS)、CDJB22(CA)、CDJB22(HX)、CDJB30(CA)、CDJB30(HX)、CDJC22(CH)、CDJC30(CH)、CDJD22(HA)、CDJD30(HA)、CDJE22(TT)、CDJE22MX(TT)、CDJE30(TC)、CDJE30(TT)、CDJE30MX(TT)、CDJG36(XA)、CDJJ22M(EW)、CDJL22(CA)、CDJL30(CA)、CDJM22(CA)、CDJM22(FH)、CDJM22(TL)、CDJM22(WK)、CDJM22J(CA)、CDJM22K(TK)、CDJM22V(HA)、CDJM30(CA)、CDJM30(FH)、CDJM30(TL)、CDJM30(WK)、CDJM30J(CA)、CDJM30K(TK)、CDJM30M(EU)、CDJM30M(EZ)、CDJM30S(FE)、CDJM30V(HA)、CDJMB22(WS)、CDJN22(FG)、CDJN30(FG)、CDJP22PR(EM)、CDJS22(FE)、CDJS22(HH)、CDJS22(TK)、CDJS22K(TK)、CDJS22RD(FD)、CDJS22V(HA)、CDJS30(FE)、CDJS30(HH)、CDJS30(TK)、CDJS30K(TK)、CDJS30MC(WM)、CDJS30RD(FA)、CDJS30S(FC)、CDJS30S(FS)、CDJS30V(HA)、CDJSB22(WS)、CDJT22(GW)、CDJT22G(GH)、CDJV22D(EL)、CDJV30MC(CY)、CDJY22(HA)、CDJY22(HH)、CDJY30(HA)、CDJY30(HH)、CDKG14(WA)、CDLC25(AG)、CDLC25(WG)、CDLC25DE(H )、CDLC25K(TK)、CDLC25N(WG)、CDLC30(AG)、CDLC30(PE)、CDLC30(WG)、CDLC30DE(H )、CDLC30K(TK)、CDLC30KN(TK)、CDLC30N(WG)、CDLC40(AG)、CDLC40(WG)、CDLC40K(TK)、CDLD25(CA)、CDLD25(WB)、CDLD25K(TK)、CDLD30(CA)、CDLD30(WB)、CDLD30K(TK)、CDLD40(CA)、CDLD40(WB)、CDLD40K(TK)、CDLE25A(WZ)、CDLE25K(TK)、CDLE30(WZ)、CDLE30K(TK)、CDLE40(WZ)、CDLE40A(WZ)、CDLS25(CJ)、CDLS25(WG)、CDLS30(CJ)、CDLS30(WG)、CDLS40(CJ)、CDLS40(WG)、CDPA50(HA)、CDPB50(HA)、CDSS30(CA)、CDSS30(HH)、CDSS40(CA)、CDSS40(HH)、CDTA22(CL)、CDTA22V7(JB)、CDTA22V7(JR)、CDTA22V7(JS)、CDTA30(CL)、CDTA30V7(JB)、CDTA30V7(JR)、CDTA30V7(JS)、CDTS22(WZ)、CDTS30(WZ)、CDWA22K(TL)、CDWA30(TL)、CDWA30K(TL)、CDWA40(TL)、CDWA40K(TL)、CDWB22K(CT)、CDWB30K(CT)、CDWB40(CT)、CDWB40K(CT)、CDWD22(CL)、CDWD22E2(S )、CDWD30(CL)、CDWD30E2(S )、CDWD40(CL)、CDWE22(HC)、CDWE22(WX)、CDWE30(HC)、CDWE40(HC)、CDWF22(CF)、CDWF22(WA)、CDWF30(CF)、CDWF40(CF)、CDWFD22E4(S )、CDWFD30E4(S )、CDWH22(HA)、CDWH30(HA)、CDWJ22(RA)、CDWJ22(TB)、CDWJ22(WH)、CDWJD22E4(KB)、CDWJD22E4(KP)、CDWJD22E4(KY)、CDWK22M(HX)、CDWL22(CA)、CDWL30(CA)、CDWL40(CA)、CDWM22(TC)、CDWM30(TC)、CDWM40(TC)、CDWN22(TM)、CDWN30(TM)、CDWN40(TM)、CDWP30P(EW)、CDWR22P(EZ)、CDWS22(SA)、CDWS30(SA)、CDWT22(WX)、CDWX22(HA)、CDWX30(HA)、CDWX40(HA)、CDXA22(WB)、CDXA22C(W )、CDXA30(WB)、CDXA30C(W )、CDXA40(WB)、CDXB22(HA)、CDXB30(HA)、CDXB40(HA)、CDXC22(WA)、CDXC30(WA)、CDXC40(WA)、CDXD22(WB)、CDXD30(WB)、CDXP22E2(HA)、CDXP30E2(HA)、CDXS22E5(WB)、CDXS30E5(WB)、CDXY22G(GH)、CDYZ25(WG)、CDYZ30(WG)、CDZA12(CC)、CDZA12(PA)、CDZA12(WB)、CDZA15(CC)、CDZA15(PA)、CDZA15(WB)、CDZA18(WB)、CDZS15(TB)、CDZS15(WA)、CKGM08CH(WG)、CVAX22(HH)、CVAX22(PE)、CVAX30(HH)、CVAX30(PE)、CVBR22(HA)、CVBR22(VC)、CVBR22V5(CK)、CVBR30(HA)、CVBR30(VC)、CVBR30V5(CK)、CVBS22(TL)、CVBS22(WB)、CVBS22V6(WB)、CVBS30(TL)、CVBS30(WB)、CVBS30V6(WB)、CVBX22(HL)、CVBX30(HL)、CVBY22(HH)、CVBY22V6(HA)、CVBY30(HH)、CVBY30V6(HA)、CVCR22(WZ)、CVCR22B(WB)、CVCR30(WZ)、CVCR30B(WB)、CVCS22(CL)、CVCS22(HH)、CVCS30(CL)、CVCS30(HH)、CVD22BG(XL)、CVD30BG(XL)、CVD40BG(XL)、CVDB22B(TA)、CVDB30B(TA)、CVDE22E3(NZ)、CVDE22E5(XA)、CVDE30E3(NZ)、CVDE30E5(XA)、CVDE40E3(NZ)、CVDE40E5(XA)、CVDG40(XJ)、CVDL22(HA)、CVDL30(HA)、CVDL40(HA)、CVDM22(TL)、CVDM30(TL)、CVDM40(TL)、CVDN22(TA)、CVDN30(TA)、CVDN40(TA)、CVDR22(XL)、CVDR22V7(XM)、CVDR30(XL)、CVDR30V7(XM)、CVDS22(XA)、CVDS22J2(XA)、CVDS30(XA)、CVDS30J2(XA)、CVDS40(XA)、CVDS40J2(XA)、CVDT22(XA)、CVDT22BG(XA)、CVDT22J3(XA)、CVDT30(XA)、CVDT30BG(XA)、CVDT30J3(XA)、CVDT40(XA)、CVDT40J3(XA)、CVDU22(XA)、CVDU30(XA)、CVDU40(XA)、CVDW22(HA)、CVDW22J6(TA)、CVDW30(HA)、CVDW30J6(TA)、CVDW40(HA)、CVDW40J6(TA)、CVDX22(X )、CVDX22(XA)、CVDX22V7(XK)、CVDX30(X )、CVDX30(XA)、CVDX30V7(XK)、CVDY22(XJ)、CVDY30(XJ)、CVDY40(XJ)、CVDYD22E2(XA)、CVDYD30E2(XA)、CVDYD40E2(XA)、CVEA22(TC)、CVEA30(TC)、CVEA40(TC)、CVEB22(TA)、CVEB30(TA)、CVEP22E1(AB)、CVEP22E1(PR)、CVEP22E3(PR)、CVEP22E3(YP)、CVEP30E3(NZ)、CVEP30E3(PR)、CVER22(CL)、CVER22K(CL)、CVER30(CL)、CVER30K(CL)、CVERD22E2(CA)、CVERD30E2(CA)、CVES22(CJ)、CVES22K(CJ)、CVES30(CJ)、CVES30K(CJ)、CVES40(CJ)、CVES40K(CJ)、CVESD22E3(CT)、CVESD30E3(CT)、CVESD40E3(CT)、CVET22(CF)、CVET40(CF)、CVETD22E4(CF)、CVETD30E4(CF)、CVETD40E4(CF)、CVEU22(CA)、CVEU22N(TK)、CVEU30(CA)、CVEU30N(TK)、CVEU40(CA)、CVEX22(HA)、CVEX22R(RA)、CVEX30(HA)、CVEX30R(RA)、CVEX40(HA)、CVFA22(TA)、CVFA30(TA)、CVFA40(TA)、CVFX30(XA)、CVFX40(XA)、CVFXD30E3(XA)、CVFXD40E3(XA)、CVFY22(XA)、CVFY30(XA)、CVFY40(XA)、CVFYD22E4(XA)、CVFYD30E4(XA)、CVFYD40E4(XA)、CVFZ22(XA)、CVFZ22E5(XA)、CVFZ30(XA)、CVFZ30E5(XA)、CVFZ40(XA)、CVFZ40E5(XA)、CVGX30(GT)、CVGX30(HJ)、CVGX30(WK)、CVGX40(GT)、CVGX40(HJ)、CVGX40(WK)、CVGX50(GT)、CVGX50(HJ)、CVHX22(CA)、CVHX22(HH)、CVHX22C(WG)、CVHX30(CA)、CVHX30(HH)、CVHX30C(WG)、CVHY22(HL)、CVHY30(HL)、CVLT30(WZ)、CVLT40(WZ)、CVLX30(HL)、CVLX30C(HL)、CVLX40(HL)、CVLX40C(HL)、CVLY30(HA)、CVLY40(HA)、CVMK22(VF)、CVMK22(WZ)、CVMK30(VF)、CVMK30(WZ)、CVNX30(WG)、CVNX30V6(HL)、CVPS22(SP)、CVPS30(SP)、CVPT22(NL)、CVPT30(NL)、CVPX30(XJ)、CVPX40(XJ)、CVPY22(XJ)、CVPY30(XJ)、CVPY40(XJ)、CVPZ22(XJ)、CVPZ30(XJ)、CVSX30(CA)、CVSX30(HH)、CVSX40(CA)、CVSX40(HH)、CVTR22(CA)、CVTR30(CA)、CVTR40(CA)、CVTS22(HA)、CVTS30(HA)、CVTS40(HA)、CVTT22(CA)、CVTT30(CA)、CVTT40(CA)、CVTU22(CA)、CVTU30(CA)、CVTU40(CA)、CVTW22(CA)、CVTW30(CA)、CVTW40(CA)、CVTX22(CA)、CVTX30(CA)、CVTX40(CA)、CVWA22(WZ)、CVWA30(WZ)、CVWK22(TZ)、CVWK30(TZ)、CVWK40(TZ)、CWCH30(FR)、CWCH30(PF)、CWDE22(DA)、CWLR22(CA)、CWLR22(WB)、CWLR22(ZM)、CWLR30(CA)、CWLR30(WB)、CWLW225(WB)、CWPA22G(CA)、CWPA22G(WB)、CWPA30G(CA)、CWPA30G(WB)、CWPC22#(TK)、CWPC22(TK)、CWPC22S(FG)、CWPG30(XA)、CWPK16D(ED)、CWPM22(CA)、CWPM22(FD)、CWPM22(WB)、CWPM26(CA)、CWPM26(WB)、CWPM30(CA)、CWPM30(FD)、CWPM30(WB)、CWPN22(TK)、CWPP22(WB)、CWPP30(WB)、CWPR22(FK)、CWPR22(FT)、CWPR22(FY)、CWPR22(ZT)、CWPR22G(ZW)、CWPR22S(PN)、CWPS22(CA)、CWPS22(HP)、CWPS22(HY)、CWPS22(RA)、CWPS22(WB)、CWPS22(ZM)、CWPS22K(CA)、CWPS22L(LA)、CWPS30(WB)、CWPS30(ZM)、CWPS30K(WB)、CWPT22RD(FA)、CWPU22#(WB)、CWPU22(AG)、CWPU22(CA)、CWPU22(EN)、CWPU22(FU)、CWPU22(W )、CWPU22(WB)、CWPU22(WX)、CWPU22(ZM)、CWPU22N(WU)、CWPU30(WB)、CWPU30(ZM)、CWPY22(WB)、CWPZ22(HE)、CWPZ22(HH)、CWPZ22(TD)、CWPZ22(ZW)、CWPZ30(HE)、CWPZ30(HH)、CWPZ30(TD)、CWRM22(FH)、CWRM22(TD)、CWRM22(TV)、CWRM22(WK)、CWRM22A(CA)、CWRM22P(EM)、CWRM30(FH)、CWRM30(TD)、CWRM30(WK)、CWRM30S(PN)、CWRS22(FN)、CWRS22(TK)、CWRS22P(EM)、CWRS30(TK)、EEA30(TA)、EEA30(TD)、EEA40(TD)、EEAF30(AK)、EEAF40(AK)、EEAJ30(CA)、EEAK30(GT)、EEAK30(HJ)、EEAL30(HJ)、EEAL30(TA)、EEAM30(TD)、EEAM40(TD)、EEAN30(HH)、EEAN30(VL)、EEAR30(HA)、EEAR30(TD)、EEAR40(HA)、EEAR40(TD)、EEAV30(CA)、EEAV30(TD)、EEAV40(TD)、EEAVM30(HJ)、EEAVM30(VF)、EEAW30D(EX)、EEAY30(GU)、EEAY30(PT)、EEAY40(PT)、EEBR40(TK)、EEBR50(TK)、EEBS40(GT)、EEBS50(GT)、EEBV40(HJ)、EEBV50(HJ)、EECA60(CA)、EECA70(CA)、EECB60(HA)、EECB70(HA)、EEGA30(AA)、EEGA40(AA)、EEGE30(AX)、EEGE40(AX)、EEGF30(GA)、EEGF40(GA)、EEGG30(AA)、EEGG40(AA)、EEGK30(AA)、EEGK30V6(AA)、EEGK40(AA)、EEGL30(YA)、EEGL40(YA)、EEGP30(VF)、EELA50(HA)、EELB50(HA)、EELC50(HA)、EELE30(AA)、EELE40(AA)、EELF30(AA)、EELF50(AA)、EELG35(WB)、EELG50(WB)、EEPA25(WB)、EERA35(HA)、EERA50(HA)、EERB35(CA)、EERB50(CA)、EERC35(AA)、EERC50(AA)、EERD35(HA)、EERD50(HA)、EERE35(GA)、EERE50(GA)、EERH35(CA)品名電気ポット・加湿器・炊飯ジャー電源コード
電源コード
象印マホービン¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合本体CAN14(WA)、CHC10(AT)、CHC10(AX)、CHC10(HY)、CHC10(PG)、CHC10(WB)、CHC10(WN)、CHC10(YL)、CHC10(YT)、CHC10(ZM)、CHC10D(EJ)、CHC10D(ET)、CHC10D(EX)、CHC10E(GA)、CHC10Y(AG)、CHC10Y(BS)、CHCA10(AF)、CHCA10(PY)、CHCA10(WY)、CHCA10RD(FD)、CHCB10(PJ)、CHCB10(WY)、CHCC10(AB)、CHCC10(CA)、CHCD10(DB)、CHCD10(GA)、CHCD10(WA)、CHCE10(WG)、CHCN10(FG)、CHCN10(HK)、CHCP10P(EW)、CHCZ10MA(ER)、CHDK10M(HX)、CHDM10R(H )、CHDS10(HC)、CHDT10(XJ)、CWGK22#(RA)、CWGK22(CF)、CWGK22(RA)、CWGK22(RF)、CWGK22(RW)、CWGR22(FL)、CWGR22(FT)、CWGZ22(HH)、CWGZ22(PN)、EEQA30(WB)、EEQY30G(GH)、EVAA50(GA)、EVAS50(AA)、EVCA50(AA)、EVCB50(AA)、NLBA05(TA)、NLBA05(WA)、NLBA05C(W)、NLBS05(XB)、NSUA05(GA)、NSUA05(WA)、NSUA05E5(KB)、NSUA05E5(KP)、NSUA05E5(KY)、NSUB05(WG)、NSUC05(WB)、NSUK05(AA)、NSVG05(CA)、NSVGD05E3(KB)、NSVGD05E3(KP)、NSVGD05E3(KY)
ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-63
CKD¥41,440~税込¥45,584~1本4日以内出荷から10日以内出荷寸法A(mm)77寸法AA(mm)50以下:91、50を超え200以下:116寸法B(mm)49寸法C(mm)16.5寸法D(mm)35寸法DD(mm)15寸法EE(mm)Rc1/4寸法F(mm)78寸法G(mm)162寸法H(mm)70寸法HD(mm)16寸法HH(mm)M10深さ22寸法I(mm)158寸法JJ(mm)M10深さ20寸法K(mm)124寸法KA(mm)8.6貫通寸法KC(mm)14座ぐり深さ9寸法MM(mm)20寸法N(mm)50寸法NN(mm)M10貫通寸法O(mm)50以下:14、50を超え200以下:39寸法P(mm)25以下:28、25を超え100以下:52、100を超え200以下:128寸法PA(mm)25以下:38、25を超え100以下:50、100を超え200以下:88寸法PP(mm)24寸法Q(mm)25寸法R(mm)28寸法RD(mm)14寸法S(mm)55寸法U(mm)130寸法V(mm)58寸法W(mm)80寸法WW(mm)142寸法X(mm)28-2寸法XA(mm)5寸法XB(mm)6寸法XC(mm)4寸法XL(mm)8寸法Y(mm)16チューブ内径(Φmm)63作動方式復動形接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~300最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)1.56軸受種類すべり軸受
ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-50
CKD¥39,333~税込¥43,266~1本4日以内出荷寸法A(mm)72寸法AA(mm)50以下:91、50を超え200以下:116寸法B(mm)44寸法C(mm)14寸法D(mm)35寸法DD(mm)11寸法EE(mm)Rc1/4寸法F(mm)64寸法G(mm)148寸法H(mm)60寸法HD(mm)11.5寸法HH(mm)M10深さ22寸法I(mm)146寸法JJ(mm)M10深さ20寸法K(mm)110寸法KA(mm)8.6貫通寸法KC(mm)14座ぐり深さ9寸法MM(mm)20寸法N(mm)40寸法NN(mm)M10貫通寸法O(mm)50以下:19、50を超え200以下:44寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法PA(mm)25以下:36、25を超え100以下:48、100を超え200以下:86寸法PP(mm)24寸法Q(mm)25寸法R(mm)21.5寸法RD(mm)13.5寸法S(mm)47寸法U(mm)130寸法V(mm)46寸法W(mm)66寸法WW(mm)130寸法X(mm)28-2寸法XA(mm)5寸法XB(mm)6寸法XC(mm)4寸法XL(mm)8寸法Y(mm)16チューブ内径(Φmm)50作動方式復動形接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.98軸受種類すべり軸受
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-63
CKD¥46,627~税込¥51,290~1本4日以内出荷寸法A(mm)77寸法AA(mm)50以下:91、50を超え100以下:114、100を超え200以下:134寸法B(mm)49寸法C(mm)16.5寸法D(mm)35寸法DD(mm)15寸法EE(mm)Rc1/4寸法F(mm)78寸法G(mm)162寸法H(mm)70寸法HD(mm)16寸法HH(mm)M10深さ22寸法I(mm)158寸法JJ(mm)M10深さ20寸法K(mm)124寸法KA(mm)8.6貫通寸法KC(mm)14座ぐり深さ9寸法MM(mm)20寸法N(mm)50寸法NN(mm)M10貫通寸法O(mm)50以下:14、50を超え100以下:37、100を超え200以下:57寸法P(mm)25以下:28、25を超え100以下:52、100を超え200以下:128寸法PA(mm)25以下:38、25を超え100以下:50、100を超え200以下:88寸法PP(mm)24寸法Q(mm)20寸法R(mm)28寸法RD(mm)14寸法S(mm)55寸法U(mm)130寸法V(mm)58寸法W(mm)80寸法WW(mm)142寸法X(mm)28-2寸法XA(mm)5寸法XB(mm)6寸法XC(mm)4寸法XL(mm)8寸法Y(mm)16チューブ内径(Φmm)63作動方式復動形接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~300最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)1.56軸受種類ころがり軸受
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-50
CKD¥44,440~税込¥48,884~1本4日以内出荷寸法A(mm)72寸法AA(mm)50以下:91、50を超え100以下:114、100を超え200以下:134寸法B(mm)44寸法C(mm)14寸法D(mm)35寸法DD(mm)11寸法EE(mm)Rc1/4寸法F(mm)64寸法G(mm)148寸法H(mm)60寸法HD(mm)11.5寸法HH(mm)M10深さ22寸法I(mm)146寸法JJ(mm)M10深さ20寸法K(mm)110寸法KA(mm)8.6貫通寸法KC(mm)14座ぐり深さ9寸法MM(mm)20寸法N(mm)40寸法NN(mm)M10貫通寸法O(mm)50以下:19、50を超え100以下:42、100を超え200以下:62寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法PA(mm)25以下:36、25を超え100以下:48、100を超え200以下:86寸法PP(mm)24寸法Q(mm)20寸法R(mm)21.5寸法RD(mm)13.5寸法S(mm)47寸法U(mm)130寸法V(mm)46寸法W(mm)66寸法WW(mm)130寸法X(mm)28-2寸法XA(mm)5寸法XB(mm)6寸法XC(mm)4寸法XL(mm)8寸法Y(mm)16チューブ内径(Φmm)50作動方式復動形接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.98軸受種類ころがり軸受
ショートストレートフラットレバー形トグルスイッチ Aシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥419税込¥4611個6日以内出荷から11日以内出荷ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂によりそれぞれ密閉された高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗いが可能です。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等仕様(AC/DC共通)0.4VA MAX/28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)、最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回、最小20mV 0.1μAの開閉が可能(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外)種類丸洗い使用温度範囲(℃)-30~85定格電圧(V)(AC/DC共通)28絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)(AC/DC共通)0.1電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状ショートストレートフラットレバー電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
夏冬兼用断熱シート フォームタイプ
ニトムズ¥2,298税込¥2,5281本7日以内出荷冷暖房効果アップ。夏冬兼用 オールシーズン使える。空気層+アルミシート層のW効果で遮断・断熱性能を発揮。UVカット率約99%。冷暖房機器の省エネ。結露の抑制。水貼り・シール貼りで貼りつけ用具がいりません。遮熱率約68%で室内への強い日差しをしっかりカット。室外からの視線をカット(目隠し効果)用途夏冬兼用 断熱シート材質アルミ・ポリエチレン寸法(mm)約80×80×910質量(kg)約180シートサイズ(cm)約90×180使用期間(年)約1
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W22
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~1800℃













![[ハード]プラスチック交換ヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49984086-170829-02.jpg)
![220mm 自在金具付車輪[空気入] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03717052-260713-02.jpg)

![リーディング マルチゲーム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48518665-231108-02.jpg)