カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 建築金物(3)
  • オフィス家具(2)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「hh62」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーリレー HH62 富士電機

    パワーリレー HH62

    富士電機(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    小形、軽量で10Aの大接点容量を有しています。各種機器のパワーリレーとして最適です。 小形ながら、AC200V1分間の高耐電圧を有し、アークバリヤ付です。 電気用品取締法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別により、コイル電圧の判別が容易です。
    種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子接点機構単接点ピン数(ピン)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×41.3規格c-UL、TUV極数2最小適合負荷5V、100mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約31取り付け形状標準形接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)10適合ソケットTP68、TP68B、TP68R、TP68X2動作時間(ms)20以下復帰時間(ms)20以下取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点材質銀合金耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • PTハーフユニオン エスコ

    PTハーフユニオン

    エスコ(1件のレビュー)
    435税込479特価
    1袋(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ハーフユニオン材質(本体)真鍮使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
  • インクジェットハンディプリンタ BENTSAI BT-HH6210B (印字幅最大25.4mm) BENTSAI

    インクジェットハンディプリンタ BENTSAI BT-HH6210B (印字幅最大25.4mm)

    BENTSAI
    129,800税込142,780
    1個
    欠品中
    ・ハンディプリンタ国内販売台数第1位! ユニオンケミカー株式会社はインクメーカーでもあり、BENTSAIハンディプリンタの国内総代理店です。ユニオンケミカーが自信を持ってお届けするハンディプリンタで、印字を手軽にしませんか?・25.4mm幅対応プリンター。大きな文字や複数行印字に最適です。・PC不要!持ち運びできるから、1台あればあちこちで印字できます。・安くて操作も簡単だから、多品種小ロットの印字が手軽になります。・インクは速乾性だから、段ボールだけでなく、プラスチック、金属、ガラス、ゴムにも印字できます。・日付・製造ロット・名入れだけでなく、QRコードを活用して追跡管理や自動化を促進できます。・激安な類似品には要注意!安心できるモノタロウでぜひご購入ください。
    用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能です。仕様【ヘッド】サーマルインクジェットカートリッジその他【印字飛距離】2~5mm(3mm以下推奨)付属品インクカートリッジ、充電用ケーブル(USB Type A - Type C)、USBスティック、位置決めプレート、補助ローラー、タッチペン本体質量(g)420印字方式テキスト、QRコード、画像、時間、日付、連番等解像度【印字】最大300dpiOSLinux言語表示日本語、英語、中国語連続動作時間16時間RoHS指令(10物質対応)対応印字幅(mm)最大25.4
  • 両ねじボルト (右ねじ・左ねじ/ステンレス) エスコ

    両ねじボルト (右ねじ・左ねじ/ステンレス)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌々日出荷
    右ねじ・左ねじ仕様。
    材質ステンレス (SUS316)
  • DHコート ワンカット70エンドミル DIJET(ダイジェット工業)

    DHコート ワンカット70エンドミル

    DIJET(ダイジェット工業)
    78,980税込86,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • 富士電機機器制御  制御リレー 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 制御リレー

    富士電機機器制御
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • インクジェットハンディプリンタ BENTSAI BT-HH6205B (印字幅最大12.7mm) ユニオンケミカー

    インクジェットハンディプリンタ BENTSAI BT-HH6205B (印字幅最大12.7mm)

    ユニオンケミカー
    91,980税込101,178
    1個
    6日以内出荷
    ・ハンディプリンタ国内販売台数第1位! ユニオンケミカー株式会社はインクメーカーでもあり、BENTSAIハンディプリンタの国内総代理店です。ユニオンケミカーが自信を持ってお届けするハンディプリンタで、印字を手軽にしませんか?・12.7mm幅対応の売れ筋プリンター。・PC不要!持ち運びできるから、1台あればあちこちで印字できます。・安くて操作も簡単だから、多品種小ロットの印字が手軽になります。・日付・製造ロット・名入れだけでなく、QRコードを活用して追跡管理や自動化を促進できます。・激安な類似品には要注意!安心できるモノタロウでぜひご購入ください。
    用途・紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能です。型番69503691インク色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 富士電機機器制御  制御リレー 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 制御リレー

    富士電機機器制御
    2,298税込2,528
    1個
    22日以内出荷
  • レール取付形ねじ配線用ソケット 富士電機

    レール取付形ねじ配線用ソケット

    富士電機(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • インクジェットインク BB22BT-880 黒 (BT-HH6205B/BT-HH6105B2専用) BENTSAI

    インクジェットインク BB22BT-880 黒 (BT-HH6205B/BT-HH6105B2専用)

    BENTSAI
    19,980税込21,978
    1個(42mL)
    当日出荷
    BT-HH6205B/BT-HH6105B2用 速乾黒インク
    用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能です。型番メーカー:64040311対応機種BT-HH6205B/BT-HH6105B2用インク色プリント方式サーマル方式RoHS指令(10物質対応)対応色数1色商品タイププリンター
  • インクジェットインク BENTSAI EB22BL 黒 (BT-HH6210B/B35/B45専用) ユニオンケミカー

    インクジェットインク BENTSAI EB22BL 黒 (BT-HH6210B/B35/B45専用)

    ユニオンケミカー
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    BT-HH6210B/B35/B45用 速乾黒インク
    用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能仕様メーカー型番:64040111RoHS指令(10物質対応)対応
  • サッシ用取替戸車 YKK用 ハイロジック

    サッシ用取替戸車 YKK用

    ハイロジック(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
  • インクジェットインク BENTSAI BB22W 白 (BT-HH6205B/BT-HH6105B2専用) ユニオンケミカー

    インクジェットインク BENTSAI BB22W 白 (BT-HH6205B/BT-HH6105B2専用)

    ユニオンケミカー
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    ・BT-HH6205B/BT-HH6105B2用 速乾白インク。・本商品は『BT-2585P』後継商品です。互換性ございます。
    用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能です。型番64040231対応機種BT-HH6205B/BT-HH6105B2用インク色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 純正サッシ用取替戸車 YKK用 エスエス興商

    純正サッシ用取替戸車 YKK用

    エスエス興商
    1,598税込1,758
    1パック(1個)
    6日以内出荷
    用途プラマード2 PSH-3 PHB-3用。下桟を取り外して戸車を取替えて下さい。規格HH-T-0062適合メーカーYKK
  • LB55 背付ベンチ1200中間肘付 1200W600D710H ライムグリーン 木脚ダーク/クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背付ベンチ1200中間肘付 1200W600D710H ライムグリーン 木脚ダーク/クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)

    オカムラ(岡村製作所)
    139,800税込153,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×710グリーン購入法適合
  • フラプター ブラック脚 棚板付 幕板付 オカムラ(岡村製作所)

    フラプター ブラック脚 棚板付 幕板付

    オカムラ(岡村製作所)
    59,980税込65,978
    1台
    45日以内出荷
    キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合色(脚部)ブラック材質(幕板)
  • パワーリレー 標準形 富士電機

    パワーリレー 標準形

    富士電機(1件のレビュー)
    1個
    欠品中
    種類パワーリレー最大連続印加電圧定格電圧の110%接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガ-にて100以上耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm定格絶縁電圧(V)250保護構造ケース入り接点最大許容電圧(V)250