カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 作業工具(3)
  • オフィス家具(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「hh8d」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド 東日製作所トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド東日製作所
5,598税込6,158
1個
当日出荷から6日以内出荷
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)用の交換ヘッドです。 六角棒スパナが差し込めます。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
7,490税込8,239
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)CKD
22,300税込24,530特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
デジタル式トルクレンチ 東日製作所デジタル式トルクレンチ東日製作所
119,800税込131,780
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
樹脂、軽金属製品などの低トルク域の締付け管理に最適高さ制限がありドライバでの締付け困難な場所に使用可能トルクと角度を監視する事で、ネジ締付け不良品の流出を防止データを無線で送受信し、締付け順序、条件、本線を管理(オプション)
用途ケーブルグランドや樹脂ねじ、セラ ミックねじなどの低トルク域の締付け・ 検査作業。高さなどの制限があり、トルクドライバや、従来のトルクレンチでの締付けが困難な狭い部位に。センサや半導体製造装置などのデリケートな部位の締付け作業に。使用温度範囲(℃)0~40(結露不可)電源ニッケル水素電池表示LCD/測定値(トルク、角度、単位)、カウンタ4桁、電池残量表示4段階、アンテナマーク(オプション) LED/合否判定連続使用時間(時間)約20(Bluetooth接続時:約8)機能ピークホールド、測定データメモリ、オートメモリ・リセット、検査モード/締付モード切り替え、締付け完了アラーム、合否判定、2度締め検出、オートゼロ、オートパワーオフ、オーバートルクアラームデータ出力USB Type-Cコネクタ対応、Bluetooth(オプション)通信モード:Classic(SPP)、BLEヘッド形状ヘッド交換式データメモリ1000データ(トルク、角度、合否判定結果)主な用途検査/締め付け用角度精度(°)±2+1digit(30~180/sで90回転した時)充電時間(時間)約3.5負荷方向左右
増締め検査用トルクレンチ 東日製作所増締め検査用トルクレンチ東日製作所
119,800税込131,780
1本
3日以内出荷から90日以内出荷
締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。 東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND) 個人差無く、増締トルクが計測できます。 内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。 ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。 EU圏内でも安心して使用可能。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途増締め検査用
AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
27,050税込29,755
1個
4日以内出荷から34日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形
STマイクロ, リアルタイムクロック(RTC) STMicroSTマイクロ, リアルタイムクロック(RTC)STMicro
2,698税込2,968
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インセイル WEBミーティングエディション<配送時組立サービス付> イトーキインセイル WEBミーティングエディション<配送時組立サービス付>イトーキ
539,800税込593,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)920材質/仕上●ソファ:布地張地(C)●テーブル天板:メラミン化粧板質量(kg)35.8高さ(mm)1590材質(本体)スチール塗装仕上げ奥行(mm)720フレームスチール塗装仕上げ色(天板)アッシュドパインLバックパネル布地張地(CF)グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
インセイル フォーカスワークエディション<配送時組立サービス付> イトーキインセイル フォーカスワークエディション<配送時組立サービス付>イトーキ
449,800税込494,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)920材質/仕上●ソファ:布地張地(C)●テーブル天板:メラミン化粧板質量(kg)24.2高さ(mm)1390材質(本体)スチール塗装仕上げ奥行(mm)720フレームスチール塗装仕上げ色(天板)アッシュドパインLバックパネル布地張地(CF)グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付