21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(幅W×高さH)(mm)バナー:1800~2400×1100×2400 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1920~2520×440×1235~2525 仕様要袋縫い加工 付属品収納袋付き/W200×D110×H1060 材質推奨バナー:ターポリン・トロマット・スエードt0.25~0.45 質量(kg)約6.7 高さ(mm)1235~2525
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

寸法(幅W×高さH)(mm)適合バナー:1500~2400×1200×2400(※バナーは付属していません) 仕様要袋縫い加工 付属品収納袋付き/W100×D100×H1360 材質適合バナー:ターポリン・トロマット・スエードt0.25~0.45 質量(kg)約5.5 高さ(mm)1340~2540 奥行(mm)440 間口(mm)1590~2940
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品収納バック 材質ポール:ステンレスパイプ、スタンドスプリング:スチール、バナースプリング:ステンレス、ベースタンク(注水式):ポリエチレン樹脂成形、バナーキャップ:ポリカーボネイト、バナー:ターポリン、クロス、FFシート等 寸法(幅W×高さH)(mm)バナー/屋外:2000or3000×1600~2500、屋内:2000or3000(無制限)×1600~2500
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)1.2 材質ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂 耐荷重(kg)2 アーム寸法(mm)Φ6×200 組立寸法(mm)700×600×1070~1900 収納寸法(mm)(ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

ジャストコーポレーションイージーシステムパネル
インタビュー用のボードやブースの壁として大活躍! イージーシステムパネルのフレームのみです
材質アルミ
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

26×65角パイプを採用、軽量~中量陳列への対応什器です。 スリムな柱で売り場のスペースを効率良くシャープに演出します。
ホワイト 仕様背面ボードタイプ・連結タイプ セット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面パネル×1 種別連結 取扱説明書 ベース高(mm)110
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

付属品収納袋付 適合バナー:合成紙・ユポ0.15~0.35mm厚 材質本体:アルミ・樹脂、固定バンド:樹脂、脚部:粉体塗装
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:605×450×900~2000 付属品収納袋付 適合バナー:ポンジ・合成紙、ユポt0.15~0.35mm 材質本体:アルミ・プラスチック、ベース部:スチール 質量(kg)約1.8 サイズW600
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

付属品ハードケース付、施工用マグネットイ付 適合メディア:PETt0.4~0.5mmあるいは硬質PVCシートt0.4~0.5mm 材質アルミ、プラスチック 高さ(mm)2238
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジャストコーポレーションロールバナー本体
ロールバナーの本体。簡単収納で持ち運びに便利です。
材質アルミ 質量(kg)約5.0 寸法(幅W×高さH)(mm)適用バナー:800×1900 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時:905×90×180
1台
9,598 税込10,558
4日以内出荷


26×65角パイプを採用、軽量~中量陳列への対応什器です。 スリムな柱で売り場のスペースを効率良くシャープに演出します。
仕様背面ボードタイプ・単体タイプ セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面パネル×1 種別本体 ホワイト 取扱説明書 ベース高(mm)110
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。 壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
仕様背面ボードタイプ・連結タイプ セット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面パネル×1 種別セミ 耐荷重(kg)(床板)250 ベース高(mm)110
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

必要な物がセットになっていますので、すぐに使用できます。
用途救護、搬送 トラスコ品番819-3424 セット内容プロライトスパインボードXT、ディスポーザブルスピードクリップストラップ(3本セット)、ユニバーサルヘッドイモビライザー 材質RDPプラスチック 質量(kg)7.1 オレンジ、赤 耐荷重(kg)453.6 高さ(cm)16 幅×長さ(mm)406×1828
1セット
219,800 税込241,780
当日出荷


1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンド上部に回転灯を取り付ける台が付いています。 高さは1200~2000mmの間で自由に調節可能です。
トラスコ品番233-0750 材質/仕上スチール(三価クロムメッキ) 質量(g)4200 寸法(幅W×高さH)(mm)(上幅450、下幅950)×(1200~2000)
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

Fishiman(フィッシュマン)ブリスト バジュラダーナ
未開の領域に潜むファイターに「磯ベイト」で挑め。「磯からバショウカジキを釣るのがガキの頃からのオレの夢なんだ!」と上宮がカミングアウトしたのが3年前。鹿児島遠征に来た赤塚との酒の席だった。それは、Fishmanが「磯ベイト」の世界を切り拓くきっかけとなった。そして、その夢への第一歩となる、ブラッギング専用ロッド『BRIST VAJRADANA 11XH』が完成。このロッドの最大の特徴はキャストのしやすさにある。バックスペースが十分で、しっかりテイクバックが出来る場合と、逆にそれが不可能な場合とでは、ルアーの垂らしの長さに大きな違いが生じる。そのギャップがスプールのリリースポイントのずれになり、バックラッシュにもつながるのだ。その点、このロッドは比較的ソフトで粘りのあるティップを備える事により、リリースポイントに幅を持たせた。イージーなキャスト性能を産み出す事に成功したのだ。スタッフ推奨リール。シマノ。カルカッタコンクエスト300・400、グラップラー、TRANX400・500(輸出モデル)。ダイワ。レクサ400(輸出モデル)。アブガルシア。レボビースト、ビッグシューターWM50・WM60、ビッグシューター。テールウォーク。エラン スーパーワイドパワー。海外メーカー。シグラー社SM、アベット社 MXJ5.8MC、アベット社 JX6.0MC、マクセル社 HY20JPN、マクセル社 トランスフォーマーF30・F40・F50
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド 質量(g)ルアー:40~100 タイプ継数:3ピース 全長(cm)335 自重(g)469 号数ライン(PE):3~6 仕舞(cm)118
1本
72,980 税込80,278
6日以内出荷