142件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
65 税込72
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
58 税込64
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HIエルボ モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプHI 使用流体水道用
1個
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIエルボ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状90°エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手
1個
60 税込66
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 形状エルボ90° タイプHI 使用流体水道用
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エルボ HI給水栓用 インサート付 モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプHI 寸法W(mm)4.3 使用流体水道用 材質(インサート)黄銅 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エルボ HI給水栓用 モノタロウ 動画あり
1個
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
64 税込70
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HI45°エルボ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状45°エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手
1個
109 税込120
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状90°エルボ タイプHT 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体給湯 接続ねじ種類Rp
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エルボ HI45° モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ45° タイプHI 使用流体水道用
1個
92 税込101
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。 種類塩ビ管/直管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6742 仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー)) 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000 最高使用圧力(MPa)1
1本ほか
特価
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途建物内の給水などの設備配管。 JIS規格JIS K6742 長さ(m)4 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC) 形状パイプ 使用温度範囲(℃)0~40 最高使用圧力(MPa)0.98
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
75 税込83
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ モノタロウ 動画あり
座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプHI 使用温度範囲(℃)0~40 寸法D1(mm)30.5 寸法D2(mm)34 寸法T(mm)4 寸法W(mm)4 使用流体水道用 寸法d2(mm)26 ねじ山14(25.4mmにつき) 寸法I1(mm)14 接続ねじ種類Rp 寸法I2(mm)14
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東栄管機HI継手90°エルボ
RoHS
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ
1個
60 税込66
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
109 税込120
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状90°エルボ タイプHI 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS K 6743 使用流体水道用 接続ねじ種類Rp
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。 材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ90° 透明ブルー 最高使用温度(℃)40未満
1個
109 税込120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手。 形状エルボ 使用温度範囲0~40℃ 最高使用圧力0.98MPa
1個
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
405 税込446
当日出荷

形状エルボ90° 山数14(25.4mmにつき) 寸法A(mm)65 寸法B(mm)30 寸法D1(mm)30 寸法D2(mm)34 寸法W(mm)4 寸法d1(mm)20.955 寸法d2(mm)26 寸法l1(mm)17 寸法P1(mm)50 寸法P2(mm)15 寸法l2(mm)14
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力配管で使用できる耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
270 税込297
当日出荷

座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~40 寸法D1(mm)30.5 寸法D2(mm)34.5 寸法T(mm)4 寸法W(mm)4.3 寸法d1(mm)20.955 寸法d2(mm)26 寸法l1(mm)17 寸法l2(mm)14 ねじ山14(25.4mmにつき) 接続ねじ種類Rp
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質塩化ビニル継手(HIパイプ)用。 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC) 使用温度範囲(℃)5~40
1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

現場施工の変更も座を回転してマルチに対応します。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~40 寸法L1(mm)30 寸法t(mm)3.5 寸法T(mm)4 寸法W(mm)4 寸法P1(mm)16 ねじ山14(25.4mmにつき) 接続ねじ種類Rp
1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番850-6363 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分:樹脂 形状エルボ 寸法H(mm)38 寸法D(mm)24 寸法H1(mm)29 最高使用温度(℃)40
1個
109 税込120
当日出荷

耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番850-6365 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分:樹脂 形状エルボ 寸法H(mm)51 寸法D(mm)33 寸法H1(mm)36 最高使用温度(℃)40
1個
259 税込285
当日出荷

1個
975 税込1,073
翌日出荷