503件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途建物内の給水などの設備配管。 JIS規格JIS K6742 長さ(m)4 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC) 形状パイプ 使用温度範囲(℃)0~40 最高使用圧力(MPa)0.98
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。 HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水設備など、HI-TS継手をご使用下さい、濃紺、接着剤はエスロンNO.80Sを使用 仕様各寸法には許容差があります 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ 濃紺 規格JIS K6742規格品 最高使用温度(℃)50 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])最高1.0(水)
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6742 材質硬質ポリ塩化ビニル
1セット(4本)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。 種類塩ビ管/直管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6742 仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー)) 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000 最高使用圧力(MPa)1
1本ほか
特価
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用 材質PVC 長さ(m)4 長さ許容差(mm)-10~+30 外径許容差(mm)±0.2 JIS規格JIS K 6742 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水等の設備配管。 材質耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC) 長さ(mm)1996±3.0 寸法L(mm)1996±3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヴァンテックHIパイプ
RoHS
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水等の設備配管。 材質耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC) 長さ(mm)1996±3.0 寸法L(mm)1996±3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
65 税込72
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



1個
65 税込72
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(4本)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用 材質PVC 長さ(m)1 長さ許容差(mm)-10~+30 外径許容差(mm)±0.2 JIS規格JIS K 6742 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
1セット(4本)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

HIフランジ セキスイ CADデータあり
1枚ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外部衝撃や他工事によって受ける衝撃破損事故を防ぐ高い耐衝撃性を持ちます。
用途建物内の給水などの設備配管 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 長さ(mm)4000 形状パイプ 長さ(m)4 JIS規格JIS K 6742
1本
979 税込1,077
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
58 税込64
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途HIパイプ用継手。 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状異径ソケット タイプHI 使用流体水道用
1個
56 税込62
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
910 税込1,001
翌日出荷


エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 形状チーズ タイプHI 使用流体水道用
1個
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

HIパイプ用の接着剤です。
用途HI用 VP・VUにも併用可能。 透明 仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S) 主成分メチルエチルケトン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
64 税込70
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途水道、ガス、温水などの配管 適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa) 形状ソケット 材質(本体)黒心可鍛鋳鉄 種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体水道、ガス、温水 材質(パッキン)NBR 材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄 材質(ワッシャ) RoHS指令(10物質対応)対応 特性ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。 材質(ロックリング)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。 仕様ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品 材質可鍛鋳鉄(FCMB) 形状オスアダプター 種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ 使用流体水道、ガス、温水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ モノタロウ 動画あり
座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプHI 使用温度範囲(℃)0~40 寸法D1(mm)30.5 寸法D2(mm)34 寸法T(mm)4 寸法W(mm)4 使用流体水道用 寸法d2(mm)26 ねじ山14(25.4mmにつき) 寸法I1(mm)14 接続ねじ種類Rp 寸法I2(mm)14
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東栄管機HI継手キャップ
RoHS
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状キャップ 種類塩ビ・樹脂管用継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56 税込62
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配管テスト用の仕切板です。
トラスコ品番683-9883 材質SUS304/ステンレス 厚さ(mm)4 呼び径250A 使用圧力JIS10K
1枚
9,798 税込10,778
当日出荷

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIチーズ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状チーズ 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS K 6743
1個
64 税込70
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

壁面間隔の狭い場所や配管部材を減らしたい時などに便利です。
形状ソケット
1個
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東栄管機HI継手90°エルボ
RoHS
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ
1個
60 税込66
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日本水道協会認証登録品です。
用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。 仕様ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品 材質可鍛鋳鉄(FCMB) 形状メスアダプター 種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ 使用流体水道、ガス、温水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東栄管機HI継手チーズ
RoHS
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ティー 種類塩ビ・樹脂管用継手
1個
71 税込78
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東栄管機HI継手ソケット
RoHS
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56 税込62
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状チーズ 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格メーカー規格 接続ねじ種類Rp
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 使用温度範囲(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49 税込54
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状チーズ 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS K 6743 接続ねじ種類Rp
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)