カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hi 991301d」の検索結果

pH/ EC/ TDS/ ℃ ポータブル多機能計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥119,800~税込¥131,780~1台ほか5日以内出荷から9日以内出荷仕様EC/TDS換算率:0.45~1.00(初期設定値は0.50)セット内容本体、pH/EC/TDS/℃電極(HI 12883)、pH7.01&pH4.01標準液各1回分、EC&TDS標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他質量(g)196電源単四アルカリ電池 3本(約600時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30温度補償pH:自動、EC/TDS:自動(温度係数は0.0~2.4%/℃で調節可能)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
ポリプロピレンボディpH/EC/℃一体型電極
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥39,980税込¥43,9781本16日以内出荷pH/EC/TDS/℃センサー内蔵、ポリプロピレンボディ適合機種HI 991300D/HI 991301Dケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応