合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
用途アルミ、軟鉄などの切削。
合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
用途アルミ・軟鉄等
幅(mm)10
厚さ(mm)0.64
長さ(m)30
タイプC-HF
RoHS指令(10物質対応)対応
合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
用途アルミ・軟鉄等
幅(mm)6
厚さ(mm)0.64
長さ(m)30
タイプC-HF
RoHS指令(10物質対応)対応
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など
幅(mm)6
タイプC-BM
RoHS指令(10物質対応)対応
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など
幅(mm)8
長さ(m)16
タイプC-BM
RoHS指令(10物質対応)対応
合金工具鋼(SK材)を刃部に用い、切削性、加工効率ともにすぐれたブレードです。
用途圧延鋼材(SS材)、炭素工具鋼(SK材)などの切削。
全長(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
広範な用途に使用できる汎用ブレード。
高炭素工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、耐摩耗性に富み、耐久力及び靱性を兼備しており、軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等の切削に適しています。
熔接性に優れ、経済的な切削が効率的に行なえる汎用的な製品です。
用途軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等
適合コンタマシン
種別普通鋼材切削用
厚さ(mm)0.635
長さ(m)30
合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
用途アルミ・軟鉄等
幅(mm)8
厚さ(mm)0.64
長さ(m)30
タイプC-HF
RoHS指令(10物質対応)対応
加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。コバルト配合のマトリックスハイスを刃部に用いていますので、特に耐摩耗性にすぐれ、鋸刃寿命も向上しました。アサリ幅大仕様の形鋼用ブレードが狭窄防止に威力を発揮します。切削加工時のビビリ現象とチッピングを減少させました。
用途形鋼、ソリッド材(クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄)などの切断。
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など
幅(mm)10
長さ(m)16
タイプC-BM
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ力に優れ、独自の編み方により作業性を極めた素手感覚の手袋。
ハイフレックス フォーム グレーは、通気性のある発泡ニトリルゴムでコーティングした背抜きタイプの手袋です。
ナイロン繊維のライナーと発泡ニトリルゴムが手のひらの発汗を軽減し、ミクロの穴ですべり止め効果を発揮するので、油の付着した部品でも容易に扱うことが可能です。
フィット感が優れているうえ、手を締め付けず、素手感覚の作業が可能です。
グレーと黒の外観で、不快な汚れが目立ちません。
アンセルの特殊な編み方【KVSD工程】で手の疲れを軽減し、作業性が向上します。
発泡ニトリルゴムでオイルグリップ力に優れています。
用途機械組立、メンテナンス、荷捌き、油の付着した部品の取り扱いなど
厚さ(mm)0.8
耐摩耗性レベル3(テスト2000回以上)
耐切創性レベル1(テスト1.2倍以上)
耐突刺し性レベル1(テスト20N以上)
耐引裂き性レベル3(テスト50N以上)
合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
用途アルミ・軟鉄等
幅(mm)5
厚さ(mm)0.64
長さ(m)30
タイプC-HF
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,064
税込¥5,570
7日以内出荷
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断。
厚さ(mm)0.635
全長(m)16
材質バイメタルハイス
質量(g)299.4(0.7 lb)
外形寸法(cm)4.1×9.4×14.7(1.6×3.7×5.8 in)
1台
¥429,800
税込¥472,780
8日以内出荷
質量(g)299.4(0.7 lb)
外形寸法(cm)4.1×9.4×14.7(1.6×3.7×5.8 in)
1台
¥259,800
税込¥285,780
8日以内出荷
質量(g)299.4(0.7 lb)
外形寸法(cm)4.1×9.4×14.7(1.6×3.7×5.8 in)
1台
¥429,800
税込¥472,780
8日以内出荷
質量(g)399.2(0.9 lb)
外形寸法(cm)4.1×9.4×14.7(1.6×3.7×5.8 in)
1台
¥429,800
税込¥472,780
8日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
特殊鋼材に威力を発揮する強靭汎用ブレードです。
合金工具鋼を素材とする切削力を増強したコンターマシン用のこ刃です。
用途ダイス鋼などの合金鋼、特殊鋼等の切断。
厚さ(mm)0.635
全長(m)30
材質合金工具鋼
質量(g)399.2(0.9 lb)
外形寸法(cm)4.1×9.4×14.7(1.6×3.7×5.8 in)
1台
¥239,800
税込¥263,780
8日以内出荷
Description。Flex sensors are great for telling how bent something is in a project, but we've been running into issues with durability when using them in wearable applications like gloves. The SparkFun Qwiic Flex Glove Controller isolates the weak poin
アズワン品番67-0426-77
1個
¥12,980
税込¥14,278
33日以内出荷
Jabra Evolve2 50/55の交換用 イヤークッション。左右1つずつ、計2個入り。
1個
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
8日以内出荷
データセンター、大規模キャンパスのエッジレイヤーでのマルチサービスサポート機能により、優れたパフォーマンス、高可用性、セキュリティ、および管理性を提供します。
1個
¥929,800
税込¥1,022,780
9日以内出荷
拡張性と高可用性。HPE FlexNetwork 5140 24G 4SFP+HI Switch。
1個
¥829,800
税込¥912,780
9日以内出荷
データセンター、大規模キャンパスのエッジレイヤーでのマルチサービスサポート機能により、優れたパフォーマンス、高可用性、セキュリティ、および管理性を提供します。
1個
¥889,800
税込¥978,780
9日以内出荷
アズワン品番62-8363-15
1個
¥169,800
税込¥186,780
15日以内出荷
アズワン品番62-8363-14
1個
¥279,800
税込¥307,780
15日以内出荷
種別pump, high integration
アズワン品番62-8363-08
1個
¥109,800
税込¥120,780
17日以内出荷
拡張性と高可用性。HPE FlexNetwork 5140 24G PoE+4SFP+HI Switch。
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
9日以内出荷
・端まで守る、フルカバーフレームタイプ。・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタPro」採用、専用埃取りテープ付属。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
色ブラック
質量(g)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×160.4×0.63
対応機種iPhone 16 Pro Max
特性高透明/複合フレームガラス
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・端まで守る、フルカバーフレームタイプ。・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ。・日本電気硝子社製、ダイノレックスガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・安心の日本製素材。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタPro」採用、専用埃取りテープ付属。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
色ブラック
質量(g)8
タイプ高透明
サイズ(inch)6.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.9×146.9×0.63
対応機種iPhone 16 Pro
特性高透明 複合フレームガラス
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
端まで守る、フルカバーフレームタイプ
画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
指紋認証機能に対応
角割れしない。強化ガラスとPETフレームの複合構造
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」
簡単3ステップ「貼るピタULTRA」採用
FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
貼るピタULTRA用の埃取りテープ付属
色ブラック
質量(g)9
タイプ光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.2×149.1×0.4
対応機種Google Pixel 9/Google Pixel 9 Pro
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
・端まで守る、フルカバーフレームタイプ。・ワンランク上の高透明、ARコーティング加工。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・角割れしない。強化ガラスとPETフレームの複合構造。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタPro」採用、専用埃取りテープ付属。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
色ブラック
質量(g)10
サイズ(inch)6.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3×144.9×0.5
対応機種AQUOS sense9
特性超透明/複合フレームガラス
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
・端まで守る、フルカバーフレームタイプ。・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタPro」採用、専用埃取りテープ付属。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
色ブラック
質量(g)8
タイプ高透明
サイズ(inch)6.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.9×146.9×0.63
対応機種iPhone 16 Pro
特性高透明 複合フレームガラス
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS材)、ステンレス(SUS材)、ダイス鋼(SKD材)などの切削。
・端まで守る、フルカバーフレームタイプ。・ワンランク上の高透明、ARコーティング加工。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタPro」採用、専用埃取りテープ付属。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
色ブラック
質量(g)8
タイプ高透明
サイズ(inch)6.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.9×146.9×0.63
対応機種iPhone 16 Pro
特性超透明 複合フレームガラス
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・端まで守る、フルカバーフレームタイプ。・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・角割れしない。強化ガラスとPETフレームの複合構造。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタPro」採用、専用埃取りテープ付属。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
色ブラック
質量(g)10
サイズ(inch)6.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3×144.9×0.5
対応機種AQUOS sense9
特性高透明/複合フレームガラス
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
・端まで守る、フルカバーフレームタイプ。・画面くっきり、高透明タイプ。・ブルーライトを低減して目が疲れにくい。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・角割れしない。強化ガラスとPETフレームの複合構造。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタPro」採用、専用埃取りテープ付属。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
色ブラック
質量(g)10
サイズ(inch)6.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3×144.9×0.5
対応機種AQUOS sense9
特性黄色くないブルーライト低減/複合フレームガラス
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ