カテゴリ

  • 作業服(1,407)
  • 自転車部品(487)
  • 科学研究・開発用品(467)
  • パソコン/周辺機器(430)
  • 電動工具(382)
  • 制御機器(305)
  • 機構部品(296)
  • 切削工具(274)
  • 測定用品(240)
  • 油圧機器・油圧ホース(228)
  • 配管・水廻り設備部材(218)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(214)
  • 船舶用品・漁業資材(194)
  • バイク純正部品(128)
  • 空調・電設資材(121)
  • バイク部品(118)
  • 家電(118)
  • 医療(109)
  • 手袋(98)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(97)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(91)
  • 作業工具(91)
  • 農業機械(89)
  • 自動車純正部品(81)
  • 空圧工具(78)
  • 照明(77)
  • 住設機器(66)
  • メカニカル部品(65)
  • 安全保護具(64)
  • 保管用品(53)
  • 縫製用品(49)
  • 店舗什器・備品(48)
  • 電気材料(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 清掃用品(44)
  • 厨房用品(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(40)
  • 物流用品(38)
  • トラック純正部品(32)
  • 自動車補修部品(31)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(30)
  • 介護用品(30)
  • 建築金物(28)
  • 学童・教育用品(28)
  • 農業・園芸資材(26)
  • 安全靴・作業靴(25)
  • 梱包用品(23)
  • 研磨材(20)
  • 安全標識(17)
  • 防災用品(17)
  • カー用品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • 卓上消耗品(15)
  • 防犯用品(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • バッテリー・電装(13)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 塗料(12)
  • 日用品(12)
  • 完成車(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 測定関連サービス(11)
  • 接着剤・補修材(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • オフィス家具(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • ヘルスケア(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 救急・衛生(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 事務用品(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 溶接用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「hi l」の検索結果

関連キーワード
7,581件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIエルボ セキスイHIエルボセキスイ(16件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K6743
HI径違いエルボ セキスイHI径違いエルボセキスイ(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI使用流体水道用
HIソケット モノタロウHIソケットモノタロウ(17件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI使用流体水道用
HI-LAカップリング鋼管用 リケンHI-LAカップリング鋼管用リケン(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途水道、ガス、温水などの配管適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)形状ソケット材質(本体)黒心可鍛鋳鉄種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60使用流体水道、ガス、温水材質(パッキン)NBR材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄材質(ワッシャ)RoHS指令(10物質対応)対応特性ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。材質(ロックリング)
HI-LAカップリング  オスアダプター リケンHI-LAカップリング オスアダプターリケン(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。仕様ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品材質可鍛鋳鉄(FCMB)形状オスアダプター種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用流体水道、ガス、温水RoHS指令(10物質対応)対応
枠材用ビスどめホールダウン Hi-L タナカ枠材用ビスどめホールダウン Hi-Lタナカ
799税込879
1個
当日出荷
基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結の際に、パネル枠材(30mm・45mm)を介して取り付けるときに使用します 30mm厚、45mm厚の2種類の枠材で性能を確認しております。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べ取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比) 高張力鋼板を採用し、軽量化と高耐力を両立させました。環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャ―を使わずに施工が可能です。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBB-105(10本)材質板部/JIS G 3134 SPFH590相当、U字部/JIS G 3131 SPHC寸法(mm)45×249×3.2(t)表面処理エコート(R)WH処理RoHS指令(10物質対応)対応
HIキャップ モノタロウHIキャップモノタロウ(18件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状キャップタイプHI使用流体水道用
HI継手90°エルボ 東栄管機HI継手90°エルボ東栄管機
60税込66
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ
HIバルブソケット モノタロウHIバルブソケットモノタロウ(12件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI使用流体水道用
HIバルブソケット インサート付 モノタロウHIバルブソケット インサート付モノタロウ(34件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI使用流体水道用
径違いソケット HI モノタロウ径違いソケット HIモノタロウ(8件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI使用流体水道用
エスロン HI継手透明ブルー エルボ セキスイエスロン HI継手透明ブルー エルボセキスイ(5件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状エルボ90°透明ブルー最高使用温度(℃)40未満
HI-LAカップリング  メスアダプター リケンHI-LAカップリング メスアダプターリケン(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
日本水道協会認証登録品です。
用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。仕様ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品材質可鍛鋳鉄(FCMB)形状メスアダプター種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用流体水道、ガス、温水RoHS指令(10物質対応)対応
HIバルブソケット セキスイHIバルブソケットセキスイ(13件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K6743
HIパイプ セキスイHIパイプセキスイ(9件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。 HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水設備など、HI-TS継手をご使用下さい、濃紺、接着剤はエスロンNO.80Sを使用仕様各寸法には許容差があります材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ濃紺規格JIS K6742規格品最高使用温度(℃)50常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])最高1.0(水)
HIソケット セキスイHIソケットセキスイ(11件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
HIフランジ セキスイHIフランジセキスイ(6件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷から翌々日出荷
形状フランジ規格JISフランジタイプ差込式呼び圧力10K
HIチーズ セキスイHIチーズセキスイ(9件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズタイプHI使用流体水道用
HIキャップ セキスイHIキャップセキスイ(18件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状キャップタイプHI使用流体水道用
HI-LAカップリング鋼管用 リケンHI-LAカップリング鋼管用リケン(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ・ロックリング)鋼形状エルボ種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60使用流体水道、ガス、温水RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット HI給水栓用 インサート付 モノタロウソケット HI給水栓用 インサート付モノタロウ(16件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI寸法W(mm)4.3使用流体水道用
HIフランジ アサヒAVHIフランジアサヒAV(2件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
HIパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC形状フランジ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ソケット HI給水栓用 モノタロウソケット HI給水栓用モノタロウ(9件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI使用流体水道用
HI-LAカップリング鋼管用 リケンHI-LAカップリング鋼管用リケン(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ・ロックリング)鋼形状チーズ種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60使用流体水道、ガス、温水RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ HI給水栓用 インサート付 モノタロウエルボ HI給水栓用 インサート付モノタロウ(12件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプHI寸法W(mm)4.3使用流体水道用材質(インサート)黄銅関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
HI径違いソケット セキスイHI径違いソケットセキスイ(9件のレビュー)
93税込102
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K6743またはAS21規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用
HIソケット Aron(アロン化成)HIソケットAron(アロン化成)(20件のレビュー)
71税込78
1個
当日出荷
形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手
HI径違いチーズ セキスイHI径違いチーズセキスイ(4件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズタイプHI使用流体水道用
HIバルブソケット(インサート付) Aron(アロン化成)HIバルブソケット(インサート付)Aron(アロン化成)(26件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
材質金属おねじ部:JIS H 3250の快削黄銅形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS規格使用流体水道用JIS規格ねじ部:JIS B 0203公差L(mm)+5~(-2)
エスロン HI-TS継手エルボ 65 セキスイエスロン HI-TS継手エルボ 65セキスイ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6287形状エルボ寸法L(mm)110寸法Z(mm)49
エスロン HI-TS継手エルボ 100 セキスイエスロン HI-TS継手エルボ 100セキスイ
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6284形状エルボ寸法L(mm)155寸法Z(mm)71
エスロン HI-TS継手エルボ 150 セキスイエスロン HI-TS継手エルボ 150セキスイ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6283形状エルボ寸法L(mm)230寸法Z(mm)98
エスロン HI-TS継手エルボ 125 セキスイエスロン HI-TS継手エルボ 125セキスイ
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6285形状エルボ寸法L(mm)187寸法Z(mm)83
PPサドル HI アカギPPサドル HIアカギ(3件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリプロピレン寸法W(mm)25管の肉厚(mm)3台の厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
HI給水栓用ソケット セキスイHI給水栓用ソケットセキスイ(6件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格使用流体水道用JIS規格ねじ部:JIS B 0203
エルボ HI給水栓用 モノタロウエルボ HI給水栓用モノタロウ(6件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル寸法W(mm)4
エスロン HI-TS継手エルボ 75 セキスイエスロン HI-TS継手エルボ 75セキスイ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
トラスコ品番850-6288形状エルボ寸法L(mm)120寸法Z(mm)56
HIキャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIキャップクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップ種類塩ビ・樹脂管用継手
HI45°エルボ セキスイHI45°エルボセキスイ(7件のレビュー)
92税込101
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
HI45°エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HI45°エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)種類塩ビ・樹脂管用継手
関連キーワード
...
hi 25特集