こんなお得な商品も!

ユニオン継手 一時補修用 PVC
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
一時補修用。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ユニオン
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ユニオン継手 一時補修用 PVC
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
用途一時補修用
材質PVC
形状ユニオン
種類塩ビ管用継手
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。
材質PVC
形状ユニオン
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
こんなお得な商品も!

ユニオン継手 一時補修用 PVC
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
材質塩化ビニル
形状伸縮継手
VP管、ポリ管、鋼管用です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)
使用温度範囲(℃)0~30
優れた気密性と耐振動性があります。
溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。
シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。
用途炭素鋼用継手。
材質炭素鋼
形状ユニオン
使用流体油・空気・水・蒸気
ボルト締め伸縮継手の標準タイプです。
形状伸縮継手
タイプHI
使用流体水道用
こんなお得な商品も!

ユニオン継手 一時補修用 PVC
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
塩ビ配管の伸縮継手です。締付け接続。
用途一時補修用、理設用
材質塩化ビニル樹脂
形状ユニオン
種類塩ビ管用継手
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
高品質な日本製です。
用途塩ビ配管の伸縮継手・一時補修部品。
材質PVC
形状ユニオン
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手
形状ソケット
施工が簡単で確実に取り付けできます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。
材質PVC
形状ユニオン
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0-50℃
材質(Oリング)EPDM
シンプルな形状のため、狭い場所でも容易に施工できます。
フランジに比べ外径が小さいため、管路がコンパクトで美しく仕上がります。
施工後の管路の脱着に便利です。
用途化学工場薬液配管・半導体、液晶工場内純水配管など。
材質硬質塩化ビニル(U-PVC)
形状ユニオン
使用温度範囲(℃)0~60
材質(シール)EPDM
こんなお得な商品も!

ユニオン継手 一時補修用 PVC
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質PVC-U
形状ユニオン
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA471CE-50A
材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)
形状伸縮ジョイント
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
VP管、ポリ管、鋼管用です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)
使用温度範囲(℃)0~30
こんなお得な商品も!

HIエルボ
モノタロウ
¥39~
税込¥43~
形状エルボ90°
タイプHI
種類塩ビ管用継手
簡単に早く異種管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~45
使用流体給水用(常温水45℃まで)
こんなお得な商品も!

HIソケット
モノタロウ
¥39~
税込¥43~
形状ソケット
タイプHI
種類塩ビ管用継手
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用
材質PVC
長さ(m)4
長さ許容差(mm)-10~+30
外径許容差(mm)±0.2
JIS規格JIS K 6742
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
関連キーワード