カテゴリ
- 研磨材(5)
- 切削工具(3)
- 厨房用品(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hi-101」の検索結果

Temflex(TM) ビニールテープ 180
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(10巻)当日出荷から8日以内出荷様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ)
ツボサン(8件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から5日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
ダイヤモンドテーパーヤスリ
ツボサン(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から4日以内出荷先端に向けて厚みが薄くなる様にテーパーをかけてあります。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。 密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の修正加工に。種別金型用材質炭素工具鋼ヤスリの長さ(mm)50対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #1000
ツボサン¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#1000全長(mm)170
ダイヤモンド ウス平ヤスリ
ツボサン¥3,398税込¥3,7381本当日出荷全体的に厚みの薄いダイヤモンドヤスリです。 Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の仕上げ、加工修正に。
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150
ツボサン¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
Zハンガーラック
丸桝産業¥46,980税込¥51,6781台6日以内出荷商品をハンガーにかけて移動、在庫管理もしたい。 そんなときには、目的に合わせて3機種から選べるハング・ハング。 安定性バツグンのデザインに、キャスターがついて移動も簡単。 使わないときは、コンパクトにたたんで収納できます。材質スチール焼付け塗装/クロームメッキ色ブラックキャスターゴム車寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×1500キャスター径(Φmm)100![日立用鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07012188-150415-02.jpg)
日立用鉄生爪
アーム[作業工具]¥8,698~税込¥9,568~1セット(3個)当日出荷から3日以内出荷1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。用途旋盤チャック用材質S-50C
桧ADプレーナー節
ノーブランド¥619税込¥6811本3日以内出荷国産桧を使用し表面をプレーナー加工してあります。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。板厚(mm)10![日立用アルミ生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07012127-150415-02.jpg)
日立用アルミ生爪
アーム[作業工具]¥19,980~税込¥21,978~1セット(3個)3日以内出荷鉄生爪との比較して柔らかいのでワークにキズをつけにくい。 柔らかいので楽に削れ作業性がよい。 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。用途旋盤チャック用材質アルミ合金/A2017P T351
Hi-Output ハイアウトプット スリップオン クローム マフラー 1801-1068
Vance&Hines¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1801-1068。バガーカスタムに最適な大口径マフラーです。サドルバッグエクステンション装着車両にも適合する4-1/2インチラウンド形状としながらも、独特の段付きデザインのサイレンサーとアルミ削りだしエンドキャップでマフラーカスタムを主張します。また、高出力チューニングを施されたエンジンにも対応可能な設計としており、まさにパフォーマンスとルックスを高次元で融合したマフラーと言えます。音量を抑えるクワイエットバッフルをオプション設定。販売備考:21年以降モデルへの取付けには専用ガスケットが必要です。クワイエットバッフル設定有(品番:21905) /注意:M8トライク車両への装着不可です。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-24。タイプ:スリップオン。色[カラー]:クローム。音量[デシベル]:規制対応外。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:マフラー取付用ハードウェア。JMCA:×(一般公道使用不可)。ドラッグスペシャリティー品番:1801-1068。クワイエットバッフル品番:21905。備考:M8トライク車両への装着不可です。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:品番:21905付属品マフラー取付用ハードウェア仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:21905●ドラッグスペシャリティー品番:1801-1068●バンス商品区分(HP掲載区分):通常適合ツーリングファミリー(17-20)材質スチール色クローム備考M8トライク車両への装着不可です。タイプスリップオン音量規制対応外db表面仕上げクロームメッキ
無漂白コーヒーフィルター101 100枚入
ストリックスデザイン¥239税込¥2631パック(100枚)6日以内出荷ストリックスデザインのCafe Styleシリーズ「コーヒーフィルター101」100枚入り。コーヒーを入れられる杯数は、1~2人用です。国産バージンパルプ100%使用しております。へこみ加工してあるので開きやすい形状となっております。シール部分には接着剤を一切使用しておりませんので、豆そのままの味をお楽しみいただけます。用途ご自宅でも、オフィスでも。ホームパーティーやアウトドアにもご利用いただけます。材質紙寸法(cm)約幅13.5×奥行8.2×厚み0.1
フレンチプレスコーヒーメーカー ブラジル ブラック
ボダム¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷から10日以内出荷ステンレスフィルターが豆そのものの味を引き出す。豆とお湯を入れ時間を計るだけでムラなく簡単。コーヒーオイルの味と香りまで楽しめる。豆の個性を最大限引き出す抽出法。旨みを吸着しがちな紙フィルター不要
ペーパーフィルターのいらないステンレスコーヒードリッパー101
ストリックスデザイン¥1,998税込¥2,1981個10日以内出荷ペーパーフィルター不要のステンレスドリッパー(1~2杯用)。コーヒー本来の成分である”コーヒーオイル"をしっかりと抽出できます。2層のステンレスフィルター構造で内面は微細メッシュ加工でコーヒーの細かい粉を通しにくい仕様となっています。台形デザインでペーパーフィルターと合わせてご使用頂けます。専用ブラシ不要のコーヒー粉が残りにくい設計で洗いやすくお手入れ簡単です。ステンレス製のスタイリッシュなデザインで一味違うコーヒータイムを演出します。用途ペーパーフィルターとの併用が可能で、コーヒー豆に合わせた使い分けができ、味の違いをお愉しみ頂けます。使用方法 1ドリッパーをセットし、コーヒー粉を人数分入れ平らにならしてください。2沸騰させたお湯を中心からコーヒー粉全体が湿る程度ゆっくりと注ぎ20秒ほど蒸らします。3中心より円を描くようにお湯をゆっくりと注ぎ出来上がりです。※お好みによって、コーヒー粉の粗さや量を調整してください。材質ステンレス鋼寸法(cm)外径9.7×内径8.6×高さ6.6
ポータブル多項目測定器 HI 9829シリーズ
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥729,800税込¥802,7801台32日以内出荷から46日以内出荷セット内容本体、電極セット、Windows用ソフトウェア、PC接続用USBケーブル、タグ5個、電源ケーブル、ACアダプター、シガレットライターケーブル、pH/EC/DO簡易標準液(500mL)、校正用ビーカー、電極メンテナンスキット(製品による)、ハードキャリングケース、日本語取扱説明書質量(g)本体:750、電極:750電源1.5V 単二アルカリ電池4個、または1.2V 単二NiMH充電池4個本体寸法(mm)221×115×55温度補償自動(-5~55℃、23~131°F)設定時間インターバルロギング:1秒~3時間の間隔で設定可能使用環境0~50℃、相対湿度100%以下直径(mm)電極:43RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級防水(本体:IP67、電極:IP68)データ転送Windows用ソフトウェアとUSBケーブルを使用データ保持本体への保存:44000データまで深度(m)20(最大)
NMB デジタルシジケイ
NMB(ミネベア)¥66,980税込¥73,6781個91日以内出荷はかりの用途に適してます。6000目量対応 (0.5μV/d入力以上で) 文字高22mmの大型蛍光表示管による明瞭な計測値表示 リニアライザ-内蔵 (最大3ポイント設定) 全ての接続をコネクタにて対応 JIS B7611-2:2009付属書C (環境試験レベルH)適合 保護等級:IP65












![日立用鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07012188-150415-02.jpg)

![日立用アルミ生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07012127-150415-02.jpg)