カテゴリ

  • トラック純正部品(3)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)

「hi-302」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)

    オイルシール

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)
    589税込648
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
  • 黒球式暑さ指数計 カスタム

    黒球式暑さ指数計

    カスタム
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    JISS B 7922 (クラス2)準拠の黒球式暑さ指数計。 室内と室外の環境測定を切り分ける測定モードを搭載。 WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。 熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。 4種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、三脚取り付け穴、卓状置き) ※製品に三脚は付属していません。 WBGT危険レベルアラームの音量とタイミングを任意で設定可能。
    用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策付属品取扱説明書(保証書付き)、ベルト、単4形乾電池×2本測定範囲WBGT指数(室内):0.0~+50.0℃、気温(TA):0.0~+50.0℃、相対湿度:20.0~90.0%RH質量(g)約95(電池含む)電源単4形乾電池×2本センサータイプ温度:半導体センサー、相対湿度:半導体センサー、黒球温度:サーミスタ測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外)分解能WBGT指数(室内):0.1℃、気温(TA):0.1℃、相対湿度:0.1%RH温度測定範囲(℃)(室内):0~50、気温(TA):0~50使用温湿度範囲0~+50 ℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)測定間隔約20秒毎RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)アラーム:Hi/70、Lo/60、OFFの3段階調節本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×117×45
  • 暑さ指数計 カスタム

    暑さ指数計

    カスタム
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    屋内でコンパクトに使えるタイプの熱中症指数計。 WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。 熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。 4種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、三脚取り付け穴、卓状置き) ※製品に三脚は付属していません。 測定値の最大/最小値を記憶する「MAX/MINメモリ機能」付き。
    用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策付属品取扱説明書(保証書付き)、ベルト、単4形乾電池×2本測定範囲WBGT指数(室内):0.0~+50.0℃、気温(TA):0.0~+50.0℃、相対湿度:20.0~90.0%RH質量(g)約80(電池含む)電源単4形乾電池 2個精度(室内):±2.0℃気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(それ以外)相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0 %RH)、±10%RH(それ以外)測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外)分解能WBGT指数(室内):0.1℃、気温(TA):0.1℃、相対湿度:0.1%RH温度測定範囲(℃)(室内):0~50、気温(TA):0~50湿度測定範囲(%)相対湿度:20.0~90.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×23×78使用温湿度範囲0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)測定間隔約15秒毎使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)アラーム:70、OFF本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×78×23
  • 会所マス用グレーチング細目ノンスリップ イズミ

    会所マス用グレーチング細目ノンスリップ

    イズミ(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    一般会所マス用グレーチング細目ノンスリップ
    材質SS400ピッチ(mm)15仕上溶融亜鉛メッキ
  • 防火戸 プレート 山陽商会(AMENITY COX)

    防火戸 プレート

    山陽商会(AMENITY COX)
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    材質PVCプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)225×300×1
  • スリムストレートパンツ Wacoal HI collection(ワコールHIコレクション)

    スリムストレートパンツ

    Wacoal HI collection(ワコールHIコレクション)
    5,998税込6,598
    1着
    6日以内出荷
  • マグネチックスターラー(正逆回転) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    マグネチックスターラー(正逆回転)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    68,980税込75,878
    1個
    9日以内出荷から62日以内出荷
    仕様反転間隔:30秒~3分セット内容本体、撹拌子1個、変換プラグ、取扱説明書質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])800~1000電源ACアダプター寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×180×70撹拌容量(L)最大2.5材質(プレート)ステンレス(AISI 316)使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • (MB302)HORN (HI) 三菱ふそう

    (MB302)HORN (HI)

    三菱ふそう
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷
  • (MB302)HORN (HI) 三菱ふそう

    (MB302)HORN (HI)

    三菱ふそう
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • (MB302)HORN (HI) 三菱ふそう

    (MB302)HORN (HI)

    三菱ふそう
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • スターラー用撹拌子 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    スターラー用撹拌子

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応