カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(120)
- 家電(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hi-ts」の検索結果

エスロン 塩ビ製HI-TSフランジ10K仕様
エスロン¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷耐衝撃性にすぐれたHI-PVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど材質塩ビ形状フランジ規格JIS B 2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
HI TSフランジ 5K
前澤化成工業¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から4日以内出荷耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。5Kフランジ材質PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力5K
HI-TS インサート給水栓用エルボ
セキスイ¥869~税込¥956~1個当日出荷から6日以内出荷用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手。形状エルボ使用温度範囲0~40℃最高使用圧力0.98MPaJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手バルブソケット50
セキスイ¥559税込¥6151個当日出荷トラスコ品番850-6361材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケット質量(g)168JIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手バルブソケット20
セキスイ¥119税込¥1311個当日出荷トラスコ品番850-6358材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケットJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手ユニオンソケット16
セキスイ¥119税込¥1311個当日出荷耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6338材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743形状ユニオンソケット寸法L(mm)85呼び径(B)1/2寸法D(mm)22使用流体水JIS規格JIS K 6743呼び径(A)【塩ビ管】16最高使用温度(℃)40
HI-TS継手 インサートバルブソケット
セキスイ¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れた硬質塩化ビニル製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格使用流体給水JIS規格JIS K 6743ねじの呼びR
エスロン HI-TS継手バルブソケット13
セキスイ¥99税込¥1091個当日出荷トラスコ品番850-6356材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケット質量(g)16JIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手バルブソケット40
セキスイ¥369税込¥4061個当日出荷トラスコ品番850-6360材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケットJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手ユニオンソケット25
セキスイ¥169税込¥1861個当日出荷耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6340材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743形状ユニオンソケット寸法L(mm)100呼び径(B)1寸法D(mm)32使用流体水JIS規格JIS K 6743呼び径(A)【塩ビ管】25最高使用温度(℃)40
エスロン HI-TS継手バルブソケット25
セキスイ¥169税込¥1861個当日出荷トラスコ品番850-6359材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケットJIS規格JIS K 6743
HI TSフランジ10K
前澤化成工業¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷から5日以内出荷耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。10Kフランジ材質HI-PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
エスロン HI-TS継手 キャップ 50
セキスイ¥549税込¥6041個当日出荷トラスコ品番850-6282材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状キャップJIS規格JIS K 6743
HI-TS継手 インサート給水栓用ソケット
セキスイ¥859~税込¥945~1個当日出荷から4日以内出荷耐食性に優れた硬質塩化ビニル製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)使用温度範囲(℃)5~40JIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手水栓エルボ13
セキスイ¥129税込¥1421個当日出荷耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6363材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分:樹脂形状エルボ寸法H(mm)38寸法D(mm)24寸法H1(mm)29最高使用温度(℃)40
HI-TS継手 インサート給水栓用エルボ
セキスイ¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質塩化ビニル継手(HIパイプ)用。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)使用温度範囲(℃)5~40JIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手水栓エルボ20
セキスイ¥269税込¥2961個当日出荷耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6365材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分:樹脂形状エルボ寸法H(mm)51寸法D(mm)33寸法H1(mm)36最高使用温度(℃)40
エスロン HI-TS継手異径ソケット16×13
セキスイ¥119税込¥1311個当日出荷トラスコ品番850-6289材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状ソケット質量(g)24JIS規格JIS K 6743
IVL-HI*VS HI TSインサート バルブソケット
I-VALUE¥769~税込¥846~1個翌々日出荷黄銅インサート付バルブソケット。内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
エスロン HI-TS継手エルボ 150
セキスイ¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷トラスコ品番850-6283形状エルボ寸法L(mm)230寸法Z(mm)98JIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TSソケット30×20
セキスイ¥259税込¥2851個3日以内出荷トラスコ品番850-6295材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状ソケットJIS規格JIS K 6743
給水用塩ビHI-TS継手(耐衝撃タイプ) チーズ
エスロン¥109~税込¥120~1個当日出荷耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。耐衝撃性硬質塩化ビニル継手(HIパイプ)用継手。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン HI-TS継手 キャップ 25
セキスイ¥159税込¥1751個3日以内出荷トラスコ品番850-6279材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状キャップJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手ユニオンソケット20
セキスイ¥129税込¥1421個3日以内出荷耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6339材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743形状ユニオンソケット寸法L(mm)90呼び径(B)3/4寸法D(mm)26使用流体水JIS規格JIS K 6743呼び径(A)【塩ビ管】20最高使用温度(℃)40
エスロン HI-TS継手 キャップ13
セキスイ¥88税込¥971個3日以内出荷トラスコ品番850-6275材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状キャップJIS規格JIS K 6743