曜日別特売

HI-TS 10K フランジ

HI-TS  10K フランジ - Aron(アロン化成)HI-TS  10K フランジ - Aron(アロン化成)
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状
フランジ
タイプ
HI
耐圧力性
10kg
内容量
1個
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
規格
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79824617TSF-HI 10K-150【塩ビ管】150【1】TS受口部寸法はJISK6780(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、【2】フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる150
¥12,160
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
79824721TSF-HI 10K-20【塩ビ管】20【1】TS受口部寸法はJISK6771(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、【2】フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる20
¥1,090
¥879
¥967(税込)
4日以内出荷
79824985TSF-HI 10K-13【塩ビ管】13【1】TS受口部寸法はJISK6769(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、【2】フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる13
¥940
¥839
¥923(税込)
4日以内出荷
79825125TSF-HI 10K-65【塩ビ管】65【1】TS受口部寸法はJISK6776(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、【2】フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる65
¥3,690
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
79825265TSF-HI 10K-30【塩ビ管】30【1】TS受口部寸法はJISK6773(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、【2】フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる30
¥2,090
¥1,898
¥2,088(税込)
4日以内出荷
79825536TSF-HI 10K-15【塩ビ管】16【1】TS受口部寸法はJISK6770(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、【2】フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる16
¥970
¥779
¥857(税込)
4日以内出荷
79826349TSF-HI 10K-15【塩ビ管】16【1】TS受口部寸法はJISK6770(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、【2】フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる16
¥970
¥779
¥857(税込)
4日以内出荷
79827040TSF-HI 10K-20【塩ビ管】20【1】TS受口部寸法はJISK6771(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、【2】フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる20
¥1,090
¥879
¥967(税込)
4日以内出荷
79827137TSF-HI 10K-13【塩ビ管】13【1】TS受口部寸法はJISK6769(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、【2】フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる13
¥940
¥839
¥923(税込)
4日以内出荷
79827207TSF-HI 10K-150【塩ビ管】150【1】TS受口部寸法はJISK6780(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、【2】フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる150
¥12,160
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
79827216TSF-HI 10K-65【塩ビ管】65【1】TS受口部寸法はJISK6776(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、【2】フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる65
¥3,690
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
79827329TSF-HI 10K-30【塩ビ管】30【1】TS受口部寸法はJISK6773(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、【2】フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる30
¥2,090
¥1,898
¥2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする