曜日別特売

HI-TS 10K フランジ

HI-TS  10K フランジ - Aron(アロン化成)HI-TS  10K フランジ - Aron(アロン化成)
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状
フランジ
タイプ
HI
耐圧力性
10kg
内容量
1個
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
規格
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80116989TSF-HI 10K-100塩ビ管:100TS受口部寸法はJISK6778(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる100
¥6,240
¥6,198
¥6,818(税込)
4日以内出荷
80117016TSF-HI 10K-25塩ビ管:25TS受口部寸法はJISK6772(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる25
¥1,610
¥1,598
¥1,758(税込)
4日以内出荷
80117041TSF-HI 10K-80塩ビ管:75TS受口部寸法はJISK6777(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる75
¥4,330
¥4,298
¥4,728(税込)
4日以内出荷
80117095TSF-HI 10K-50塩ビ管:50TS受口部寸法はJISK6775(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる50
¥2,890
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
80117129TSF-HI 10K-125塩ビ管:125TS受口部寸法はJISK6779(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる125
¥7,530
¥7,498
¥8,248(税込)
4日以内出荷
80117147TSF-HI 10K-40塩ビ管:40TS受口部寸法はJISK6774(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる40
¥2,250
¥2,198
¥2,418(税込)
4日以内出荷
80117540TSF-HI 10K-50塩ビ管:50TS受口部寸法はJISK6775(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる50
¥2,890
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
80117549TSF-HI 10K-125塩ビ管:125TS受口部寸法はJISK6779(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる125
¥7,530
¥7,498
¥8,248(税込)
4日以内出荷
80117567TSF-HI 10K-40塩ビ管:40TS受口部寸法はJISK6774(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる40
¥2,250
¥2,198
¥2,418(税込)
4日以内出荷
80117698TSF-HI 10K-25塩ビ管:25TS受口部寸法はJISK6772(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる25
¥1,610
¥1,598
¥1,758(税込)
4日以内出荷
80117741TSF-HI 10K-100塩ビ管:100TS受口部寸法はJISK6778(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる100
¥6,240
¥6,198
¥6,818(税込)
4日以内出荷
80117750TSF-HI 10K-80塩ビ管:75TS受口部寸法はJISK6777(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる75
¥4,330
¥4,298
¥4,728(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする