カテゴリ

  • 空圧工具(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 医療(3)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)

「hi-301」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムストレートパンツ HI301 ワコールスリムストレートパンツ HI301ワコール
6,498税込7,148
1枚
7日以内出荷
カラーが魅力のHIコレクションが、羽織って着られるジップスクラブに
仕様両脇ポケット、裏地メッシュ、脇ゴム股下(cm)72素材セオα(ポリエステル100%)
スリムスレートパンツ バーガンディ HI301-16シリーズ フォークスリムスレートパンツ バーガンディ HI301-16シリーズフォーク
8,598税込9,458
1枚
5日以内出荷
下着のラインがひびかず透けにくいようメッシュ素材の裏地を採用。
バーガンディサイズMアズワン品番65-5574-83
スリムスレートパンツ サーシャ HI301-30シリーズ フォークスリムスレートパンツ サーシャ HI301-30シリーズフォーク
8,598税込9,458
1枚
5日以内出荷
下着のラインがひびかず透けにくいようメッシュ素材の裏地を採用。
サーシャ
避難器具降下位置 プレート 山陽商会(AMENITY COX)避難器具降下位置 プレート山陽商会(AMENITY COX)(2件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
用途避難器具が降りてくる場所を明示するための標識で条例で定められている市町村があります表示内容避難器具降下位置材質PVCプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×200×1
会所マス用グレーチング細目ノンスリップ イズミ会所マス用グレーチング細目ノンスリップイズミ(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1枚
翌日出荷から10日以内出荷
一般会所マス用グレーチング細目ノンスリップ
材質SS400ピッチ(mm)15仕上溶融亜鉛メッキ
オーディオ変換プラグ(ステレオ標準⇔ステレオミニ) 24金メッキ AP-301HF【Hi-Fi】 JVC(ビクター)オーディオ変換プラグ(ステレオ標準⇔ステレオミニ) 24金メッキ AP-301HF【Hi-Fi】JVC(ビクター)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ステレオミニからステレオ標準へ変換するプラグです。
スイッチ グリップヒーター 35301KFGJ50 ホンダスイッチ グリップヒーター 35301KFGJ50ホンダ
6,098税込6,708
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番35301-KFG-J50
クッション キャブレターヒーター 30801121970 ホンダクッション キャブレターヒーター 30801121970ホンダ
279税込307
1個
5日以内出荷
スイッチ グリップヒーター 35300141J40 ホンダスイッチ グリップヒーター 35300141J40ホンダ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番35300-141-J40
ヒーターユニット キャブレター 30810121971 ホンダヒーターユニット キャブレター 30810121971ホンダ
8,098税込8,908
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番30810-121-971
【修理】オービタルサンダー(吸じん式)(信濃(SHINANO))SI-3011AM(修理) 修理【修理】オービタルサンダー(吸じん式)(信濃(SHINANO))SI-3011AM(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類オービタルサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】オービタルサンダー(吸塵式)(信濃(SHINANO))SI-3011A(修理) 修理【修理】オービタルサンダー(吸塵式)(信濃(SHINANO))SI-3011A(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類オービタルサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】オービタルサンダー(吸塵式)(信濃(SHINANO))SI-3018A(修理) 修理【修理】オービタルサンダー(吸塵式)(信濃(SHINANO))SI-3018A(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類オービタルサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】オービタルサンダー(非吸塵式)(信濃(SHINANO))SI-3001A(修理) 修理【修理】オービタルサンダー(非吸塵式)(信濃(SHINANO))SI-3001A(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類オービタルサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】SI ウィンドウポリッシャー(信濃(SHINANO))SI-3001A-B(修理) 修理【修理】SI ウィンドウポリッシャー(信濃(SHINANO))SI-3001A-B(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類ウィンドウポリッシャー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
装着形一酸化炭素検知警報器 ガステック装着形一酸化炭素検知警報器ガステック
64,980税込71,478
1個
12日以内出荷
一酸化炭素濃度を測定し警報を発するガス検知警報器です。 作業者の身体に直接装着して、作業中にばく露される一酸化炭素濃度をリアルタイムに連続監視します。 大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心。 省電力設計で、5000時間使用可能。 屋外でも安心の防塵防水構造(IP67相当)。 小型軽量薄型でわずか60g。 作業中のピーク濃度を確認可能。 ワンタッチ操作でゼロ調整スパン校正。 ユーザによるセンサ交換電池交換が可能。 ロギング機能搭載。
質量(g)約60(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池1本(ニッケル水素電池使用可能)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×21×42(突起部含まず)連続使用時間(時間)5000(無警報時20℃以上、アルカリ乾電池)ガス採気方式拡散式測定原理定電位電解式指示精度フルスケール±5%以内(校正時)測定範囲(ppm)0~300(サービス範囲:301~1999、1999を超えるとHi表示)使用環境条件温度:-10~40℃/相対湿度:30~90%RH第1警報出力50ppm以上:ブザー・ランプ(断続動作)、振動、自動復帰第2警報出力150ppm以上または100ppm以上(お客様ご指定の場合):ブザー・ランプ(速い連続動作)、振動、自動復帰
装着型酸素・一酸化炭素検知検知警報器 ガステック装着型酸素・一酸化炭素検知検知警報器ガステック
108,980税込119,878
1セット
16日以内出荷
酸素・一酸化炭素濃度を同時に測定し警報を発するガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、リアルタイムに連続監視します。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ省電力設計で長時間使用可能屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)身体に装着しやすい小型・軽量・薄型作業中のピーク濃度を確認可能ワンタッチ操作で酸素AIR調整・COゼロ調整、スパン校正ユーザーによるセンサー交換・電池交換が可能ロギング機能搭載COセンサーは2年保証(耐水素仕様COセンサーは1年保証、酸素センサーは1年保証)(1年に1回、(株)ジーセルビスでの機器点検をご依頼の場合に限ります)
測定範囲【酸素】0.0~25.0%(サービス範囲 : 25.1~42.0%、42.0%を超えるとHi表示)【一酸化炭素】0~300ppm(サービス範囲 : 301~1999ppm、1999ppmを超えるとHi表示)センサー【酸素】O2-20BG【一酸化炭素】CO-801E(2年保証タイプ)またはCO-802E(耐水素仕様タイプ)応答時間90%:20秒以内(20℃)ガス採気方式拡散式最小目盛【酸素】0.1%【一酸化炭素】1ppm測定原理【酸素】ガルバニ電池式【一酸化炭素】定電位電解式指示精度【酸素】±0.7%O2以内(校正時、同一環境下の場合)【一酸化炭素】フルスケールの±5%以内(校正時、同一環境下の場合)警報方式(一酸化炭素)《第1警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《第2警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《積算警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、警報保持、(酸素)《酸欠警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《酸素濃度過多警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰警報設定値オプション(お客様ご指定の場合)【酸素】酸欠警報18.0%以下、酸素濃度過多警報23.0%以上または25.0%以上【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報100ppm以上または150ppm以上、積算警報100ppm以上または150ppm以上、標準仕様【酸素】酸欠警報18.0%以下【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報150ppm以上
装着形一酸化炭素検知警報計 コードなし CM-7Bシリーズ ガステック装着形一酸化炭素検知警報計 コードなし CM-7Bシリーズガステック
57,980税込63,778
1台
17日以内出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。(センサコードは別売です)ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
測定範囲0~300ppm(サービス範囲:301~999ppm、999ppm超はHI表示)質量(g)約110(電池・センサ含む)電源単4アルカリ乾電池1本(パナソニック(株)製 LR03)方式測定原理/採気方式:定電位電解式/拡散式精度指示:フルスケールの±10%以内表示方式最少目盛1ppm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×37×105(突起部含む)連続使用時間(時間)3500程度(無警報時)機能自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策応答時間(秒)90%:25以内(20℃時)ブザー音約95db(距離10cmにて)防爆構造本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 Ga 合格番号:TC22574号防塵防水性能IP64相当警報方式【警報値(初期設定)/警報値設定範囲/警報方式】第1警報:50ppm以上 第2警報:150ppm以上 積算警報:OFF/第1警報:25ppm~50ppm 第2警報:50ppm~150ppm 積算警報50ppm~300ppm(範囲内で5ppm単位の設定が可能)/ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式アズワン品番64-3949-67
装着形一酸化炭素検知警報計 コードなし CM-7Bシリーズ ガステック装着形一酸化炭素検知警報計 コードなし CM-7Bシリーズガステック
69,980税込76,978
1式
36日以内出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。(センサコードは別売です)ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
校正証明書一般校正