カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)

「hi13 チーズ」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIチーズ Aron(アロン化成)HIチーズAron(アロン化成)(21件のレビュー)
64税込70
1個
当日出荷
形状チーズタイプHI種類塩ビ管用継手
HIチーズ モノタロウHIチーズモノタロウ(21件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプHI使用流体水道用
HIチーズ セキスイHIチーズセキスイ(9件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズタイプHI使用流体水道用
HI給水栓用チーズ(インサート付) セキスイHI給水栓用チーズ(インサート付)セキスイ(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズタイプHI規格JIS規格使用流体水道用JIS規格ねじ部:JIS B 0203
HIメタル給水栓チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIメタル給水栓チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手接続ねじ種類Rp
HI給水栓用チーズ セキスイHI給水栓用チーズセキスイ(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズタイプHI規格JIS規格使用流体水道用JIS規格ねじ部:JIS B 0203
HIチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
64税込70
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6743
HI径違いチーズ セキスイHI径違いチーズセキスイ(4件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズタイプHI使用流体水道用
HIエルボ セキスイHIエルボセキスイ(16件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K6743
HI径違いチーズ Aron(アロン化成)HI径違いチーズAron(アロン化成)(6件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
形状チーズ種類塩ビ管用継手規格JIS K 6743
径違いチーズ HI モノタロウ径違いチーズ HIモノタロウ(5件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状径違いチーズタイプHI使用流体水道用
HIエルボ モノタロウHIエルボモノタロウ(45件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプHI使用流体水道用
HIソケット Aron(アロン化成)HIソケットAron(アロン化成)(20件のレビュー)
71税込78
1個
当日出荷
形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手
TSチーズ Aron(アロン化成)TSチーズAron(アロン化成)(33件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
形状チーズタイプTS種類塩ビ管用継手
HIエルボ Aron(アロン化成)HIエルボAron(アロン化成)(31件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
タイプHI種類塩ビ管用継手
HIソケット セキスイHIソケットセキスイ(11件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
HI継手 HI座付水栓ソケット 前澤化成工業HI継手 HI座付水栓ソケット前澤化成工業
719税込791特価
1個
当日出荷
壁面間隔の狭い場所や配管部材を減らしたい時などに便利です。
形状ソケット
HI給水栓用チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HI給水栓用チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格使用流体水道用接続ねじ種類Rp
エスロン HI継手透明ブルー チーズ セキスイエスロン HI継手透明ブルー チーズセキスイ(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状チーズ透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満
HI-LAカップリング鋼管用 リケンHI-LAカップリング鋼管用リケン(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ・ロックリング)鋼形状チーズ種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98/空気、ガス 0~0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0~1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0~1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0~0.75使用流体水道、ガス、温水適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン HI-TS継手水栓チーズ13 セキスイエスロン HI-TS継手水栓チーズ13セキスイ
209税込230
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6371材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分は樹脂製です。形状チーズ
給水用塩ビHI-TS継手(耐衝撃タイプ) チーズ エスロン給水用塩ビHI-TS継手(耐衝撃タイプ) チーズエスロン
94税込103
1個
当日出荷から翌日出荷
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。耐衝撃性硬質塩化ビニル継手(HIパイプ)用継手。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
HI継手異径チーズ 東栄管機HI継手異径チーズ東栄管機
87税込96
1個
当日出荷
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途HIパイプ用継手。 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズ
HI継手バルブソケット(インサート付) 東栄管機HI継手バルブソケット(インサート付)東栄管機
289税込318
1個
当日出荷
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHI使用流体水道用
HALO2 ワイヤレスpHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HALO2 ワイヤレスpHテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から16日以内出荷
Bluetoothに対応。Hanna Lab App(無料のアプリ)をダウンロードすればスマートフォンやタブレットでリアルタイム表示とグラフ表示が可能です。スマートフォンからCSVまたはPDF形式でメール転送も行え、データ管理も安心。ラボや食品、土壌など専用のpH電極を採用し、用途別に15機種をご用意。自動温度補償、ボタン1つの簡単操作。
長さ(mm)150幅(mm)51厚さ(mm)21電源CR2032ボタン電池×1個(約1000時間の継続使用が可能※使用環境による)※新品時の電池はテスト電池になりますので継続使用時間約1000時間は適用されません。分解能pH:0.01、pH0.1、0.1mV、1mV、0.1℃温度補償自動(ATC)または手動(MTC)使用温湿度範囲0~50℃/相対湿度95%以下オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし防水保護等級IP65BluetoothBluetooth(R)4.0測定項目pH・ORP・温度精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)約1000(Bluetoothの使用だと約500)機能アプリをインストールしたスマートフォン/タブレットとHALO2をBluetooth接続すれば、お手元のスマートフォンやタブレットがpH計に早変わり表示範囲-2.00~16.00pH電池CR2032ボタン電池 1個使用環境温度(℃)0~50検出単位0.01/0.1pH、0.1/ 1mV、0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応分解能(mV)0.1、1相対湿度(%RH)95以下
エスロン HI-TS継手水栓チーズ20×13 セキスイエスロン HI-TS継手水栓チーズ20×13セキスイ
319税込351
1個
当日出荷
トラスコ品番850-6373材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分は樹脂製です。形状チーズ
新潟成型 消雪・散水ノズル(プラスチック製) 新潟成型新潟成型 消雪・散水ノズル(プラスチック製)新潟成型
209税込230
1個
当日出荷
塩ビ管(VP管・HIVP管)、水栓チーズを使用して安価に消雪および散水配管が施工できます。 水栓チーズまたは水栓ソケットにねじ込んで使用します。
用途塩ビ配管(VP管・HIVP管)13mm用。材質ナイロン樹脂(PA6)質量(g)30角度(°)45適合配管径(Φmm)【塩ビ】13
WPT18型 HIVP変換チーズ オンダ製作所WPT18型 HIVP変換チーズオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・HIVPと架橋ポリエチレン管・ポリブテン管を接続。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・HIVPを直接差し込めます。・HIVP接続後も継手が回転するので、配管に負荷をかけず樹脂管の角度(高さ)調整ができます。・埋設可能。
材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)5~35使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1
WPT16型 HIVP変換チーズ オンダ製作所WPT16型 HIVP変換チーズオンダ製作所
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。HIVPを直接差し込み可能。HIVP管用接着剤にて接続。HIVP接続後も継手が回転するので、配管に負荷をかけず樹脂管の角度(高さ)調整可能。埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)5~35使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1
チーズ三方ナット付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(メッキ) リケンチーズ三方ナット付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(メッキ)リケン
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状チーズ三方ナット付き表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ三方ナット付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート) リケンチーズ三方ナット付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート)リケン
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状チーズ三方ナット付き表面処理エポキシ樹脂コート品
チーズ[HI-VP](2個) エスコチーズ[HI-VP](2個)エスコ
160税込176
1個
翌日出荷から3日以内出荷
形状チーズ
RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 1/2インチ RS PRORS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 1/2インチRS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
ネジ = BSP 1/2 メスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/2インチ材料 = スチールタイプ = ユニオンロックスタイル = ボールロック仕上げ = 黄色の不動態化, 亜鉛めっきシール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = BSPネジのジェンダー = メス最高使用圧力 = 250バール動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -25℃RS Pro スチールメス油圧クイックコネクトカップリング 1/2 インチRS Pro のこの油圧クイックコネクトカップリングを使用すると、油圧又は流体移動システムですばやく接続を確立 / 解放できます。カップリングにより液体の流れが即座に遮断され、漏れが防止されます。Faster ANV シリーズ、 Hansen HA 15000 ( Gromelle )、 Intertraco A シリーズオスカプラ、及び Safeway S565 / Stucchi BIR シリーズと互換性があります。メスカップリングを備えており、 G 1/2 インチ接続に適合します。 ニトリルゴム O リングは、安全なシールを実現し、二次 PTFE シールでバックアップされています。内蔵遮断弁により低圧でも最大限の密閉性が実現されています。耐腐食性ステンレススチール製ボールレースがあり、しっかりと固定するのが簡単です。 この製品は、効果的なシリーズ A クイック接続カップリングとして、 ISO7241-A 規格に準拠しています。この装置は、油圧ジャック、トラクター、オイル井戸のポンピングスラリーなどの産業及び農業用途で使用されています。特長と利点.油圧クイックコネクトカップリング .メスカップリング . BSP 1/2 インチねじに取り付けます . Faster ANV シリーズ、 Hansen HA 15000 (Gromelle) 、 Intertraco A シリーズ、 Safeway S565 と互換性があります .ユニオンタイプのカップリング .スチール製。亜鉛めっきで耐腐食性を実現 .ニトリルゴム製 O リング .ボールロック方式 .最大動作温度は +125 . C です .最低動作温度: -25 . C .最大動作圧力は 250 bar .直径 38 mm .長さ: 66 mm .スパナのサイズは 27 mm . ISO 7241-A 規格に準拠しており、効果的なシリーズ A となっています カップリング . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
チーズpHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)チーズpHテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
26,980税込29,678
1個ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
本器はチーズの製造工程でのpH測定に適しており、また電極はチーズの測定で問題となっている詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。電極は食品グレードのPVDFボディに円錐形をした特殊な低温用ガラスを使用しており、半固形の乳製品の測定にも効果的です。自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 乳製品の測定にも適した円錐状の電極を使用。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途チーズの製造工程でのpH測定測定範囲(pH)0.0~14.0検出単位0.1pH付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他質量(g)40電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)129×50×21精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし電極PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
給水栓チーズ[HI-VP] エスコ給水栓チーズ[HI-VP]エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
形状チーズ
配管用ツールケース KNIPEX(クニペックス)配管用ツールケースKNIPEX(クニペックス)
179,800税込197,780
1個
翌日出荷
プライヤーレンチ(86 03 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 300), ニッパー(70 06 160), ソー(306125), ニッパー(1664000000), エクスプレスキー(90958), 折りたたみ定規Stabilaシリーズ400(L240 00055), 平刷毛(75040-015),Picard スチールワイヤーブラシ5列 280 mm(75060-005), Picard 石膏ミキシングボウル 127 x 94(75063-000), Picard 塗装工用へら40mm(75075-040), Rennsteig 電工用タガネ250 x 10 mm(361 252 1), Ruthe ロックスミスハンマー300g(3003010119), Stabila カーペンターペンシル(15212), Stabila 水準器 モデル70 30 cm(2281), Wera 6角キーセット 1,5 - 10 mm(0022086), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,6 x 3,5 x 100 mm(031582), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,0 x 5,5 x 125 mm(031587), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,2 x 6,5 x 150 mm(031588), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH1 x 80 mm(031601), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH2 x 100 mm(031603), Zenten パイプカッター 3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2"(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。高品質工具31点のセットです。伸縮ハンドルと伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスターです。安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠です。ラベル欄付きです(ラベル用シール2枚付き)人間工学に基づいたハンドルです。ABS 素材を使用した頑丈な仕様で、ブラックカラーです。アルミ製フレームです。金属ヒンジです。ふたの中に書類入れ付きです。汚れをはじく31個のツールポケット付きのツールボードです。合計54個のインサートオプションです。
仕様最大収納量(g):20質量(g)10855容量(L)33外寸(mm)W430×H280×D515内寸(mm)W350×H200×D480
RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 1/4インチ RS PRORS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 1/4インチRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
ネジ = BSP 1/4 メスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/4インチ材料 = スチールタイプ = ユニオンロックスタイル = ボールロック仕上げ = 黄色の不動態化, 亜鉛めっきシール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = BSPネジのジェンダー = メス最高使用圧力 = 400バール動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -25℃RS Pro スチールメス油圧クイックコネクトカップリング 1/4 インチRS Pro シリーズの油圧クイックコネクトカップリングを使用すると、流体移送システムの接続の作成及び解除がこれまでになく簡単になります。トラクター、オイル井戸ポンプ、油圧ジャックなどのさまざまな農業及び産業用途に最適です。 この自己密閉カップリングは、幅広い製造シリーズに対応します。スチール製は、耐腐食性を得るために亜鉛めっきされています。液漏れを防ぐため、液流をすぐに遮断できます。この製品は、安全に密封するためのニトリルゴム製 O リングと、バックアップを強化するための二次 PTFE シールを備えています。 メスカップリング付きのこの便利なユニットは、 BSP 1/4 インチメスねじに適合します。ボールロックカプラシステムにより、しっかりと固定するのが簡単です。 RS Pro 製品は高品質の製品の一部として、信頼性が徹底的にテストされています。効果的なシリーズ A カップリングとして、 ISO7241-A 規格に準拠しています。特長と利点.油圧クイックコネクトカップリング .メスカップリング . BSP 1/4 インチメスねじに取り付けます . Faster ANV シリーズ、 Hansen HA 15000 (Gromelle) 、 Intertraco A シリーズ、 Safeway S565 、 Stucchi BIR シリーズと互換性があります .ユニオンタイプのカップリング . スチール製 .黄色不動態化亜鉛めっき耐腐食性仕上げ .ニトリルゴム製シール .ボールロック方式 .最大動作温度は +125 . C です .最低動作温度: -25 . C .最大動作圧力は 400 バールです .直径 25 mm .長さ: 48 mm .スパナサイズ: 19 mm . ISO 7241-A 規格に準拠しており、効果的なシリーズ A となっています カップリング . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 3/8インチ RS PRORS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 3/8インチRS PRO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
ネジ = BSP 3/8 メスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 3/8インチ材料 = スチールタイプ = ユニオンロックスタイル = ボールロック仕上げ = 黄色の不動態化, 亜鉛めっきシール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = BSPネジのジェンダー = メス最高使用圧力 = 300バール動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -25℃RS Pro スチールメス油圧クイックコネクトカップリング 3/8 インチ液体移送システムで RS Pro のこの油圧クイック接続カップリングを使用すると、手間を最小限に抑えて接続の作成及び解除ができます。メスカップリングは、 BSP 3/8 インチメスねじに適合します。Faster ANV シリーズ、 Safeway S565 、 Stucchi BIR シリーズなど、このデバイスは多数の異なるシリーズと互換性があります。 漏れが発生した場合は、この自己密閉カップリングにより直ちに液体の流れが遮断されます。この製品は、バックアップ用の二次 PTFE シールとニトリルゴムシールを備えています。ステンレススチール製で、不動態化亜鉛めっき仕上げにより腐食に対する保護が強化されています。 信頼性の高い RS Pro 製品の一部として、品質と一貫性を確保するためにエンジニアによって徹底的にテストされています。効果的なシリーズ A クイック接続カップリングとして、 ISO7241-A 規格に準拠しています。このような装置は、一般にトラクターなどの農業及び産業用途で使用されます。特長と利点.油圧クイックコネクトカップリング .メスカップリング . BSP 3/8 インチメスねじに取り付けます . Faster ANV シリーズ、 Hansen HA 15000 (Gromelle) 、 Intertraco A シリーズ、 Safeway S565 、 Stucchi BIR シリーズと互換性があります .ユニオンタイプのカップリング . スチール製 .黄色不動態化亜鉛めっき耐腐食性仕上げ .ニトリルゴム製シール .ボールロック方式 .最大動作温度は +125 . C です .最低動作温度: -25 . C .最大動作圧力: 300 bar .直径 31 mm .長さ: 57 mm .スパナのサイズは 22 mm . ISO 7241-A 規格に準拠しており、効果的なシリーズ A となっています カップリング . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
透明ACドレン チーズ セキスイ透明ACドレン チーズセキスイ
859税込945
1個
翌々日出荷
材質ABS形状チーズ透明