カテゴリ
- 測定用品(52)
- 配管・水廻り設備部材(47)
- 科学研究・開発用品(39)
- 空調・照明・電設資材(37)
- 研磨材(25)
- バイク部品(16)
- パソコン/周辺機器(16)
- 学童・教育用品(15)
- 制御機器(14)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 介護用品(9)
- 家電(4)
- 事務用品(4)
- 安全用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 医療(3)
- 作業服(3)
- 縫製用品(3)
- 作業工具(3)
- 電動工具(3)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 切削工具(2)
- 自転車部品(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(36)
- セキスイ(20)
- ツボサン(17)
- 小野測器(15)
- プロテック(12)
- XANAX(ザナックス)(12)
- エレコム(11)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- エスコ(10)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(10)
- MUST TOOL(8)
- タニタ(7)
- SIEMENS(6)
- ガステック(5)
- GENTOS(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- キングコーポレーション(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- ハイオス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hi20」の検索結果

鉄工ヤスリ 平型
ツボサン(34件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
Temflex(TM) ビニールテープ 180
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(10巻)ほか当日出荷から8日以内出荷様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
ブライト900 鉄工タイプ
ツボサン(20件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能種別鉄工用適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
会所マス用グレーチング細目ノンスリップ
イズミ(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷から10日以内出荷一般会所マス用グレーチング細目ノンスリップ材質SS400ピッチ(mm)15仕上溶融亜鉛メッキ
鉄工ヤスリ平(単目S-cut)
ツボサン(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。形状平形 単目種類単目(S-cut)適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
ステンレス(切削用)ヤスリ
ツボサン(12件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。目の粗さトリカット形状平形適合材ステンレス鋼など
避難器具設置場所・設置室 L型プレート標識
山陽商会(AMENITY COX)¥799税込¥8791枚当日出荷から3日以内出荷壁面から飛び出して表示したい場合に便利です。材質PVCプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1
鬼目ヤスリ(木工タイプ)
ツボサン(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。目詰りし易い軟らかい素材の切削・成形が1本で出来ます。用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。目の粗さ鬼目/ヤスリ目適合材木材、ソフトメタル、石膏など
鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付
ツボサン(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷使い易いグリップ付鉄工ヤスリ。 グリップは握りやすいエラストマー樹脂で、作業性が高まります。形状平刃厚(mm)5
ダイヤモンド片コテヤスリ
ツボサン(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から4日以内出荷ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。種別金型用材質炭素工具鋼全長(mm)170対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
鬼目ヤスリ(鉛工ヤスリ)
ツボサン(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から4日以内出荷両面が鬼目(荒削り)になっています用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。目の粗さ鬼目適合材木材、ソフトメタル、石膏など
ユニカット万能ヤスリ
ツボサン¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷単目の仕上がり感に,チップブレーカー溝が機能ダイカストから、軽合金、プラスチックまで使えます。目の粗さユニカットタイプ平
木彫CPヤスリ
ツボサン(10件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から5日以内出荷まさに刃物の切れ味で、ノミ・カンナ等とはまったく違った感覚で削れます。 ヤスリを押し付ける必要はなく、軽く添えるだけで吸い付くように気持ちよく削れます。 ヤスリ表面の微小凹凸の減少により、削り屑のはく離性が大きくなりました。用途木材、竹、プラスチックなどの加工に。 木彫、カービング、家具製作、楽器製作など、力の加減で荒削りから仕上げまで使えます。適合材木材、竹、プラスチックなど
クイックカットヤスリ
ツボサン¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼形状平RoHS指令(10物質対応)対応
汎用pH複合電極
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から32日以内出荷本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
細工用精密ヤスリ 平 ブリスターパック入り
バローべ¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。平板状の長方形の形状で全面に鋭利な刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状平適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
のこヤスリ(製材ヤスリ・平-端丸)
ツボサン(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷丸味のついた小刃面は大型製材用の切り込み刃を修正し、平面はナイフ状の刃面を修正し、削ります
鉄工ヤスリ 平形
壺竹鈩¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から33日以内出荷完全日本製造の高品質ヤスリ。。形状:。先端に向かって細くなる。(テーパーの意味)。平面-複目。側面-(一面、単目)。(片面、ノーカット)。用途平面、隅、角、肩の仕上げ用形状平形
スコッチ・ブライト ホワイトスーパーポリッシュパッド
3M(スリーエム)¥16,980税込¥18,6781箱(10枚)当日出荷から29日以内出荷ポリエステル不織布のフロアパッドです。 樹脂ワックスのつや出し、焼き付け作業に使用します。用途バフィング, 日常洗浄, 磨き作業色白
ダイヤモンド 鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付き
ツボサン¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷鉄工・平200mm材にダイヤ電着し、広い平面の作業に対応します。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能がUPしました。 握り易いグリップ付きです。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど形状平幅(mm)21厚さ(mm)5全長(mm)300質量(g)200電着長180mm
ステンレス製 ケーブルラック インサイド・ベンドラック
カナフジ電工¥20,980税込¥23,0781個翌々日出荷水平より垂直、垂直より水平へ接続します。※本製品の親桁はインサイド、アウトサイド、イン・アウトサイド兼用
平ヤスリ
ニコルソン¥5,998税込¥6,5981本当日出荷Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。仕様【目の切り方】複目形状平 (HAND)
ヤスリ
NICHOLSON¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。形状平 (HAND)
PE管剥離カッタ
MCC(松阪鉄工所)¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷から6日以内出荷保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)の保護層の剥離工具です。適合管保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)
コンパクトマグネチックスターラー
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷回転数(min-1[r.p.m])100~1000撹拌容量(L)最大1セット内容本体、撹拌子1個、変換プラグ、取扱説明書電源ACアダプター寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×45使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
高性能乾式水道メーター(ビニル管金具付き)
愛知時計電機¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、さらに高性能に生まれ変わった接線流羽根車式水道メーター。材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L塗装色無塗装最高使用温度(℃)30取付姿勢H(水平)計量範囲100