カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 家電(10)
  • 安全標識(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 測定用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hi24」の検索結果

関連キーワード
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレート ビス付 光

    プレート ビス付

    (2件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    塩ビ製の消火器標示プレートです 取付用ビス穴(2か所)とビス付きです
    仕様ビス穴あり(2か所)・ビス付材質塩ビ寸法(mm)240×80×0.5表示内容消火器(縦)
  • 消火器プレート粘着式 光

    消火器プレート粘着式

    (4件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    仕様粘着テープ付材質エンビ取付方式粘着テープ付寸法(縦×横)(mm)240×80TKG品番9-2605-0701TKG品番(2017)6-2395-0601
  • 会所マス用グレーチング細目ノンスリップ イズミ

    会所マス用グレーチング細目ノンスリップ

    イズミ(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    一般会所マス用グレーチング細目ノンスリップ
    材質SS400ピッチ(mm)15仕上溶融亜鉛メッキ
  • 消火器案内 光

    消火器案内

    499税込549
    1枚
    当日出荷
    仕様ビス穴あり 木ねじ付材質エンビ寸法(mm)240×80×1取付方式ビス止め
  • サインプレート 白 無地板 テープ付 光

    サインプレート 白 無地板 テープ付

    3,998税込4,398
    1箱(10枚)
    翌々日出荷
    粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
    用途お部屋のご案内に材質エンビ厚さ(mm)1材質/仕上エンビ取付粘着テープテープ粘着テープ付き
  • サインプレート 白 無地板 光

    サインプレート 白 無地板

    3,790税込4,169
    1箱(10枚)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    無地なので様々な目的で使用できます。
  • 消火器プレート EBM(江部松商事)

    消火器プレート

    EBM(江部松商事)
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    種別ビス止め式ヨコ厚さ(mm)1外寸(mm)240×80EBM品番772300
  • 消火器プレート 友屋

    消火器プレート

    友屋
    699税込769
    1枚
    4日以内出荷
    種別Hi248-3 消化器サイズW80×H240mm備考○テープ付き厚さ1mm素材エンビ
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THI

    TRACO POWER
    5,198税込5,718
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様EN60950、IEC60950、IEC60601、EN60601-1. 60 ℃超で1 ℃あたり3 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217E (25 ℃)による値です。. Traco 2 W DIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁調整型DC-DCコンバータ - THIシリーズ. 調整型出力 高絶縁試験電圧、6 kV(ピーク) 最大250 Vacまでの動作電圧に対する補足絶縁 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 24ピンDIPプラスチックパッケージ(寸法: 32 x 20 x 10 mm)取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)75パッケージDIP 24, PDIP絶縁電圧(kV)2.5
  • ストレートヘアアイロン フィールドスリー

    ストレートヘアアイロン

    フィールドスリー
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    ダメージを抑え輝くシルキーな髪に仕上げるストレートヘアアイロン。マイナスイオンを放出することで静電気によるパサつきを抑え、摩擦を軽減。スタイリングしながら髪をしっかりとケアします。電源を入れて30秒で使用可能な立ち上がりの良さ、80℃~230℃を10℃刻みで温度調節可能なので、髪質にあった温度設定が可能。安心の60分オートオフ機能、専用耐熱ポーチ付属と使いやすさにこだわった1台です。
    付属品専用耐熱ポーチ、取扱説明書(保証書付き)材質プレート部:アルミニウム ナノシルクプレート加工(特殊テフロン加工)寸法(mm)長さ279×奥行39.5×幅33.5、プレート部:幅24×長さ100質量(g)コード含む350消費電力(W)平均50、ヒート時213電源オートオフ:搭載(60分)定格電圧(V)100-240温度(℃)80~230定格周波数(Hz)50/60機能マイナスイオン放出、ナノシルクプレート採用、MCHヒーター搭載、3Dフローティングプレート採用、温度調節、360°回転コード
  • HI-PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(ネイビー) HSバルブ

    HI-PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(ネイビー)

    HSバルブ
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    砂噛み込み、水撃低減機構 腐食しないPVC製 軽量、簡易施工 止水背圧0.3m 塩ビ配管専用 TS接着式 強化型点検口付 VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可
    ネイビー材質(本体)HI-PVC(ネイビー)流体湧水・雨水・汚水・汚物接続方式TS式材質(シート)EPDM材質(ボール)U-PVC温度常温材質(Oリング)EPDM材質(フタ)HI-PVC(ネイビー)適合配管塩ビ配管専用バルブ種類ボールチャッキバルブ
  • HPE NW CW 5520HI 24G PoE+ 4SFP+ Swch HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE NW CW 5520HI 24G PoE+ 4SFP+ Swch

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    969,800税込1,066,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:64000件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●標準ポート数:24●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない最大消費電力(W)928通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応
  • HIスタイルベーシック 深型両手鍋24cm ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)

    HIスタイルベーシック 深型両手鍋24cm

    ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    ベーシックラインともいえるHIシリーズのステンレスクックウェア。サイズや形が豊富なので、幅広いユーザーにご愛用いただけます。鍋のフチは液ダレしにくい形状のリム、鍋の内側には計量の手間無く料理ができるメモリ付きのデザインです。【シグマクラシック】均一な熱伝導を実現する底厚3層構造の『シグマクラシック』を採用。 アルミニウムコアの働きにより、少ない熱量で効率よく調理する事が可能です。IH対応可。
    サイズ(cm)24容量(L)6直径(Φcm)24材質(ハンドル)シリコン
  • X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K MAD MAX(マッドマックス)

    X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット(2個)
    当日出荷
    X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
    タイプH4定格電圧(V)12/24口金その他
  • X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K MAD MAX(マッドマックス)

    X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K

    MAD MAX(マッドマックス)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
    定格電圧(V)12~14ガラス球形式H4
  • HPE FlexNetwork 5520 24G PoE+ 4SFP+ HI Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE FlexNetwork 5520 24G PoE+ 4SFP+ HI Switch

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    929,800税込1,022,780
    1個
    5日以内出荷
    データセンター、大規模キャンパスのエッジレイヤーでのマルチサービスサポート機能により、優れたパフォーマンス、高可用性、セキュリティ、および管理性を提供します。
  • オーディオ変換プラグ(ステレオ標準⇔ステレオミニ) 24金メッキ AP-301HF【Hi-Fi】 JVC(ビクター)

    オーディオ変換プラグ(ステレオ標準⇔ステレオミニ) 24金メッキ AP-301HF【Hi-Fi】

    JVC(ビクター)
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    ステレオミニからステレオ標準へ変換するプラグです。
  • ガンツ 3色調色高演色ハンディワークライト 充電池交換式【GZ-143】 GENTOS

    ガンツ 3色調色高演色ハンディワークライト 充電池交換式【GZ-143】

    GENTOS
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    待望のRa96高演色の三色調色ワークライトが新発売。最大Ra96の高演色LEDを採用+3色調色と使用シーンに合わせた色に変更できる製品。底面マグネット・背面フック・背面クリップで柔軟な使い方が可能。充電池(GZ-23SB)が取り外し可能で、他商品にも充電池の使用が可能(対象型番:GZ-X233・GZ-307・GF-216RG・GZ-307が共通取り外し可能バッテリー)
    用途作業精度の向上・小さなキズ・色ムラ・配線色・素材の違いが見やすくなる・三色調色(暖色・昼白色・白色)で用途に応じた最適光を選べる視認性が上がり、安全性・作業効率が向上する付属品Type-Cケーブル(50cm)、5V/1Aアダプター、専用充電池(GZ-23SB)仕様調光時のみバッテリー残量確認可能、底面マグネット、背面フック、背面クリップ、可動式グリップの角度220度質量(g)311スイッチ【オペレーション】明るさ:Top>Eco>Mid>Hi>Off、モード:Eco、Mid、Hiの3モード時に長押しで暖色>昼白色>白色の3色に切り替え可能、一度切り替えた色は再度長押ししない限り、変更しない。(モードメモリー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57.6×212×36使用電池専用リチウムイオン充電池 3.6V 5000mAh 18Wh(型番:GZ-23SB)防塵防水性能IP54フック電池寿命300回(MAX充電が80%になるまで)充電時間(時間)5LED高演色白色COBLED×1個、高演色暖色COBLED×1個、高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)ブラック&レッド光度(cd)Top:252【暖色】Eco :40、Mid :95、Hi :161【昼白色】Eco :43、Mid :108、Hi :180【白色】Eco :68、Mid :198、Hi :359光束(Lm)800使用場所屋外マグネット明るさ(Lm)Top:50【暖色】Eco : 100、Mid : 260、Hi :450【昼白色】Eco : 110、Mid : 280、Hi :500【白色】Eco : 180、Mid : 450、Hi :800照射距離(m)Top:31、【暖色】Eco :12、Mid :19、Hi :25【昼白色】Eco :13、Mid :20、Hi :26【白色】Eco :16、Mid : 28、Hi :37インジケータ【チャージング】・5段階チャージングインジケーター、 100%-75%-50%-25%-0%【バッテリー】5段階バッテリーインジケーター、 100%-75%-50%-25%-0%電球の種類LED点灯時間(時間)Top:24【暖色】Eco : 15、Mid : 10、Hi :4【昼白色】Eco : 15、Mid : 9、Hi :4【白色】Eco : 10、Mid : 4.5、Hi :3IP等級54落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • USB接続外付けサウンドカード USB-DACヘッドホンアンプ/光デジタルオーディオ変換アダプタ S/PDIF対応 StarTech.com

    USB接続外付けサウンドカード USB-DACヘッドホンアンプ/光デジタルオーディオ変換アダプタ S/PDIF対応

    StarTech.com
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    96KHz / 24-bit Hi-Fi USBオーディオ S/PDIFデジタル出力、AC3 (Dolby Digital)およびDTSパススルーサポート 5.1サラウンドサウンド サポート(Windowsのみ) 3.5mmヘッドフォン/マイクポート 4極TRRSヘッドフォン(マイクサポート付き) ハードウェア音量つまみとBass/TrebleブーストEQスイッチ LEDサンプルレートインジケータ 40cm USBケーブル同梱
    用途コンピューターケースを開かずに、S/PDIFを介しコンピューターをホームシアターのオーディオレシーバーに接続。Ultrabookなど、内部的な機能拡張ができない小型システムにデジタル オーディオ サポートを追加。ノートパソコン等に内蔵されているオーディオ機能を交換またはアップグレード長さ(mm)47ブラック高さ(mm)16質量(g)33湿度(%RH)10~90コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス、USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(4極)メス、USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mm Mini-Toslink(SPDIF、光デジタル音声)メス保存温度(℃)0~70製品幅(mm)46動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)40.6USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状3.5mmステレオミニ(3極)、3.5mmステレオミニ(4極)、3.5mm Mini-Toslink(SPDIF、光デジタル音声)変換タイプメス - オス
  • オーディオ分配プラグ(ステレオミニ⇔ステレオミニ×2) 24金メッキ AP-303HF【Hi-Fi】 JVC(ビクター)

    オーディオ分配プラグ(ステレオミニ⇔ステレオミニ×2) 24金メッキ AP-303HF【Hi-Fi】

    JVC(ビクター)
    1,598税込1,758
    1個
    13日以内出荷
    HiFiモデル ステレオミニプラグ→ステレオミニジャック×2に変換
  • LEDバルブ H4 10-60V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDバルブ H4 10-60V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    ヘッドライトに多用されるH4タイプのハイパワー高輝度LEDバルブ!DC10~60Vまで幅広く対応!。クーリングファン内臓で熱にも強い!!。2個入1セット
    用途外装/電装
  • 新冷媒・従来冷媒対応リークテスタ イチネンTASCO

    新冷媒・従来冷媒対応リークテスタ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすいLEDランプとブザー(漏れ表示)。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。
    付属品キャリングケース、交換用センサー×1(電池ボックス内含む)質量(g)約190電源アルカリ単3乾電池×2感度通常モードLo/高感度モードHi(g/year):(R410A)24/12、(R407C)20/10、(R404A)14/3、(R134a)14/3、(R12)14/3、(R22)14/3表示方式(検出)LEDランプ、ブザーウォームアップ時間約2秒使用環境温度(℃)(本体)5~40寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38プローブ長(mm)300対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R32
  • HI-MID 9 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 9

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(4件のレビュー)
    17,200税込18,920
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)17最小曲げ半径(mm)120適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)6補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)200内径(Φインチ)2026/03/08推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • Stealth 700 Gen 3 PC Black TURTLEBEACH(タートルビーチ)

    Stealth 700 Gen 3 PC Black

    TURTLEBEACH(タートルビーチ)
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    CrossPlay デュアル トランスミッター ワイヤレス オーディオシステム 。 低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続。 Hi-Fi 24-bit オーディオ品質の 60mm Eclipse デュアルドライバー。 フリップミュート式マイク、16-bit、32kHz サンプリングレート高帯域幅パフォーマンス。 最大 80 時間持続するバッテリーと急速充電
    ブラック接続方式低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続
  • HI-MID 19 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 19

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    46,882税込51,570
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)19最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)27.5最小曲げ半径(mm)210適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)400内径(Φインチ)2026/03/04推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • デジタルカメラ VLOGCAM ZV-1 II SONY(ソニー)

    デジタルカメラ VLOGCAM ZV-1 II

    SONY(ソニー)
    1個
    取扱停止中
    好きが高まる、手のひらシネマティック。連続撮影速度 最高約24コマ/秒(Hi時)。NDフィルター内蔵(オート/入[3段分])。一眼カメラαシリーズゆずりの高性能ファストハイブリッドAFシステム。リアルタイムトラッキング& リアルタイム瞳AF(人物/動物)。RAW撮影対応。自撮りやローアングル撮影に便利な、可動域の広いバリアングル液晶。風の強い野外撮影でもノイズを大幅に低減するウインドスクリーン。「背景ぼけ切り換え」「商品レビュー用設定」のワンタッチボタンを搭載。肌を明るくキレイに撮影する[美肌効果]や、常に明るさをキープする[顔優先AE]機能を搭載。三脚としても使えるシューティンググリップ「GP-VPT2BT」を装着可能。WEBカメラ対応で手軽に高品質なライブストリーミング。広角側18mmのズームレンズ一体型(18-50mm F1.8-4.0)。複雑な操作や設定不要。直感的に印象的な画づくりができるシネマティックVlog設定。指向性を選択可能な「インテリジェント3カプセルマイク」搭載。より印象に残る映像に マイイメージスタイル、クリエイティブルック、スロー&クイックモーション撮影。
    質量(g)バッテリーとメモリカードを含む:約292、本体のみ:約266有効画素数約2010万撮像素子1.0型(13.2mm×8.8mm)Exmor RS CMOSセンサー
  • 覗き見防止プライバシーフィルター/デル製P3424WEモニター対応/アスペクト比21:9/813x343mm/視野角60度/光沢&非光沢 両面使用/ブルーライトカット/PC パソコンディスプレイ 液晶保護フィルム StarTech.com

    覗き見防止プライバシーフィルター/デル製P3424WEモニター対応/アスペクト比21:9/813x343mm/視野角60度/光沢&非光沢 両面使用/ブルーライトカット/PC パソコンディスプレイ 液晶保護フィルム

    StarTech.com
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    機密性の高いビジュアルデータを保護:画面の中心から左右30度より外の角度で覗き見を防止するマイクロルーバー技術を採用したデルP3424WEモニター専用PC覗き見防止保護フィルム。Dell製P3424WE専用モデル:Dell P3424WE 34インチウルトラワイドモニター(アスペクト比21:9)専用にカスタム設計されたパソコンスクリーンフィルター。フィルター寸法:813 x 343mm。TAA準拠。眼精疲労を軽減:ブルーライト(380nm~480nmスペクトラム)を40%~51%カットし、デジタル眼精疲労を抑えるパソコンモニター用保護フィルム。 長時間の使用でも快適な視界を維持し、65%の光透過率で、スクリーンの見やすさも確保。マット面と光沢面:映り込みが気になる環境に適したアンチグレアマット面と、色の鮮やかさを保つハイグロス面を備えたセキュリティフィルター。マット面は、擦り傷や指紋から保護するコーティング処理。簡単装着:付属の粘着ストリップを使用して、光沢面またはマット面を簡単に装着可能。追加で下部ベゼルに取り付けるタブも付属
    付属品粘着ストリップキット、ベゼル取り付け用タブキット、拭き取り布、クイックスタートガイド仕様●向き:水平●取り付けオプション:モニタ正面●●ウルトラワイドディスプレイ:対応●曲面ディスプレイ:対応適合機種Dell製P3424WE専用モデル長さ(mm)344幅(mm)812質量(kg)0.7ブラック高さ(mm)0.3ディスプレイ最大:34インチRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比2:19のぞき見防止ブルーライトカット
  • デジタル圧力計 KDM30α 電源アダプタータイプ クローネ

    デジタル圧力計 KDM30α 電源アダプタータイプ

    クローネ
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
    用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。形状A枠外径(Φmm)80精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)アナログ出力4-20mA枠の色ブルー測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル圧力計 KDM30α 外部電源駆動タイプ クローネ

    デジタル圧力計 KDM30α 外部電源駆動タイプ

    クローネ
    44,537税込48,991
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
    用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。機能オプション(別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)アナログ出力4-20mA材質(ケース)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継アダプター AP-302HF JVC

    中継アダプター AP-302HF

    JVC
    1,498税込1,648
    1組(2個)
    5日以内出荷
    Hi-Fiシリーズ。いい音を求めるこだわり派に。 。・Hi-Fi [24金メッキ]:24金メッキ処理により、接触抵抗が少なく、サビなどによる画質・音質の劣化を防ぐ。・中継アダプター(ピンジャック⇔ピンジャック):ピンプラグ×2コードを中継する場合に使用
    内容2個1組
  • HI-MID 15 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 15

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    37,525税込41,278
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)15.9最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)25最小曲げ半径(mm)180適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)380内径(Φインチ)2026/05/08推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • RG LED ヘッド&フォグ プレミアムモデル2 RG(レーシングギア)

    RG LED ヘッド&フォグ プレミアムモデル2

    RG(レーシングギア)
    15,980税込17,578
    1セット(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    本当の見やすさを追求した照射性能。手前から奥までワイドで明るい!プレミアムモデル2。最高レベルの明るさ6000ルーメン ※シングルバルブ2ヶの値(H4はHi:5800lm/5000lm ※バルブ2ヶの値)。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6000K(ホワイト光)と2800K(イエロー色)を設定!。ハロゲン同形状の超コンパクト設計/充実のラインアップ。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
  • Stealth 700 Gen 3 PC Black TURTLEBEACH(タートルビーチ)

    Stealth 700 Gen 3 PC Black

    TURTLEBEACH(タートルビーチ)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    CrossPlay デュアル トランスミッター ワイヤレス オーディオシステム 。 低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続。 Hi-Fi 24-bit オーディオ品質の 60mm Eclipse デュアルドライバー。 フリップミュート式マイク、16-bit、32kHz サンプリングレート高帯域幅パフォーマンス。 最大 80 時間持続するバッテリーと急速充電。 Waves 3D Audio と高度な 10 バンド EQ 機能を搭載した Swarm II デスクトップ & モバイル。アプリ。 メガネに優しいメモリーフォームイヤークッション。 金属で補強されたレイフラットデザイン。 ボタ…
    ブラック接続方式低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続
  • HI-MID 25 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 25

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    67,573税込74,330
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)25.4最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)34最小曲げ半径(mm)250適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)500内径(Φインチ)1推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • HIDコンバージョンキット 24Vタイプ 車検対応 モノタロウ

    HIDコンバージョンキット 24Vタイプ 車検対応

    モノタロウ(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    純正ハロゲンH4バルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキットになります。 視認性は6000K(純白色)なのでHID独特の抜けるような白さを発光致します。 スライド式の切替タイプでHi/Lowの動きはスムーズ。
    用途DC24V車専用仕様車検対応品タイプH4(Hi/Low切替)消費電力(W)35定格電圧(V)DC24キット内容Hi/Low切替バーナー×2個、バラスト×2台、専用コントロールユニット×2台、取付用ビス・タイラップ類×1式色温度(K)6000
  • HI-MID 32 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 32

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    91,873税込101,060
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)31.8最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)44最小曲げ半径(mm)320適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)950内径(Φインチ)1.25推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • HI-MID 12 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 12

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    28,464税込31,310
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)20.5最小曲げ半径(mm)150適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)6補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)250内径(Φインチ)2026/01/02推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • HI-MID 38 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 38

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    108,422税込119,264
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)38.1最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)51.5最小曲げ半径(mm)380適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1200内径(Φインチ)1.5推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • HI-MID 6 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 6

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    15,984税込17,582
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)13.8最小曲げ半径(mm)100適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)6補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)150内径(Φインチ)2026/01/04推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • HI-MID 8 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 8

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    16,331税込17,964
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)7.9最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)15.2最小曲げ半径(mm)110適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)6補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)160内径(Φインチ)2026/05/16推奨雰囲気温度(℃)-40~80