HPE NW CW 5520HI 24G PoE+ 4SFP+ Swch
- 仕様
- ●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:64000件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●標準ポート数:24●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない
- 最大消費電力(W)
- 928
- 通信速度
- 1000M
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ












