カテゴリ

  • 制御機器(1,121)
  • 作業服(326)
  • 電気材料(263)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(215)
  • パソコン/周辺機器(192)
  • バイク部品(172)
  • 手袋(120)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(85)
  • 測定用品(59)
  • FA担当者のオススメ新商品(58)
  • 作業工具(49)
  • 科学研究・開発用品(47)
  • 介護用品(36)
  • 家電(34)
  • 日用品(33)
  • 卓上消耗品(25)
  • 農業機械(24)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 自転車部品(18)
  • 保管用品(16)
  • 学童・教育用品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 事務用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 縫製用品(12)
  • テープ(9)
  • カー用品(9)
  • 電動工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 安全保護具(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 医療(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 物流用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 研磨材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「hic」の検索結果

3,064件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Full-HD スマートIPバレットカメラ HIC-SB210N ハイテクインター

    Full-HD スマートIPバレットカメラ HIC-SB210N

    ハイテクインター
    48,980税込53,878
    1個
    11日以内出荷
    SONY製 1/2.8”2メガピクセルCMOSセンサを搭載し、フルハイビジョン解像度:1920X1080で撮影することができる、高解像度・高ダイナミックレンジを実現したネットワークカメラです。HIC-SB210Nは、SONY製 1/2.8”2メガピクセルCMOSセンサを搭載し、フルハイビジョン解像度:1920X1080で撮影することができる、高解像度・高ダイナミックレンジを実現したネットワークカメラです。STARVIS技術を搭載した高感度イメージセンサーを採用することにより、夜間でも鮮明な画像を撮影することができます。ディープラーニング推論エンジンによる「顔」「人間」「車両」の認識機能を搭載し、従来の検知機能に比べてより精度の高い検知動作を実現しています。また、顔認証対応NVRと組み合わせることで、容易に顔認証システムが構築できます。オートホワイトバランス機能、逆光補正、オートアイリス機能、自動電子シャッター機能等、豊富な機能を装備し、屋外にも設置可能な、監視用途全般に適したスマートネットワークカメラです。
    形状バレットカメラ防塵防水性能IP67使用場所屋内外
  • HIキャップ セキスイ

    HIキャップ

    セキスイ(18件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状キャップタイプHI使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
  • 吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(H形・I型鋼用)

    ネグロス電工(5件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
    適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
  • HIキャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HIキャップ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップ種類塩ビ・樹脂管用継手
  • 鋳物Cクランプ H&H

    鋳物Cクランプ

    H&H(5件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    接着・溶接・工作の固定作業に! 丈夫な鋳鉄製クランプ
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • HI継手キャップ 東栄管機

    HI継手キャップ

    東栄管機
    62税込68
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
    用途HIパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水道用JIS規格JIS K 6743RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高周波ストレートグラインダ 高速電機(富士製砥)

    高周波ストレートグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    吸気口にフィルターを追加し、異物の入り込みを低減。防振ゴムにより、グリップ部(スイッチケース)の振動を軽減(HIC-604A)
    周波数(Hz)240/250電圧(V)200(3相交流)消費電力(W)950コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])6960/7250砥石サイズ(mm)125
  • エスロン HI継手透明ブルー キャップ セキスイ

    エスロン HI継手透明ブルー キャップ

    セキスイ(5件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
    用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。HIパイプ専用継手仕様流体水にて最高使用温度と圧力は40℃未満(1.0Mpa以下)です材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状キャップ透明ブルー
  • エスロン HI-TS継手 キャップ 50 セキスイ

    エスロン HI-TS継手 キャップ 50

    セキスイ
    549税込604
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-6282材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状キャップJIS規格JIS K 6743
  • プロヤスリ(コテヤスリ)クランク型 ツボサン

    プロヤスリ(コテヤスリ)クランク型

    ツボサン(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ヤスリ形状がクランク型に曲がっており、持つ手が邪魔になる箇所の研削、凹んだ溝部の研削など 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。
    用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。材質SKS-8(合金工具鋼)適合材鉄・一般金属・アルミ・プラスチックなど
  • 湿度表示カード 相対湿度10% 20% 30% 40% DESCO

    湿度表示カード 相対湿度10% 20% 30% 40%

    DESCO
    5,198税込5,718
    1パック(100枚)
    欠品中
    質量(g)225
  • エスロン HI-TS継手 キャップ 40 セキスイ

    エスロン HI-TS継手 キャップ 40

    セキスイ
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-6281材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状キャップJIS規格JIS K 6743
  • 着脱式工具ホルダースチール カラビナ大 タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式工具ホルダースチール カラビナ大

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,998税込2,198
    1セット
    欠品中
    アズワン品番64-8682-05
  • エスロン HI-TS継手 キャップ 30 セキスイ

    エスロン HI-TS継手 キャップ 30

    セキスイ
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-6280材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状キャップJIS規格JIS K 6743
  • エスロン HI-TS継手 キャップ 100 セキスイ

    エスロン HI-TS継手 キャップ 100

    セキスイ
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-6277材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状キャップJIS規格JIS K 6743
  • 着脱式工具ホルダースチール カラビナ小 タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式工具ホルダースチール カラビナ小

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    アズワン品番64-8682-08
  • エスロン HI-TS継手 キャップ 25 セキスイ

    エスロン HI-TS継手 キャップ 25

    セキスイ
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-6279材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状キャップJIS規格JIS K 6743
  • 湿度表示カード 相対湿度30% 40% 50% DESCO

    湿度表示カード 相対湿度30% 40% 50%

    DESCO
    5,698税込6,268
    1パック(125枚)
    欠品中
    質量(g)256
  • エスロン HI-TS継手キャップ 75 セキスイ

    エスロン HI-TS継手キャップ 75

    セキスイ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番494-9200形状キャップJIS規格JIS K 6743
  • 【新仕様】セフ工具ホルダースチール カラビナ小 ダブル タジマツール(TJMデザイン)

    【新仕様】セフ工具ホルダースチール カラビナ小 ダブル

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製。全てのセフホルダーに対応。線径8mmの太軸スチール材を採用。セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング。工具が干渉しにくいカラビナ八の字配置
    用途工具ホルダー仕様セフホルダー別売材質スチール適合工具インパクトドライバー※、メガネレンチ 他 ※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
  • 着脱式工具ホルダースチール カラビナ大 折りたたみ タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式工具ホルダースチール カラビナ大 折りたたみ

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,098税込2,308
    1セット
    当日出荷
    アズワン品番64-8682-06
  • セフ工具ホルダースチール スリムカラビナ小 タジマツール(TJMデザイン)

    セフ工具ホルダースチール スリムカラビナ小

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダー。セフ着脱式工具ホルダー。スチール製工具ホルダー。現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製。セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング。ガタつきを防止するバネロック構造。※セフホルダーは別売となります
    用途工具ホルダー材質スチールサイズ小(Sサイズ)線径(Φmm)8本体質量(g)140適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)95×31×62総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
  • チャンネル支持金具 ネグロス電工

    チャンネル支持金具

    ネグロス電工
    669税込736
    1個
    翌日出荷
  • セフ工具ホルダースチール スリムカラビナ大 折りたたみ タジマツール(TJMデザイン)

    セフ工具ホルダースチール スリムカラビナ大 折りたたみ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダー。セフ着脱式工具ホルダー。スチール製工具ホルダー。現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製。セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング。ガタつきを防止するバネロック構造。※セフホルダーは別売となります
    用途工具ホルダー材質スチール線径(Φmm)8本体質量(g)205適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)110×31×66総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
  • エスロン HI-TS継手 キャップ16 セキスイ

    エスロン HI-TS継手 キャップ16

    セキスイ
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6276材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状キャップJIS規格JIS K 6743
  • エスロン HI-TS継手 キャップ13 セキスイ

    エスロン HI-TS継手 キャップ13

    セキスイ
    88税込97
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-6275材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状キャップJIS規格JIS K 6743
  • AV HI キャップ 耐衝撃 アサヒAV

    AV HI キャップ 耐衝撃

    アサヒAV
    88税込97
    1個
    翌々日出荷
    塩ビ配管用 耐衝撃継手
    材質HI-PVCJIS規格JIS K 6743適合管VP
  • セフ工具ホルダースチール スリムカラビナ大 タジマツール(TJMデザイン)

    セフ工具ホルダースチール スリムカラビナ大

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダー。セフ着脱式工具ホルダー。スチール製工具ホルダー。現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製。セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング。ガタつきを防止するバネロック構造。※セフホルダーは別売となります
    用途工具ホルダー材質スチールサイズ大(Lサイズ)線径(Φmm)8本体質量(g)155適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)110×31×64総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
  • 高周波ストレートグラインダー 高速電機(富士製砥)

    高周波ストレートグラインダー

    高速電機(富士製砥)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    両方向
    砥石寸法(mm)厚さ19砥石寸法(Φmm)穴径10砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)砥石内径 M10(1.5)電源(V)(3相交流)240/250Hz 200電流(A)4.8消費電力(W)1300コード長さ(m)5質量(kg)5回転数(min-1[r.p.m])14000/14500砥石径(Φmm)75
  • Cカン ばね付 八幡ねじ

    Cカン ばね付

    八幡ねじ
    289税込318
    1個
    当日出荷
    C型の金具にバネ式の外れ防止プレートを保有し、ワンタッチで着脱が可能です。
    用途チェーンの連結用に。材質スチール表面処理ユニクロ
  • 高周波ストレートグラインダー 高速電機(富士製砥)

    高周波ストレートグラインダー

    高速電機(富士製砥)
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    砥石寸法(mm)厚さ19砥石寸法(Φmm)穴径12.7砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)砥石内径12.7電源(V)(3相交流)240/250Hz 200電流(A)3.8消費電力(W)950コード長さ(m)5質量(kg)4.6回転数(min-1[r.p.m])6960/7250砥石径(Φmm)125
  • カスタムセフホルダー用工具ホルダースチール スリムカラビナ小 折りたたみ タジマツール(TJMデザイン)

    カスタムセフホルダー用工具ホルダースチール スリムカラビナ小 折りたたみ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    下段連結専用工具ホルダー。対応セフホルダーとの組み合わせで自分にぴったりのセフホルダーにカスタマイズ。現場要求強度を十分に満たす線径8mmの太軸スチール材を採用。カチッと決まる高耐久可倒構造。取付工具総重量:3.0kg以下。※本製品はカスタムセフホルダー対応製品との連結専用品です。セフ着脱はできません。※本製品単体ではベルトへの固定ができません。カスタムセフホルダー対応製品と組み合わせてご使用ください
    用途セフ着脱式工具ホルダー材質スチール質量(g)161寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×31×65対応カスタムセフ:〇適合工具(装着可能)インパクトドライバー※メガネレンチ他 ※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください線径(mm)8総質量(kg)【セフ取付工具】3.0以下
  • ハンドル付アイキャリー ケニス

    ハンドル付アイキャリー

    ケニス
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    正角瓶10L等の運搬に便利なハンドル付カートです。 本体は防錆性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304ステンレスタイプ正角瓶用有効内寸(mm)240×250×80キャスターΦ50mmナイロン(ストッパー2個付)外寸(mm)290×261×745
  • HSIC 正角 広口瓶 コック付用 エム・あい

    HSIC 正角 広口瓶 コック付用

    エム・あい
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    ステンレス台車にハンドルを付けた台車です。
    用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、広口瓶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。寸法(mm)290(240)×261(250)×745(80)キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
  • 内径加工用ブレード イスカル

    内径加工用ブレード

    イスカル
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。
    用途突切り加工用勝手勝手なしクランプシステムダブルクランプ
  • クランク型鉄工ヤスリ TRUSCO

    クランク型鉄工ヤスリ

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    多様化、複雑化する加工に適合します。持つ手が邪魔になるような箇所の切削に適しています。目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
    トラスコ品番409-5245材質合金工具鋼(SKS-8)形状クランク型全長(mm)220タイプ中目刃長(mm)200刃幅(mm)21刃厚(mm)5
  • ソーラーライト 陽だまりキューブ YAMAZEN(山善)

    ソーラーライト 陽だまりキューブ

    YAMAZEN(山善)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    ソーラーパネル式・人感センサー付なので設置後の操作は不要!_x000D_。発光色は3種類!昼光色から電球色まで、あらゆるシーンに合わせて選択可能!_x000D_。点灯バターンは2種類!常夜灯としても、感知時のみでもお選びください!_x000D_。ソーラ一部分とLEDライト部分は180度回転!組合せ次第で設置形状は最大4パターン!_x000D_。雨や水がかかる場所でも安心ヽ屋外でも使用できる防塵防水等級はIP65!
    用途玄関ポーチ、駐車場、工事現場、簡易看板照明その他野外での照明材質ABS+PC寸法(mm)88×73.6×94.8全光束(Lm)300光源SMD2835×24個色温度(K)6000/4000/3000バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP65センサー探知範囲角度120度・距離2~6m点灯方式[A]感知100%点灯→減光常時/[B]100%点灯→消灯ソーラーパネル出力0.7W・7V充電時間(時間)6-8(日照条件良好)バッテリー容量(mAh)1200効率電力:2.5W点灯時間(時間)最大約50照射角度(°)120×60エコロジー商品省エネ
  • エスロン HI-TS継手 キャップ 20 セキスイ

    エスロン HI-TS継手 キャップ 20

    セキスイ
    119税込131
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番850-6278材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状キャップ質量(g)24JIS規格JIS K 6743
  • HSIC 正角 扁平缶 広口コック付用 エム・あい

    HSIC 正角 扁平缶 広口コック付用

    エム・あい(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    ステンレス台車にハンドルを付けた台車です。
    用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、扁平缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。寸法(mm)380(356)×260(190)×745(80)キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
...