ソーラーライト 陽だまりキューブ
ソーラーパネル式・人感センサー付なので設置後の操作は不要!_x000D_
発光色は3種類!昼光色から電球色まで、あらゆるシーンに合わせて選択可能!_x000D_
点灯バターンは2種類!常夜灯としても、感知時のみでもお選びください!_x000D_
ソーラ一部分とLEDライト部分は180度回転!組合せ次第で設置形状は最大4パターン!_x000D_
雨や水がかかる場所でも安心ヽ屋外でも使用できる防塵防水等級はIP65!
- 用途
- 玄関ポーチ、駐車場、工事現場、簡易看板照明その他野外での照明
- 材質
- ABS+PC
- 寸法(mm)
- 88×73.6×94.8
- 全光束(Lm)
- 300
- 光源
- SMD2835×24個
- 色温度(K)
- 6000/4000/3000
- バッテリー電圧(V)
- 3.7
- 防塵防水性能
- IP65
- センサー探知範囲
- 角度120度・距離2~6m
- 点灯方式
- [A]感知100%点灯→減光常時/[B]100%点灯→消灯
- ソーラーパネル出力
- 0.7W・7V
- 充電時間(時間)
- 6-8(日照条件良好)
- バッテリー容量(mAh)
- 1200
- 効率
- 電力:2.5W
- 点灯時間(時間)
- 最大約50
- 照射角度(°)
- 120×60
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
注意
※本製品はソーラーランプのため、十分な日差しが当たる場所に設置してください。日差しが十分でないと点灯時間の短縮や不点灯の原因になります。_x000D_※野外での使用環境温度(0-45℃)の範囲内でご使用ください。_x000D_
※設置作業は必ず電源を切った状態で行ってください。_x000D_
※本製品の質量に耐えれる場所にしっかりと取り付けてください。
センサーライト の新着商品
カテゴリ




























