カテゴリ

  • 自動車補修部品(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • バイク部品(3)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • DELTA(デルタ)(8)
  • SMC(7)
  • Seabass Link(5)
  • RG(レーシングギア)(5)
  • カーメイト(3)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(3)
  • STANLEY(スタンレー電気)(2)
  • フィリップス(2)
  • PIAA(2)
  • BRAITH(ブレイス)(2)
  • エスコ(1)
  • カシムラ(1)
  • レイブリック(スタンレー)(1)
  • ケリー電気産業(1)
  • POLARG(1)
  • データシステム(1)
  • IPF(1)
  • ジョイフル(1)
  • K&M(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hid d4r」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応  車検対応 モノタロウHIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応 車検対応モノタロウ(20件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(2本)
当日出荷
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応タイプD4C(D4R/D4S共通)適合機種メーカートヨタ・ダイハツ色温度(K)6000適合車種アイシス、アリオン、イスト(ist)、ヴァンガード、ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、オーリス、カムリ、カルディナ、カローラ/カローラフィールダー、カローラアクシオ、ノア/ヴォクシー、b.B(ビービー)、ブレイド、プレミオ、ベルタ、ポルテ、マークX、マークXジオ、ラクティス、RAV4、アトレーワゴン、アルティス、クー、ソニカ、タントカスタム、ムーブカスタム定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約2800適合12V車・24V車両用定格寿命(時間)2000関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.6MB)
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応 モノタロウ純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応モノタロウ(69件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。純正カラー定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約3300色温度(K)4500仕様車検対応定格電力(W)35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.6MB)
HIDバーナー 6500K D4R/S カシムラHIDバーナー 6500K D4R/Sカシムラ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2個)
当日出荷
視認性のよいHIDバルブ。 安心の車検対応モデル。 DC12車専用。
質量(g)25(1個あたり)定格12V/35W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×76×32(1個あたり)対応D4R/D4S色温度6500明るさ(Lm)約2400(1個分)
純正交換用HIDバルブ  12V/24V共用 D4   車検対応 モノタロウ純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D4 車検対応モノタロウ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』 純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場! 日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。 UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。 D4S/D4Rだけの製品特長として発熱量を減少させ、初期の放電性能を高めるため特殊加工を施しています。 インナーガラスとアウターガラス間を真空にし、特殊冷却ガスを注入。 1次側に導電性の高い白金フィルム(プラチナ)を被せ、初期点灯性を大幅にアップしました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ定格電圧(V)42定格電力(W)35寿命2500仕様車検対応
HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応  車検対応 モノタロウHIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応 車検対応モノタロウ(63件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(2本)
当日出荷
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD2C(D2R/D2S共通)定格電力(W)35口金P32d-3定格電圧(V)12・24兼用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.7MB)
デルタH.I.Dバルブ D4C DELTA(デルタ)デルタH.I.Dバルブ D4CDELTA(デルタ)
12,980税込14,278
1セット(2個)
当日出荷
世界最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバナー。
用途トヨタ・レクサス・ダイハツの一部に採用されつつある純正水銀レスH.I.Dヘッドライト搭載車に適合します。タイプD4C(D4R、D4S適合)消費電力(W)12V35
HIDバーナーD4 レイブリック(スタンレー)HIDバーナーD4レイブリック(スタンレー)(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
定格42V/35W口金その他
HIDバーナー D4 STANLEY(スタンレー電気)HIDバーナー D4STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
定格電圧(V)42定格電力(W)35口金その他適合車12V車・24V車色温度(K)4000
HIDバーナー D2 STANLEY(スタンレー電気)HIDバーナー D2STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
定格電圧(V)85定格電力(W)35口金その他適合車12V車・24V車色温度(K)4000
シェード HIDバーナー用 モノタロウシェード HIDバーナー用モノタロウ(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2個)
当日出荷
モノタロウHIDバーナーのD2R・D4R専用のシェードになります。取付ビス付属です。
付属品取付用ビス×6本
グレアー HIDバーナー BRAITH(ブレイス)グレアー HIDバーナーBRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
純正HID交換用バーナー
用途D4S/D4R専用電圧(V)12適合12V国産車専用型式D4C(D4S/D4R)消費電力(W)35RoHS指令(10物質対応)対応
HIDバーナーD4C BRAITH(ブレイス)HIDバーナーD4CBRAITH(ブレイス)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
12V車専用。D4S/D4R兼用。車検対応。
用途純正交換HIDバーナー。タイプD4C(D4S/D4R共用)電圧(V)DC12消費電力(W)35色温度(K)4300明るさ(Lm)3200
IDG_UNIT - メンブレンエアドライヤ/ユニットタイプ SMCIDG_UNIT - メンブレンエアドライヤ/ユニットタイプSMC
169,800税込186,780特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
EVOLVA revo D4 5500k RevoSpark DELTA(デルタ)EVOLVA revo D4 5500k RevoSparkDELTA(デルタ)(10件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット(2個)
当日出荷
明るさ130%アップ!!白すぎず黄色すぎず、バランスのとれた発光色で雨天走行でも視認性UP。
用途HID純正装着車 D4S電圧(V)DC12消費電力(W)35全光束(Lm)3100色温度(K)5500保証期間2年間
HID交換バルブ6000K AXS(アークス)HID交換バルブ6000KAXS(アークス)(1件のレビュー)
4,988税込5,487
1個
当日出荷から6日以内出荷
純正交換用HIDヘッドランプ
ホワイト色温度(K)6000
メンブレンエアドライヤ(IDG1~) SMCメンブレンエアドライヤ(IDG1~)SMC
239,800税込263,780
1個
当日出荷から20日以内出荷
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
純正HID補修バルブ Seabass Link純正HID補修バルブSeabass Link
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。純正バルブ同様にマルチリフレクター車用の遮光膜ペイントを施したD1R、D2R、D3R、 D4R に設定し、グレア光を抑えカットラインを明瞭にします。
仕様Eマーク:認証品、遮光膜:あり色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D2R
イージエクスチェンジLEDユニット DELTA(デルタ)イージエクスチェンジLEDユニットDELTA(デルタ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。圧倒的な明るさで直視厳禁!HIDが暗くて不満だった方におすすめです。
用途HIDのD2R/D2S、D4R/D4SをLED化適合保安基準:適合内容2個セット入力電圧(V)DC12/24対応色温度6500K(ケルビン)保証期間1年明るさ(Lm)9200(ルーメン・2灯合計)
SR キセノンバルブ D4 RG(レーシングギア)SR キセノンバルブ D4RG(レーシングギア)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から翌日出荷
国内純正採用品と同等品を、純正価格より安くご提供。純正補修品に比べ明るさ維持率10%アップ。
定格42V35W
HIDバルブ PIAAHIDバルブPIAA
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
純正交換HIDバルブ。明るさ20%UP。12/24V兼用。純白色。
用途車のバルブタイプD4S/D4R電圧(V)12色温度(K)6000明るさ(Lm)3200
POLARG HIDプレミアムバルブD4R/S POLARGPOLARG HIDプレミアムバルブD4R/SPOLARG
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
純正HID交換用バルブです。
用途車のバルブ形状D4R/S消費電力(W)35定格電圧(V)42色温度(K)6500明るさ(Lm)5800
パワープラス純正交換用HID カーメイトパワープラス純正交換用HIDカーメイト
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
純正交換用HID。全光束3400lm。4400K。車検対応。日本製。
用途車のライト幅(mm)105高さ(mm)132奥行(mm)56規格D4R/D4S色温度(K)4400入数2
純正HID交換用LEDバルブ D4R/S用  12/24V共用 K&M純正HID交換用LEDバルブ D4R/S用 12/24V共用K&M
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
D4R/S用DC12/24V共用高品質LEDチップ30SMD搭載冷却ファン搭載車検対応取り付け簡単(純正ソケットに本製品のアダプタを取り付けるだけ)寿命50,000時間
電力(W)両面発光:35色温度(K)6500光束(Lm)3500×2防水IP65
HID D4C 12V35W 4300K ケリー電気産業HID D4C 12V35W 4300Kケリー電気産業
7,998税込8,798
1個
当日出荷
水銀不使用のHID交換用バルブです。(D2:水銀使用タイプとは互換性がありませんのでご注意ください)環境にやさしく大光量。もちろんヘッドライトの配光も正しく出る安心品質です。 またD4Cタイプなので、D4R、D4Sタイプのバルブをお使いのところにも交換できます。
用途12V車用HID交換用バルブです。D4Cタイプ。ランプがD4Rタイプにも、遮光シェードを取り外すことでD2Sタイプにも装着できます。タイプD4C電圧(V)42、対応電圧:DC12消費電力(W)35口金その他色温度(K)4300寿命1500~2000時間明るさ(Lm)2800RoHS指令(10物質対応)対応
POWER LED HEAD BULB 純正HID→LED RG(レーシングギア)POWER LED HEAD BULB 純正HID→LEDRG(レーシングギア)
16,980税込18,678
1セット(2個)
翌日出荷から翌々日出荷
HIDを超える明るさ10000ルーメン!純正バルブ形状モデルで簡単交換!純正HID比約1.6倍の明るさを実現。※左右合計10000ルーメン。純正HIDバルブと同形状/ドライバー内蔵タイプ。抜群の放熱設計で最初の明るさを維持します。
定格12V/24V40W色温度(K)6000明るさ(Lm)10000
純正HID用LEDヘッドライト SLGD2SR060 SPHERELIGHT(スフィアライト)純正HID用LEDヘッドライト SLGD2SR060SPHERELIGHT(スフィアライト)
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
メーカー名:スフィアライトメーカー品番:SLGD2SR060D2SとD2Rに対応しており、商品同梱のシェードの装着によって使い分けます。販売備考:純正HID用LEDヘッドライトです。4輪用
RG D2S/Rバルブ SPL+2 色温度スパークルーメンプラス2 6000K RG(レーシングギア)RG D2S/Rバルブ SPL+2 色温度スパークルーメンプラス2 6000KRG(レーシングギア)
10,980税込12,078
1箱(2個)
翌日出荷
直線的に光を飛ばす独自技術「強放電」により、全ての効率がアップしました。照射効率30%アップ。理想放電で寿命も25%アップ。RGのHID純正交換バルブはD2S/D2R(D4S/D4R)共用の口金(フランジ)を採用。着脱式の遮光板(シェード)を併用することにより、高い汎用性とそれぞれ理想的な配光を実現しました。
適合光速:3000定格85V35W色温度スパークルーメンプラス2 6000K
メンブレンエアドライヤ IDG75 SMCメンブレンエアドライヤ IDG75SMC
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
LeFH-e GT240 D4R Btype 35W 6K ペア LeFH-eLeFH-e GT240 D4R Btype 35W 6K ペアLeFH-e
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
純正HIDバルブ交換品。製品保証2年間。
タイプD4R定格電圧(V)DC12専用発光色白色色温度(K)6000保証期間2年
純正HID交換用バルブ SHDLN060 SPHERELIGHT(スフィアライト)純正HID交換用バルブ SHDLN060SPHERELIGHT(スフィアライト)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:スフィアライトメーカー品番:SHDLN060純正HID交換用バルブ D4R 6000K
純正HID補修バルブ Seabass Link純正HID補修バルブSeabass Link
11,880税込13,068
1本
4日以内出荷
ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。純正バルブ同様にマルチリフレクター車用の遮光膜ペイントを施したD1R、D2R、D3R、 D4R に設定し、グレア光を抑えカットラインを明瞭にします。
仕様Eマーク:Eマーク認証品ではありませんが、取得基準を満たす性能や仕様で製造しています。、遮光膜:あり色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D3R
純正HID補修バルブ Seabass Link純正HID補修バルブSeabass Link
4,698税込5,168
1本
4日以内出荷
ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。純正バルブ同様にマルチリフレクター車用の遮光膜ペイントを施したD1R、D2R、D3R、 D4R に設定し、グレア光を抑えカットラインを明瞭にします。
仕様Eマーク:Eマーク認証品ではありませんが、取得基準を満たす性能や仕様で製造しています。、遮光膜:あり色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D4R
HIDバルブ IPFHIDバルブIPF
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
車検対応。白いのに明るいハイルーメンHID。
用途車のバルブ電圧(V)12色温度(K)6000
HIDバルブ PIAAHIDバルブPIAA
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
純正交換HIDバルブ。車検対応。高耐久・高品質バルブ。
用途車のバルブタイプD4S/D4R電圧(V)12色温度(K)4100明るさ(Lm)3650
純正HID補修バルブ Seabass Link純正HID補修バルブSeabass Link
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。純正バルブ同様にマルチリフレクター車用の遮光膜ペイントを施したD1R、D2R、D3R、 D4R に設定し、グレア光を抑えカットラインを明瞭にします。
仕様Eマーク:Eマーク認証品ではありませんが、取得基準を満たす性能や仕様で製造しています。、遮光膜:あり色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D1R
DC24V/ 35W HIDサーチライト リモコン式 エスコDC24V/ 35W HIDサーチライト リモコン式エスコ
105,900税込116,490
1台
翌日出荷
首振り角度/上下 120度/左右 440度驚きの照射距離500mレジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適有線でも無線でもリモコンで照射方向を自由自在に遠隔操作が可能屋内・屋外両用(IP66)集光
仕様●メーカー:日動工業●型番:HIDL-35R-24V●電球:35W●コード長:本体/300mm、延長コード/4m●定格:DC24V 2.1A●使用電球:H.I.Dキセノン球1灯●1m照度:220000Lx●サイズ:184(W)×230(D)×270(H)mm●重量(g):2300●電線仕様:PVC線●夜間照射距離:20m●入力プラグ:シガープラグ/Yピンコード●光源色:白色(4300K)●消費電力:54W●付属品:リモコン/リモコン用電池/コントローラー/コントローラーソケット/シガープラグ/4m延長ケーブル●使用環境温度:-10~50℃●球寿命:3000時間●材質:ASA・ポリカーボネイトアズワン品番65-9285-81
RG D4S/Rバルブ SHL+5000K RG(レーシングギア)RG D4S/Rバルブ SHL+5000KRG(レーシングギア)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
定格42V35W
HIDバーナー Eマーク相当(補修用) DELTA(デルタ)HIDバーナー Eマーク相当(補修用)DELTA(デルタ)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
世界が認めるクオリティ、最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバーナー
用途純正HID交換バーナー、車検時などの補修交換にタイプD4R
AIRZERO 純正HID交換バルブ Seabass LinkAIRZERO 純正HID交換バルブSeabass Link
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです。最近の国産車に採用されている水銀フリーのバルブで、マリチリフレクターヘッド用です。
仕様車検対応定格電力(W)35色温度(K)6000保証期間購入より1年間バルブ種類D4R
HID XG D4S/R6000K PHILIPS フィリップスHID XG D4S/R6000K PHILIPSフィリップス
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷