カテゴリ

  • 制御機器(98)
    • ナイロンコネクタ(52)
    • 基板用コネクタ(21)
    • ピンヘッダー(6)
    • コネクタ付ケーブル(4)
  • 作業工具(1)
    • 圧着工具本体(1)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)(81)
  • ノーブランド(4)
  • 東洋技研(11)
  • 進電テクノロジー(3)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(2)
  • リスパック(2)
  • 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(58)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hif3」の検索結果

104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル ノーブランドMILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブルノーブランド(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
HIF3Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)HIF3BシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
12税込13
1個
当日出荷から3日以内出荷
MILハーネス(片端メスコネクタ付)フラットケーブル ノーブランドMILハーネス(片端メスコネクタ付)フラットケーブルノーブランド(1件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。ケーブル長(mm)2000コネクタB電線メーカー沖電線
リボンケーブル用コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)リボンケーブル用コネクタHIROSE(ヒロセ電機)(7件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
完全なフラックス上がり防止対策を施しています。ピンヘッダーは高さ9.2mmと低背タイプです。スタッキング接続したときの基板間は12.2mmです。
用途コンピュータ、端末機器、各種電子機器、OA機器等。端子形状ストレートタイプ
HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子) HIROSE(ヒロセ電機)HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子)HIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(100個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3Bシリーズ 圧着 HIF3-2226SC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3Bシリーズ 圧着 HIF3-2226SCHIROSE(ヒロセ電機)
789税込868
1箱(10個)
当日出荷
シリーズHIF3B最大電流(A)3動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Max)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品HIF3Bコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)15表面処理(コンタクト)
HIF3Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)HIF3BシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
219税込241
1個
当日出荷
MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)
幅(mm)1.8、6.0、8.5、9.0、9.5、27.3、27.4、29.3極数6、10、14、16、20、24、26、30、34、40、50、60、64、100使用温度範囲(℃)Max.60、85/Min.-55、-30列数2.4コネクタ形状プラグ、端子、ソケット、ヘッダー、ハウジング、アクセサリー、その他方向開口部:ストレート、ライトアングル安全規格UL、C-UL/CSA適合電線ディスクリートワイヤー、フラットケーブル結線方式圧接、圧着開口部(mm)2.54接点部めっき:金適合電線サイズ(AWG) Max:20, 22, 24, 26, 32ハウジング色黒、白
コネクタ端子台(PCN7シリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCN7シリーズ)東洋技研
3,500税込3,850
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式DINレール/直付け仕様-
シーケンサ対応コネクタ端子台 東洋技研シーケンサ対応コネクタ端子台東洋技研
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
PLC側へ供給する+/-電源端子、COM端子を4Pご用意しました。次のユニットへの分岐などにご使用ください。 Service(COM)端子をご用意しました。独立した4Pのコモン端子台となっております。分岐、中継などにご使用ください。 新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは「-、+ドライバー」のどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57% 省スペース
MILハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランドMILハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブルノーブランド
1,998税込2,198
1本
当日出荷から31日以内出荷
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。コネクタB電線メーカー沖電線
HIF3BA-PDシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)HIF3BA-PDシリーズHIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から92日以内出荷
MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)
幅(mm)8.5極数10、16、20、26、30、34、40、50、60、64使用温度範囲(℃)Max.85/Min.-55列数2コネクタ形状プラグ方向開口部:ストレート安全規格UL、C-UL/CSA適合電線フラットケーブル結線方式圧接開口部(mm)2.54接点部めっき:金ハウジング色
A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタ ショートピン HIROSE(ヒロセ電機)A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタ ショートピンHIROSE(ヒロセ電機)
33税込36
1個
当日出荷
極数2形状ストレート黒(ハウジング)種類角型ピッチ(mm)2.54(実装・開口部)定格電圧(V)AC200耐電圧650V(MAX)列数1(嵌合部)定格電流(A)3コネクタ形状ショートピン本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)4.9×6.7×2.5挿抜耐久100回接点部金めっきコンタクト形状オス
コネクタ端子台(PCNシリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCNシリーズ)東洋技研
3,198税込3,518
1個
当日出荷から12日以内出荷
取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62適合電線(mm2)最大1.25使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方法Y型圧着端子用
コネクタ端子台 PCXシリーズ 東洋技研コネクタ端子台 PCXシリーズ東洋技研(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から7日以内出荷
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。 チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 。 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。
MILハーネス(両端メスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランドMILハーネス(両端メスコネクタ付)丸ケーブルノーブランド
2,198税込2,418
1本
当日出荷から102日以内出荷
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
長方形コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)長方形コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
299税込329特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 HIF3BA-26PA-2.54DS(63) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 HIF3BA-26PA-2.54DS(63)HIROSE(ヒロセ電機)
2,998税込3,298
1箱(5個)
当日出荷
ピッチ(mm)2.54極数26シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 HIROSE(ヒロセ電機)基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列HIROSE(ヒロセ電機)
2,598税込2,858
1セット(5個)
当日出荷
MIL 規格に準拠した製品、UL認定製品、誤挿入防止機構
極数14シリーズHIF3Bピッチ(mm)2.54行数2
ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 50極 2列 メス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-50D-2.54R HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 50極 2列 メス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-50D-2.54RHIROSE(ヒロセ電機)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様HIF3シリーズ コネクタ. HIF3Bシリーズ. HIF3FBシリーズ. HIFシリーズMIL規格準拠品として開発されたリボンケーブル用コネクタ 適合電線は ;UL2651>AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm). ピンヘッダーは基板間実装高9.2mmとロープロ タイプ ピンヘッダー 完全なフラックス上がり防止対策を施していますピッチ(mm)2.54極数50シリーズHIF3B定格電圧(V)最大200.0ac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
コネクタ端子台(PCA7シリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCA7シリーズ)東洋技研(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から29日以内出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ/MIL端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)7適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)締付トルク(N・m)0.8耐電圧(V/min)AC500
HIF4シリーズ 3A対応 リボンケーブル用コネクタ ソケットタイプ HIROSE(ヒロセ電機)HIF4シリーズ 3A対応 リボンケーブル用コネクタ ソケットタイプHIROSE(ヒロセ電機)
499税込549
1個
欠品中
極数20種類角型コンタクト形状メス結線方法基板実装形状ストレート定格電圧(V)AC300定格電流(A)3結合方式ワンタッチ
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 HIF3BA-40PA-2.54DSA(63) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 HIF3BA-40PA-2.54DSA(63)HIROSE(ヒロセ電機)
799税込879
1個
当日出荷
ピッチ(mm)2.54極数40シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
フラットケーブルコネクタ10P HIROSE(ヒロセ電機)フラットケーブルコネクタ10PHIROSE(ヒロセ電機)
259税込285
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)10極極性スロット数中央1つRoHS指令(10物質対応)対応パッケージMIL3実装タイプウォールアングル
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3Bシリーズ 圧着 HIF3-2226SCA HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3Bシリーズ 圧着 HIF3-2226SCAHIROSE(ヒロセ電機)
569税込626
1箱(10個)
当日出荷
シリーズHIF3B適合電線(mm2)(Max)0.3動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品HIF3Bコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)15
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 HIF3BA-50PA-2.54DSA(63) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 HIF3BA-50PA-2.54DSA(63)HIROSE(ヒロセ電機)
899税込989
1個
当日出荷
ピッチ(mm)2.54極数50シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
インターフェイスコネクタ端子台 東洋技研インターフェイスコネクタ端子台東洋技研(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
DINレール幅35mmに対して本体幅なんと40mm。一段とスリムに仕上がりました。端子台とコネクタは基板上で接続されていますので誤配線の心配がありません。端子番号とコネクタ番号は1対1で結線されているため、自由性のある回路設計が可能です。新しいネジ方式の採用で作業性も一段と向上。フォーク型端子をご使用ならPCNシリーズが断然有利です。レールとの着脱もすっきりまとまったレバー方式。工具不要で取り外せますから本体背面に無駄なスペースもいりません。レール取付け、直接取り付け兼用型です。
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ/フラット端子ねじM3×9.5端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1定格電流(UL)(A)1材質端子台/PPE、ケース/PPE、基板/ガラエポ定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC600
スプリングロック式コネクタ端子台(PCV5シリーズ) 東洋技研スプリングロック式コネクタ端子台(PCV5シリーズ)東洋技研
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式DINレール
打込み棒 ホーク・ヘッドインアンカー用 KFC(ケー・エフ・シー)打込み棒 ホーク・ヘッドインアンカー用KFC(ケー・エフ・シー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
ホーク・ヘッドインアンカー専用の打込み棒です。
用途ホーク・ヘッドインアンカーの施工に。材質スチール
コネクタ端子台 PCXVシリーズ(PLC対応モデル) 東洋技研コネクタ端子台 PCXVシリーズ(PLC対応モデル)東洋技研(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm 端子台を縦に配置する事により、更に省スペース チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
仕様ヒロセ電機:HIF3BA-40PA-2.54DSA(71)質量(g)83規格UL/cUL/TUV定格絶縁電圧(V)AC DC50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)定格通電電流(A)0.5 / COM2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500相対湿度(%RH)45~85
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 HIF3BA-26PA-2.54DSA(63) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 HIF3BA-26PA-2.54DSA(63)HIROSE(ヒロセ電機)
3,298税込3,628
1箱(5個)
当日出荷
ピッチ(mm)2.54極数26シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 HIF3BA-20PA-2.54DSA(63) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 HIF3BA-20PA-2.54DSA(63)HIROSE(ヒロセ電機)
3,698税込4,068
1箱(5個)
当日出荷
ピッチ(mm)2.54極数20シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 HIF3BA-16PA-2.54DSA(63) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 HIF3BA-16PA-2.54DSA(63)HIROSE(ヒロセ電機)
2,698税込2,968
1箱(5個)
欠品中
ピッチ(mm)2.54極数16シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ホーク・ヘッドインアンカーHIFタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ヘッドインアンカーHIFタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)
1,298税込1,428
1セット(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付にねじの呼びW3/8適合材コンクリート材質スチール、電気亜鉛メッキ全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(mm)12.0最大引張荷重(kN)13.0
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 30極 2列 メス HIROSE(ヒロセ電機)IDCコネクタ 2.54mmピッチ 30極 2列 メスHIROSE(ヒロセ電機)
849税込934
1個
当日出荷
MIL 規格に準拠した製品、UL認定製品、誤挿入防止機構
極数30行数2オス・メスメスピッチ(mm)2.54実装タイプケーブルマウント
HIF3FB、HIF3FCシリーズ 2.64mmピッチロープロファイルコネクタ ストレートタイプレセプタクル HIROSE(ヒロセ電機)HIF3FB、HIF3FCシリーズ 2.64mmピッチロープロファイルコネクタ ストレートタイプレセプタクルHIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類角型コンタクト形状メス結線方法基板実装形状ストレート定格電圧(V)AC200定格電流(A)1
ヒロセ電機 IDCコネクタ HIF3Aシリーズ メス 2.54mmピッチ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 IDCコネクタ HIF3Aシリーズ メス 2.54mmピッチHIROSE(ヒロセ電機)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 HIF3FC-14PA-2.54DSA(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 HIF3FC-14PA-2.54DSA(71)HIROSE(ヒロセ電機)
649税込714
1箱(2個)
当日出荷
仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12.ピッチ(mm)2.54極数14シリーズHIF3FC定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
MIF3Bシリーズ MIL規格準拠品圧着用カバーケース HIROSE(ヒロセ電機)MIF3Bシリーズ MIL規格準拠品圧着用カバーケースHIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷