1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小型で簡単で安心できるロガー(センサ別売)です。電流データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途50/60Hzの負荷電流、漏れ電流の記録
省エネ活動やトラブル解決に
付属品単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×2、取扱説明書×1、操作ガイド×1
トラスコ品番753-8715
測定範囲AC 500mA~1000A rms、5レンジ※測定範囲はクランプセンサによって異なります
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2
測定項目交流電流2ch(オプションのクランプオンセンサの種類により、負荷電流2ch、漏れ電流2ch、負荷電流と漏れ電流各1ch等の測定可能)※間欠動作する電流、漏れ電流は測定できません
記録方式ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて)
その他の機能常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持
インターフェース通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信
測定レンジ(9669使用時)1000Aレンジ、(CT6500使用時)50A/500Aレンジ、(9695-02使用時)5A/50Aレンジ、(9675使用時)500mA/5Aレンジ、(9657-10使用時)500mA/5Aレンジ
使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能なし
表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命約1年(記録間隔1分、画面省電力モード、瞬時値記録、20℃環境にて)、約1か月(記録間隔1秒、画面省電力なし、瞬時値記録、20℃環境にて)
メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録、統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録
データ記録件数瞬時値記録:60000データ/ch、統計値記録:15000データ/ch
記録間隔1~30秒、1~60分、15設定
記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
基本確度±2.0%rdg.±0.13%f.s.(本体+CT6500センサ確度、5000Aレンジ、50/60Hzにて)※基本確度は代表値を掲載、本体のみでは±0.5%rdg.±5dgt.、クランプセンサ確度は別途加算、詳しくは単品カタログをご確認ください
こんなお得な商品も!
ディスプレイケーブル
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。0.75m。 ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。
高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
RoHS指令に対応した製品です。
色ブラック(パソコン側コネクタはブルー)
規格PC99
コネクタ形状ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)(Blue) - ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)
対応機種パソコン/各社パソコン※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。/ディスプレイ/アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド2重シールド
フェライトコア○
変換タイプオス - オス
コネクタ1ミニD-sub15ピン
コネクタ2ミニD-sub15ピン
オシロと同じ波形観測と実効値変動の記録をこの1台で!
絶縁入力で安全測定
瞬時波形を現場でモニター
商用電源ラインの変動をモニター
三相ラインなど、3ch以上の測定は2台同期。
機能数値演算、 カーソル測定、 スケーリング、 画面コピー、 ゲージ表示、 波形データ/設定をバックアップ、 スタート状態保持、 自動保存、 数値表示 (瞬時値または実効値)
測定機能メモリレコーダ (高速記録)、実効値レコーダー(50/60Hz/DC専用)
用途バナナプラグケーブル延長用
材質ABS樹脂
ケーブル長(m)1.5
アズワン品番64-3413-95
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
トラスコ品番835-8284
コード長さ(m)1.2
寸法(cm)120
アズワン品番64-3414-04
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。
用途主にテレビやブルーレイプレイヤー、ディスプレイ、ゲーム機などとの接続に使用出来ます。
ケーブル長(m)2
仕様3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥689
税込¥758
当日出荷
適合本体[デジマチックマイクロメータ]MDH-25M、MDE-MX、MDC-MX、OMC-MX [デジマチック専用マイクロメータ]符号の末尾が-MX [デジマチックマイクロメータヘッド]MHN-MX/MXN [デジマチックホールテスト]HTD-R [デジマチックデプスゲージ]DMC-MX
適合ケーブルIT-012U、IT-007R、DP-1VR、MUX-10F、ECカウンタ
コネクタ形状出力スイッチ付防水
互換性他の測定データ出力機能付デジマチックマイクロメータの接続ケーブルとの互換性はありません。
ビデオカメラをAVナビゲーションに接続します。
仕様OFC 99.996%、耐寒・耐熱シース材、裂け防止フリーストッパー、配線表示チューブ
タイプL型4極ミニプラグ×1、ピンプラグ×3
長さ(m)2
ケーブル75Ω同軸ケーブル(映像ライン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ケーブル長1.5m、L4935、L4936、L4937、L4932、L9243、L4931の装着が可能です。
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
主幹から分岐回路まで用途に応じて選べるセンサ。負荷電流用電圧出力型。
仕様防じん防水性:規定なし
コード長さ(m)3
周波数特性40Hz~5kHzで±1.0%(振幅確度からの偏差)
使用温湿度範囲0~50℃、80%rh以下(結露しないこと)
出力端子BNC端子
RoHS指令(10物質対応)対応
交・直負荷電流/交流漏れ電流測定に
選べる電流センサ8種類
配電盤の中に入れ、扉を閉めても外で測定値をモニタできる
電圧と力率を設定し簡易的な電力測定が可能
設置スペースを気にしない小型2chモデル
測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能
3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源)
記憶容量 1chあたり50万データ。
仕様実効値演算:ソフトウェアによる真の実効値演算
付属品CD-R×1(取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)、測定ガイド×1、電波使用上の注意×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2
チャンネル数2ch(GND共通)
適合機器【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m
連続使用時間約3か月(記録間隔1分、BluetoothOFF)、約10日(記録間隔1秒、BluetoothON)、約5日(記録間隔0.5秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)単3アルカリ乾電池使用時
機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン
測定対象AC負荷電流、DC負荷電流、AC漏れ電流(電流センサによる)
測定レンジAC500mA~2000A、DC10A~2000A (電流センサによる)(間欠動作する電流、漏れ電流は測定できません)
測定確度±0.5%rdg.±5dgt.(DC、AC50Hz/60Hz)(電流センサ接続時はセンサ確度を加算)
記憶容量1チャネルあたり50万データ
表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 など
RoHS指令(10物質対応)対応
記録モード瞬時値、平均値、最大値記録
記録間隔0.5秒~30秒、1分~60分、14切替
使いやすさを実感。電力管理をサポート!単相から三相4線、400Vラインまで対応。
最大測定電圧780V、表示範囲も1000Vを実現。単相2線では3回路同時に測定ができます。(同一電源系統において)。
広がる用途、漏れ電流測定も可能。オプションのクランプリークセンサを用いて、最少50,000mAレンジから漏れ電流の測定が出来ます。
SDカードに長期保存可能。
クランプオンセンサ9661(500A)2本とSDカードZ4001、携帯用ケースC1005をセットしたお買い得モデルです。
仕様データ記録:SDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存、[保存項目]測定値保存: 平均値のみ、平均・最大・最小値/[PW3360-11]: 高調波データ保存: バイナリ形式 (平均値のみ、平均・最大・最小値)/画面コピー: BMP形式 (最短インターバル時間5分毎に保存可)/波形保存: バイナリ形式 (最短インターバル時間1分毎に保存可)
付属品電圧コードL9438-53×1(黒・赤・黄・青)、ACアダプタZ1006×1、USBケーブル(0.9m)×1、取扱説明書×1、測定ガイド×1、カラークリップ(赤黄青白各2個、クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5(クランプセンサコード結束用)、アプリケーションソフトウェアCD(SF4000GENNECTOne)×1
セット内容本体(PW3360-10)、クランプオンセンサ(9661)500A・2本、SDカード(Z4001)、携帯用ケース(C1005)
電源ACアダプタZ1006(100V~240V、50/60Hz)、40VA(ACアダプタ含む)/バッテリパック9459:(DC72V、3VA、ACアダプタ接続による充電6時間10分)、連続使用時間8h(バックライトOFF)
測定項目電圧実効値、電流実効値、電圧基本波値、電流基本波値、電圧基本波位相角、電流基本波位相角、周波数(U1)、電圧波形ピーク(絶対値)、電流波形ピーク(絶対値)、有効電力、無効電力(遅れ/進みの表示あり)、皮相電力、力率(遅れ/進みの表示あり)または変位力率(遅れ/進みの表示あり)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、電気料金表示、有効電力デマンド量(消費・回生)、無効電力デマンド量(遅れ・進み)、有効電力デマンド値(消費・回生)、無効電力デマンド値(遅れ・進み)、力率デマンド、パルス入力、[PW
機能結線確認、設定ナビ、画面コピー、時計、表示ホールド、他
インターフェース[SD/SDHCメモリカード]LAN 100BASE-TX:HTTPサーバ機能、FTPクライアント機能 (SF4102による測定ファイル取得)/USB20:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識、通信ソフトによる設定・データダウンロード/パルス出力:積算電力量測定時、有効電力量に比例したパルス信号を出力、オープンコレクタ絶縁出力
表示更新レート約0.5s (SDカード・内部メモリアクセス時、 LAN・USB通信時は除く)
測定ライン[測定可能回路数]50/60 Hz、単相2線 (1回路/2回路/3回路)、単相3線 (1回路)、三相3線/三相4線 (1回路)、電流のみ1~3CH
インターバル(保存)1~30秒、1~60分、14切替え
電圧レンジ(V)AC600(有効測定範囲:90~780)
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディアSDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存
電力レンジ300W~9MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる)
電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ)
基本確度電圧:±0.3%rdg±0.1%fs/電流:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度/電力:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度(力率=1)
ワンタッチ装着で手間いらず。クランプ一体型電力ロガー
仕様記録値:電流値・瞬時電力・積算電力量
付属品取扱説明書、USBケーブル(mini-B)、ハンドストラップ(本体装着状態で梱包)
材質ABS
使用温度範囲(℃)(電池駆動時)0~50、(USB充電時)0~40
表示液晶7セグ4桁1段表示、補助情報インジケータ表示、CHARGE LED
消費電流(mA)75mA以下(USB接続時の最大消費電流)
電池約1週間持続(記録間隔1s、周囲温度23℃時)
測定電流(一次側定格)1.2~200A
適合回路単相2線/三相3線(三相平衡扱い)
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
電子化・新機能プラス。
誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
用途使用電力量計測
接続方式表面形
準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計
停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能
計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示
その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
関連キーワード