カテゴリ
- 電気材料(8)
- 測定用品(8)
- バッテリー・電装(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「hioki l2233」の検索結果

クリップ形リード
HIOKI(日置電機)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷から8日以内出荷クリップの部分はガードがないので、被測定物の端子に接続し、手を離して測定します。用途SM7110、SM7120用長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ピン形リード
HIOKI(日置電機)¥38,980~税込¥42,878~1台8日以内出荷テスト棒を手で持ったまま測定できるように、テスト棒も含めてガードが取れる構造になっています。用途SM7110、SM7120用長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
大開ワニ口クリップセット
CUSTOR(クストー)(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット(2個)当日出荷細線から極太線までグリップ。用途バッテリーターミナル・ボディアース。付属品絶縁カバーセット内容大口グリップ 赤 黒 2個組電流(A)30電圧(V)100最大開口(mm)28.6
みの虫クリップ
アズワン(11件のレビュー)¥2,890~税込¥3,179~1袋(10本組)当日出荷実験用として、容易に電極にはさんで使えます。 色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。軸径(Φmm)1.5タイプリード線付寸法G(mm)7
テストリード
HIOKI(日置電機)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷バリア(フィンガーガード)をスライドするだけで、ピン先の長さと測定カテゴリを簡単切り替え。 ピン先露出長:3.3 mm±0.2 mm 又は 18.0 mm±0.3 mm 測定カテゴリ:CAT III 1000 V, IV 600 V 又は CAT II 1000 V 幅広い使用温度範囲-25℃ ~ 65℃ L9207-10 テストリードの代替品として使用可能用途DT425xシリーズ、DT428xシリーズ、CM3286シリーズ、CM4141(-50)、CM4142、CM437xシリーズアズワン品番65-0279-18ケーブル長(cm)95RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリー【測定カテゴリⅢ、Ⅳ状態(先端ピン露出長さ3.5mm)】1000V(測定カテゴリⅢ)、600V(測定カテゴリⅣ)、【測定カテゴリⅡ状態(先端ピン露出長さ18.5mm)】1000V(測定カテゴリⅡ)
【レンタル】超絶縁抵抗計 校正証明書付
HIOKI(日置電機)¥4,398~税込¥4,838~1個翌々日出荷から10日以内出荷校正証明書付となります。従来比300倍の耐ノイズ性能を実現最速6.4msの高速測定ピコアンメータでも使える低容量コンタクトチェック最高2×10^19Ω表示、最小0.1fA分解能EXTI/O,RS-232C,GP-IB,USB標準装備ハイレジスタンスメータ、エレクトロメータ、ピコアンメータ、IRメータ、自由にアレンジ可能電極と組み合わせて素材系の抵抗測定可能。 該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。付属品電源コード×1、取扱説明書×1、CD-R(通信コマンド取扱説明書、USBドライバ)×1、EXT I/O用オスコネクタ×1、ショートプラグ×1質量(kg)5.9電源(V)AC100~240(50/60Hz)45VA測定項目直流電流、直流電圧、温度、湿度測定方式被測定物への定電圧印加による電流測定方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×450×80測定時間ディレー時間/0~9999ms機能コンパレータ、アベレージ、セルフキャリブレーション、ジグ容量オープン補正、ケーブル長補正、表面抵抗率測定、体積抵抗率測定、電圧モニタ、コンタクトチェック測定チャンネル数1ch入力端子【電流】トライアキシャルBNCコネクタ印加電圧(V)0.1~1000.0
超絶縁計
HIOKI(日置電機)¥619,800税込¥681,7801台43日以内出荷内部に高感度電流計と低ノイズ電圧源を持った絶縁抵抗測定器です。 トライアキシャルBNCコネクタの採用により、ノイズに強く、抵抗値の高い絶縁物などの抵抗測定ができます。 測定電圧は最大1000 Vです。用途セラミックデバイスの絶縁劣化試験 チップコンデンサのIR測定 MLCC(積層セラミックコンデンサ)の絶縁測定 太陽電池セル薄膜の絶縁測定 ノイズフィルタの絶縁(ハイレジスタンス)測定 水晶デバイスの絶縁測定 塗装(塗料)の表面抵抗率測定 筐体の帯電度合いの測定 ダイオードの微小漏れ電流測定 フォトカプラの1次側2次側絶縁(高抵抗)測定 プリンタトナー・ローラの絶縁測定 半導体メーカー向け絶縁シールの評価試験 テーピングマシン・選別機・自動機組込搭載付属品電源コード×1、取扱説明書×1、EXTI/O用オスコネクタ×1、ショートプラグ×1仕様電流リミッタ:0.1~250.0 V: 5/ 10/ 50 mA、 251~1000 V: 5/ 10 mA、 1001V~: 1.8mA質量(kg)5.9定格電圧(V)0.1~1000抵抗(Ω)1×10^3~2×10^19表示LCD表示 (30桁、 8行)、 バックライト、 高電圧警告表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×80×450測定時間ディレー時間: 0~9999 ms機能コンパレータ、 アベレージ、 セルフキャリブレーション、 ジグ容量オープン補正、 ケーブル長補正、 表面抵抗率測定、 体積抵抗率測定、 電圧モニタ、 コンタクトチェック、【プログラム機能】放電-充電-測定-放電の測定シーケンスを10種類プログラム可能インターフェースUSB、 RS-232C、 GP-IB電源(AC V)100~240、 50/60 Hz、 45 VA測定チャンネル数1測定電圧(V)0.1~100.0 (分解能100 mV、 確度 ±0.1% of setting ±0.05% f.s.)/100.1~1000 (分解能1 V、 確度 ±0.1% of setting ±0.05% f.s.】直流電流測定20p(分解能0.1fA)、確度±(2.0%ofrdg.+30dgt.)/200p(分解能1.0fA)、確度±(1.0%ofrdg.+30dgt.)/2n(分解能10fA)、確度±(0.5%ofrdg.+20dgt.)/20n(分解能100fA)、確度±(0.5%ofrdg.+10dgt.)/200n(分解能1pA)、確度±(0.5%ofrdg.+10dgt.)/2μ(分解能10pA)、確度±(0.5%ofrdg.+10dgt.)/20μ(分解能100pA)、確度±(0.5%ofrdg.+10dgt.)/200μ(分解能1nA)、確度±(0.5%ofrdg.+10dgt.)RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリークリップ
T.SIN(テイシン電機)(15件のレビュー)¥569~税込¥626~1セット当日出荷バッテリークリップの赤黒セットです。用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。セット内容赤・黒各1材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
クリップ
サトーパーツ(21件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷材質(本体)黄銅定格電圧(V)30耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)P.V.C.絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)
HIOKI(日置電機)(6件のレビュー)¥75,980~税込¥83,578~1セット22日以内出荷50V/125V/250V/500V/1000Vの5レンジ絶縁抵抗計です。高速反応時間(日置電気社比)対応です。本体一体型ケース付です。新JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計です。スイッチ付きリードで暗い所でも明るく照らします。用途各種設備の絶縁測定へ。付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、一体型ハードケースタイプスイッチ付きリード適合規格JIS C1302:2018、CE、CAT III 600 V定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000表示半透過型FSTN液晶、バックライト連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間コンパレータ判定結果応答時間:約0.8秒(メーカー規定の条件にて)絶縁抵抗(Ω)0.01~1000Ω確度(DC50V)±4%rdg.、(DC125V)±4%rdg.、(DC250V)±4%rdg.、(DC500V)±4%rdg.、(DC1000V)±4%rdg.直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50Hz/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ過負荷保護AC660V(10s)
ワニグチクリップ
ホーザン(10件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(10個)当日出荷トラスコ品番412-5088適合機種F-152/153/154/155質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
超絶縁計
HIOKI(日置電機)¥939,800税込¥1,033,7801台43日以内出荷内部に高感度電流計と低ノイズ電圧源を持った絶縁抵抗測定器です。 トライアキシャルBNCコネクタの採用により、ノイズに強く、抵抗値の高い絶縁物などの抵抗測定ができます。 測定電圧は最大2000 Vです。用途セラミックデバイスの絶縁劣化試験 チップコンデンサのIR測定 MLCC(積層セラミックコンデンサ)の絶縁測定 太陽電池セル薄膜の絶縁測定 ノイズフィルタの絶縁(ハイレジスタンス)測定 水晶デバイスの絶縁測定 塗装(塗料)の表面抵抗率測定 筐体の帯電度合いの測定 ダイオードの微小漏れ電流測定 フォトカプラの1次側2次側絶縁(高抵抗)測定 プリンタトナー・ローラの絶縁測定 半導体メーカー向け絶縁シールの評価試験 テーピングマシン・選別機・自動機組込搭載付属品電源コード×1、取扱説明書×1、EXTI/O用オスコネクタ×1、ショートプラグ×1仕様電流リミッタ:0.1~250.0 V: 5/ 10/ 50 mA、 251~1000 V: 5/ 10 mA、 1001V~: 1.8mA質量(kg)5.9定格電圧(V)0.1~2000抵抗(Ω)1×10^3~2×10^19表示LCD表示 (30桁、 8行)、 バックライト、 高電圧警告表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×80×450測定時間ディレー時間: 0~9999 ms機能コンパレータ、 アベレージ、 セルフキャリブレーション、 ジグ容量オープン補正、 ケーブル長補正、 表面抵抗率測定、 体積抵抗率測定、 電圧モニタ、 コンタクトチェック、【プログラム機能】放電-充電-測定-放電の測定シーケンスを10種類プログラム可能インターフェースUSB、 RS-232C、 GP-IB電源(AC V)100~240、 50/60 Hz、 45 VA測定チャンネル数1測定電圧(V)0.1~100.0 (分解能100 mV、 確度 ±0.1% of setting ±0.05% f.s.)/100.1~1000 (分解能1 V、 確度 ±0.1% of setting ±0.05% f.s.】直流電流測定20p(分解能0.1fA)、確度±(2.0%ofrdg.+30dgt.)/200p(分解能1.0fA)、確度±(1.0%ofrdg.+30dgt.)/2n(分解能10fA)、確度±(0.5%ofrdg.+20dgt.)/20n(分解能100fA)、確度±(0.5%ofrdg.+10dgt.)/200n(分解能1pA)、確度±(0.5%ofrdg.+10dgt.)/2μ(分解能10pA)、確度±(0.5%ofrdg.+10dgt.)/20μ(分解能100pA)、確度±(0.5%ofrdg.+10dgt.)/200μ(分解能1nA)、確度±(0.5%ofrdg.+10dgt.)RoHS指令(10物質対応)対応