カテゴリ
- 測定用品(20)
「hioki pd3129」の検索結果

非接触式検相器スリムタイプ
HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷から19日以内出荷光る矢印でより分かりやすく 金属非接触で安全作業 作業がはかどるマグネット付き 単3電池2本で70時間使用可能 急な電池切れを防ぐ電池チェック機能 電池長持ちに貢献オートパワーオフ。使用電圧範囲(V)三相AC70~600V(正弦波、連続)使用周波数(Hz)45~66付属品携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書トラスコ品番778-1334質量(g)200電源単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW)適合規格安全性:EN61010/EMC:EN61326測定項目検相(正相・逆相)ケーブル長(m)0.7測定方式非接触式表示正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯/逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×75×30連続使用時間(時間)約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時)機能検相機能(正相、逆相)測定原理静電誘導式使用環境屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし)電池チェック電源ON時:ONランプ点灯電池消耗時:ONランプ点滅オートパワーオフ電源投入から約15分後に電源オフRoHS指令(10物質対応)対応接続対象(絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2 CVケーブル: 2~60 mm 2
非接触式検相器ワイドタイプ
HIOKI(日置電機)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷から19日以内出荷光る矢印でより分かりやすく 金属非接触で安全作業 作業がはかどるマグネット付き 単3電池2本で70時間使用可能 急な電池切れを防ぐ電池チェック機能 電池長持ちに貢献オートパワーオフ。使用電圧範囲(V)三相AC70~1000V(正弦波、連続)使用周波数(Hz)45~66付属品携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書トラスコ品番778-1342質量(g)240電源単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW)適合規格安全性:EN61010/EMC:EN61326測定項目検相(正相・逆相)ケーブル長(m)0.7表示正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯/逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×75×30連続使用時間(時間)約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時)機能検相機能(正相、逆相)測定原理静電誘導式使用環境屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし)電池チェック電源ON時:ONランプ点灯電池消耗時:ONランプ点滅オートパワーオフ電源投入から約15分後に電源オフRoHS指令(10物質対応)対応接続対象(絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2 CVケーブル: 2~60 mm 2
検電器
HIOKI(日置電機)(47件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。用途検電器使用電圧範囲(V)AC40~600(IV 2mm2相当の絶縁電線に接触した状態にて)使用周波数(Hz)50/60幅(mm)20高さ(mm)126奥行(mm)15適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×126×15動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ対象電線非接触RoHS指令(10物質対応)対応
非接触検相器
共立電気計器(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷から7日以内出荷電線の被覆の上から安全に測定 2mm2~325mm2(IV)の電線に対応 配電盤内に設置が出来るマグネット付用途検相・欠相・接地相(デルタ結線時)のチェックに最適測定範囲三相 AC70~1000(正弦波、連続)測定周波数範囲(Hz)45~66付属品9096(携帯用ケース)、単3アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書仕様正相:回転矢印緑色 LED 順次点滅(右回り)、正相文字緑色 LED 点灯、ブザー断続音●逆相:回転矢印赤色 LED 順次点滅(左回り)、逆相文字赤色 LED 点灯、ブザー連続音全長(mm)112質量(g)約380奥行(mm)36適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅳ600V、CAT.Ⅲ 1000V 汚染度2 IEC 61326、IEC 61557-1、7測定項目欠相/相順/接地相確認コード長さ(m)約0.7(測定/R:赤 S:白 T:青)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×112×36連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約10分)測定機能検相(正相、逆相)・欠相の有無及び接地相のチェック可能使用電池単3アルカリ乾電池(LR6)×4測定原理静電誘導方式使用温湿度範囲-10~50℃、80%(結露なきこと)表示機能LEDライトアップ機能保存温湿度範囲-20~60℃、80%(結露なきこと)被測定導体径Φ2.4~30mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)112×61×36電池電圧表示(警告)電池消耗時/電源LED点減RoHS指令(10物質対応)対応
三相検相器
マルチ計測器¥5,998税込¥6,5981台当日出荷電気設備の保守・工事の際、三相の回転方向(正相・逆相)がLED表示で簡単チェック。三相の各相の欠相がLED表示使用電圧範囲(V)AC100~500測定周波数範囲(Hz)45~75トラスコ品番403-5615幅(mm)50高さ(mm)100質量(g)約150奥行(mm)25電源回路電圧により供給測定項目欠相・相回転検出方式接触式表示LED表示、LED寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×100×25
検相器
共立電気計器¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から7日以内出荷簡単な操作で相順と欠相を一目で確認。相順は回転ディスクで、欠相はLEDライトで確認が可能。測定電圧AC110~600V。測定箇所に応じて取り換え可能なワニグチクリップとプローブ付き。測定対象物より給電するためバッテリー不要測定範囲三相 AC110 ~600V(50/60Hz)付属品8923 (ヒューズ[0.5A/600V])、9094 (携帯用ケース)、取扱説明書全長(mm)106質量(g)約350(コード除く)適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V、CAT Ⅲ 600V 汚染度2測定項目欠相/相順コード長さ(m)【測定コード】1.3(R:赤 S:白 T:青)表示LED連続使用可能時間AC501V以上 5分以内外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)106×75×40ヒューズ0.5A/600VRoHS指令(10物質対応)対応
検相・検電器
カスタム(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷三相三線、三相四線式配電線での相順(起電力の発生する順番)を確認できます。 ペン先のような細い先端を配電線に触れる測定方法なので、混み合った配電盤内部でも手際よく測定できます。 非接触式の検電機能も搭載。 測定結果はLEDの色とビープ音でお知らせ。直感的でわかりやすい方式です。付属品取扱説明書トラスコ品番491-7456周波数(Hz)45~65電源単四形乾電池×2個使用温湿度範囲0~+30℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)、+30~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)、+40~+50℃、45%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、75%RH以下(但し電池を含まず、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
検 相 器
エスコ¥9,500税込¥10,4501個当日出荷使用電圧範囲(V)3相AC100~500周波数範囲(Hz)45~70付属品●携帯ケース●取扱説明書エスコ品番EA711TA-1質量(g)約212(テストリード含)測定項目三相交流電圧の検相と欠相の判別時間使用許容:AC110V:連続、AC220V:約3時間、AC480V:約12分使用温湿度範囲0~40℃ 湿度80%以下サイズ(mm)●本体:78×32.5×102●テストリード:約600(赤・白・青)
低圧用音響/発光式検電器
長谷川電機工業(22件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。使用電圧範囲(V)AC 50~600周波数(Hz)50/60共用幅(mm)22高さ(mm)130質量(g)22奥行(mm)23使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)色(本体)イエロー
検電器
(111件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷●使用電圧範囲が1000Vまでのタイプになります. ●電圧を感知すると、LEDランプが光り、ブザーが鳴ります。 ●ON/OFFスイッチ付き付属品取扱説明書、単4電池×2個(テスト用)周波数(Hz)50/60電源単4電池×2個材質(カバー)ABS使用電圧範囲AC70~1000V販売区分業務用
モーター検相器
三和電気計器¥24,980税込¥27,4781台当日出荷接触式で三相モーターの回転方向と三相交流の検相が可能 電圧の検相とモーターの回転方向検出端子が共通で簡単 モーターの軸を手回すだけで確認可能用途三相交流のモーターで使用可能使用電圧範囲(V)三相AC75~500周波数範囲(Hz)40~400付属品アリゲータクリップ : CL-KS ×3色 テストリード : TL-KS ×3色 約0.7m キャリングポーチ : C-KS2 取扱説明書トラスコ品番471-6264種別モーター検相器幅(mm)72高さ(mm)128質量(g)約210奥行(mm)38電源6LR61/6LF22(9V形アルカリ電池)×1測定項目モーター回転・検相・電圧欠相・モーター接続欠相検出方式接触式表示LEDランプ点灯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×128×38測定対象三相交流使用環境-10~50 ℃、70%RH以下※結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること)動作表示誘導起電圧範囲:AC約1V以上許容差保証温湿度範囲0~40℃、80%RH以下※結露のないこと安全規格IEC61010-1 CATⅢ 500VRoHS指令(10物質対応)対応
電圧計付検相器
HIOKI(日置電機)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷被覆電線を挟むだけで、素早く三相電源の確認検査完了 金属非接触で電圧測定 ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。無償アプリGENNECT Crossで三相のベクトル図や不平衡率を表示します。 1回の測定で三相電路の検相線間電圧の確認検査が完了 被覆電線を挟むだけなので、測定が安全 バックライトの色とブザー音で正相逆相が一目でわかる 相順接地相三相電圧値を同画面に表示できるため、工事用証明写真に便利 三相の識別色に合わせたカラークリップ(付属品)を使用し、接続ミスなく正確な測定が可能。用途三相電路の電気工事の確認、電気の改修工事の確認、三相モーターやポンプの交換作業の確認使用電圧範囲(V)AC 90.0~520.0(三相)測定周波数範囲(Hz)45~66(確度 : ± 0.5% rdg ± 1 dgt)付属品携帯用ケースC0203×1、カラークリップ(白2、赤2、青2、黄2)、スパイラルチューブ(黒)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書×1、使用上の注意×1仕様【判定項目】検相、欠相、接地相の予測(三相3線)、三相交流電圧(線間電圧、対地間電圧)、周波数 、電圧測定確度;±2.0% rdg. ±8 dgt. 、周波数測定確度;±0.5% rdg. ±1 dgt.幅(mm)84質量(kg)0.87高さ(mm)146質量(g)590奥行(mm)46電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4測定項目検相、欠相、接地相予測(三相3線)・三相線間電圧・周波数ケーブル長(m)0.5外径(Φmm)【測定可能導体径仕上がり外径】6 ~30 、IV 電線: 8mm2~325mm2相当、CV 電線: 2mm2~250mm2相当寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×146×46連続使用時間(時間)約5 (Z3210未装着)機能ホールド機能、表示部バックライト機能、ブザー機能、オートパワーオフ、電池消耗警告、ドロッププルーフ (コンクリート上1 m)応答時間(秒)3以下表示更新レート500ms表示機能逆相時:ブザー連続音・赤色点灯、防塵防水性能IP54(本体のみ)RoHS指令(10物質対応)対応無線距離(m)10(Z3210装着時のみ)
AC/DC検電器
カスタム(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。 非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。 AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません) 暗所で便利なLED照明機能付き。検電範囲(V)7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC)使用電圧範囲(V)5~1000周波数(Hz)50~60(接触式AC・非接触式AC)付属品取扱説明書トラスコ品番494-9803幅(mm)17.5高さ(mm)18質量(g)約24奥行(mm)132電源LR44ボタン電池×2測定方式接触、非接触寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×132×18ディスプレイ光使用温湿度範囲0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)感度調整あり対象電線交流/直流両用RoHS指令(10物質対応)対応
低圧用検電器
共立電気計器(14件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷電気工事の必須アイテム。検知子ゴムを採用した安全設計。誘導を受けにくい設計で安全です!。ペンタイプの洗練されたデザイン。100、200Vを判別可能。4段階のLED表示。音で検電の確認が可能。検知部に導通ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全。裸線、被覆線の切換タイプ。50/60Hz共用タイプ使用電圧範囲(V)AC80~600使用周波数(Hz)50/60共用幅(mm)28高さ(mm)147質量(g)約35(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40奥行(mm)21.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×147×21.5音量50cmで50ホン以上使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1ディスプレイ光、音動作開始電圧(V)【1個目のLEDは対地電圧】55V±15V以上で発光 【2個目のLEDは対地電圧】75V±15V以上で発光 【3個目のLEDは対地電圧】130V±15V以上で発光 【4個目のLEDは対地電圧】150V±15V以上で発光 発音は1個目のLEDの白光時から開始する。対象電線裸線・被覆線RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ間)
低圧用検電器
マザーツール(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷被覆の上から検電 LEDとブザーで検知 感度調整ボリューム付用途コード類の活電チェックに コンセント通電チェックに使用電圧範囲(V)AC50~600周波数(Hz)50/60共用幅(mm)26高さ(mm)145質量(g)約34.5(電池含む)奥行(mm)31電源LR-44(1.5V)×2 お試し電池付測定方式接触式表示(検知)LED/ブザー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×145×31ディスプレイ光、音使用環境温度(℃)0~40感度調整あり対象電線交流使用環境湿度(%)80RH以下
低圧用検電器(交流・直流両用)
長谷川電機工業(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷裸線専用交流・直流両用で防水構造(IPX4相当)です。 HT-680Dシリーズの後継となります。 検知部:導電性樹脂(短絡防止) 防水性能:IPX4 相当 使用電池:単4電池x1本 接地端子は、クリップが取付けやすい形状 ※ワニ口クリップを取付け、リード線を接地し閉回路を作ることで直流検電が可能となります周波数(Hz)50/60トラスコ品番207-5836長さ(mm)140幅(mm)22高さ(mm)141質量(g)25奥行(mm)21交流電圧(V)50~600直流電圧(V)12~750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×141×21周波数範囲(Hz)50・60共用ディスプレイ音、光使用電圧範囲(V)12~750対象電線交流/直流両用アズワン品番64-3881-55防水性IPX4相当適合電圧(kV)DC12~750
高・低圧用検電器
長谷川電機工業¥16,980税込¥18,6781台当日出荷圧6kV用のスタンダードモデル。動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能。低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。しっかりとしたホールド感付属品収納ケース、ストラップ仕様定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 400V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)3,000V質量(g)約150使用温度範囲(℃)-10~+40漏洩電流絶縁耐力時 1mA以下周波数50/60Hz使用電池単4乾電池(1.5V)R03 2個電池寿命連続動作状態約6時間(新品電池にて)使用電圧範囲(V)AC80~7000絶縁抵抗検知部と握り部間 100MΩ以上絶縁耐力検知部と握り部間 20kV 1分間
検電器(低圧交流専用)
長谷川電機工業(8件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷LEDライト付きです。被覆電線の上からでも検電可能です。先端検知部には導電性ゴムを使用しています。使用電圧範囲(V)50~600周波数(Hz)50/60トラスコ品番469-5569幅(mm)22高さ(mm)130質量(g)22奥行(mm)23測定方式接触式、非接触式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×130×23使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)ディスプレイ光対象電線交流アズワン品番64-3881-54