カテゴリ

  • 電動工具(4)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hios cl-4000」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密小ねじ用電動ドライバー(コントローラータイプ) 低トルクタイプ ハイオス精密小ねじ用電動ドライバー(コントローラータイプ) 低トルクタイプハイオス
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
低電圧直流方式の安全設計なので安心して使えます。低トルクの締め付けに威力を発揮します。
付属品ビット適合電源(別売):CLC-45、CLC-60トラスコ品番290-1579全長(mm)197消費電力(W)18適合ねじ(mm)タッピンねじ:1.4~2.3無負荷回転速度(min-1[r.p.m])690/1000出力トルク(N・m)0.10~0.55RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじ(mm)小ねじ1.4~2.6
電動ドライバー CL-4000 ハイオス電動ドライバー CL-4000ハイオス
28,980税込31,878特価
1個
取扱停止中
低トルクの締め付けに威力を発揮します。 精密小ねじを正確に安定した力で締め付けができる低トルク専用ドライバーです。 小型・軽量タイプなので女性でも握りやすいグリップ径です。 CL-2000はコアレスモーターの採用により耐久性に優れています。 低電圧直流方式の安全設計なので安心して使えます。
仕様●コード番号:119-0162397付属品ビット:H4+#0(Φ2.0×40mm、Φ2.5×40mm)×各1本スプリング:青(Φ1.0)×1個コード1.5m(5P)×1本長さ(mm)197幅(mm)Φ32.5質量(kg)0.38コード長さ(m)1.5ねじ締め能力(mm) 小ねじ1.4~2.6トルク切替無段階調整無負荷回転速度(min-1[r.p.m])LOW:690、HIGH:1000スタート方式レバースタート式アズワン品番67-4832-24適合電源装置CLT-60、CLT-100、MC-70L、CLT-45出力トルク範囲(N・m)0.1~0.55(段階調整)ねじ締め能力(mm) タッピンねじ1.4~2.3適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準)
スクリューカウンター CLT-70STC3 ハイオススクリューカウンター CLT-70STC3ハイオス
68,980税込75,878
1個
13日以内出荷
【特徴】 ねじの締め付け本数を1-99本まで設定でき、締め付けごとに残り本数をカウントダウンでお知らせ。 最後のねじ締めが終わるとブザーを鳴らして、ねじ締め完了の確認ができます。 ねじ締め完了後は自動更新され、すぐに連続作業ができます。また次のワークセット確認のSET信号が入力されるまで、ドライバーが動作しないように制御できます。(SC3シリーズは除く) 確認締め、増し締め、2度締め動作等のカウントを防止します。 カウント機能を解除して、通常の電源としてもご利用いただけます。(BLOP-STC3とCLT-70STC3のみ)
仕様●ドライバー接続可能台数:ドライバー1台取り●一次側入力電源:AC100-240V(47-63Hz)●二次側出力電圧:HI(2):DC30V、LOW(1):DC20V 2段切替式●プラグ形状:A/A-2/A-3/C/BF/S●対応ドライバー:SS-2000/SS-3000/SS-4000/SS-6500/SS-7000/SS-2000PS/SS-3000PS/SS-4000PS/SS-6500PS/SS-7000PS/CL-2000/CL-3000/CL-4000/CL-6000/CL-6500/CL-7000 CL-2000PS/CL-3000PS/CL-4000PS/CL-6000PS/CL-6500PS/CL-7000PS/α-4500/α-5000/α-6500/α-4500PS/α-5000PS/α-6500PS●コード番号:119-0162403アズワン品番67-4832-25
スクリューカウンター ハイオススクリューカウンターハイオス
57,980税込63,778特価
1台
当日出荷
電動ドライバー ハイオス電動ドライバーハイオス
31,980税込35,178
1個
予約販売
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])Low:690、High:1000コード長さ(m)1.5付属品ビット:H4+#0(Φ2.0×40mm、Φ2.5×40mm)×各1本スプリング:青(Φ1.0)×1個コード1.5m(5P)×1本トラスコ品番813-7002長さ(mm)197幅(mm)Φ37.5質量(kg)0.43ねじ締め能力(mm) 小ねじ1.4~2.6トルク切替無段階調整スタート方式プッシュスタート式適合電源装置CLT-60、MC-70L、CLT-45出力トルク範囲(N・m)0.1~0.55ねじ締め能力(mm) タッピンねじ1.4~2.3適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4、六角シャンク:1/4HEX又は5HEX