カテゴリ

  • バッテリー・電装(61)
    • バッテリー関連(14)
  • 自動車補修部品(45)
    • プラグ(22)
    • ブレーキパッド・足回り部品(3)
  • 電動工具(339)
    • 充電工具 本体(3)
    • バッテリー・充電器(1)
    • 電動工具 本体(1)
    • 電動工具・充電工具アクセサリー(15)
  • 切削工具(1,069)
    • バンドソー/鋸刃(のこ刃)(2)
  • 制御機器(178)
    • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(157)
    • コンプレッサー(122)
  • 空調・照明・電設資材(109)
  • 家電(95)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(62)
  • 科学研究・開発用品(58)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(47)
  • 電気材料(43)
  • 清掃用品(42)
  • FA担当者のオススメ新商品(40)
  • メカニカル部品(39)
  • 物流用品(33)
  • フォークリフト・産機・建機用品(29)
  • 農具(20)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 空圧工具(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 溶接用品(15)
  • 自動車純正部品(15)
  • 作業工具(11)
  • 研磨材(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • バイク純正部品(8)
  • 塗料(8)
  • 日用品(8)
  • 食品・飲料(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 安全保護具(6)
  • 農業機械(6)
  • 機構部品(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 住設機器(4)
  • 医療(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • バイク部品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 測定用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 完成車(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hitachi」の検索結果

2,653件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブルパワーソース  PS-16000RP HITACHI

    ポータブルパワーソース PS-16000RP

    HITACHI(6件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中
    リチウムイオン電池の中で、安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したジャンプスターター。 4,000cc以下のガソリン車や3,000cc以下のディーゼル車(12V車に限る)の始動が可能。 使用方法を誤った場合でも9つの保護機能(【短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電】を搭載し、より安全にご使用いただけます。 ジャンプスターターとして使用するときは、ケーブルの接続状態や車両バッテリーの状態を検知し、異常があれば出力前にLEDとブザーで警告します。
    用途ジャンプスターター/バックアップ電源/直流機器のサブ電源/携帯端末の充電/高輝度LEDライト定格電圧(V)DC12バッテリー容量(mAh)16000(3.2V)付属品パワーソース本体 1台/ジャンプスターターケーブル 1本/OBDⅡケーブル 1本/シガーソケット 1本/シガー充電器 1本/AC充電器 1本/キャリングケース 1個/取扱説明書 1個質量(g)約930使用温度範囲(℃)0~45電流(A)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×94×42最大電流(A)600A(peak)/USB出力 : 2A × 2系統/DC12V出力 : 10A適合車ジャンプスタート対応車:4000cc以下の12Vガソリン車、3000cc以下の12Vディーゼル車バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー寿命2000回使用環境温度(℃)-10~45保存温湿度範囲-10~45℃ 70%rh 以下(ただし結露のないこと)充電入力電源(V)DC15/1A保護回路短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電充電時間(時間)約6(AC充電器の場合)
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI(112件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり!。イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
  • ファンカップリング HITACHI(旧パロート)

    ファンカップリング

    HITACHI(旧パロート)(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • HCK601専用ロール紙 HITACHI

    HCK601専用ロール紙

    HITACHI
    5,398税込5,938
    1セット(10巻)
    当日出荷
    用途バッテリーチェッカー HCK-601PLUS用プリンター用紙適合本体HCK-601PLUS/HCK-602FB
  • ブレーキパッド 日立オートパーツ&サービス

    ブレーキパッド

    日立オートパーツ&サービス(397件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
    用途乗用車用ブレーキパッド
  • HCK-601FB用ケーブル HITACHI

    HCK-601FB用ケーブル

    HITACHI(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    HCK-601FBの補修パーツ
  • コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途長いねじやボルト締めに寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28質量(kg)1.3(BSL1420装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~2600締付能力(普通ボルト)M6~M14締付能力(高力ボルト)M6~M12本体形状ピストル型充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)締付能力(小ねじ)M4~M8打撃数(min-1[打撃/分])0~3200
  • コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重保護回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全設計を確保!!。高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
    用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに!付属品1.5Ahリチウムイオン電池、急速充電器、予備電池、No.2プラスビット、ケース全長(mm)268質量(kg)0.45(蓄電池装着時)チャック能力(mm)六角軸6.35穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 小ねじ5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38チャック(mm)六角軸6.35クラッチ数(段)21クラッチトルク(N・m)0.3~2.9適合バッテリー3.6Vリチウムイオン電池(EBM315)寸法(全長×全高×幅)(mm)ストレート形:268/ピストル形:268×134
  • HITACHIスナップアイドル ゼクサスチェン

    HITACHIスナップアイドル

    ゼクサスチェン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    スナップアイドルはチェーンのたるみを調整するテンショナーの一種です。チェーンのリンクプレートを特殊樹脂製の「キャリヤ」ではさみ込みたるみを調整します。
    型式ラチェット種類スナップアイドル
  • HITACHIスナップアイドル ゼクサスチェン

    HITACHIスナップアイドル

    ゼクサスチェン(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    型式ボルト止め種類スナップアイドル
  • リチウムイオン電池(14.4V) HiKOKI(ハイコーキ)

    リチウムイオン電池(14.4V)

    HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
    9,990税込10,989
    1個
    欠品中
    BSL1460は電池2年保証付き
  • M/HITACHIスナップアイドル SI MIYOSHI(小西製作所)

    M/HITACHIスナップアイドル SI

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)超高分子ポリエチレン材質(金具)ステンレス
  • バッテリーチェッカー HITACHI

    バッテリーチェッカー

    HITACHI
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷
    各種エコカー用バッテリーに対応。充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーやハイブリッド車用補機バッテリーの診断が可能です。 ダブルディファレンシャルパルス方式。電荷移動抵抗の増加による測定値の変動を算出してより正確な劣化診断を実現しました。 良否判定結果を5段階表示。 バージョンアップタイプ。JIS規格CCA値・形式の追加/変更などに対応できるバージョンアップの機能を搭載しました。 使いやすさの向上。印刷ボタンを設定で素早くプリントアウト。バッテリーケーブルを脱着式にしてメンテナンス性アップ。操作ボタンをフラット化して操作性・防塵性アップ。 自動車健康診断に対応。診断データをダイアグモニタHDM-8000(別売)に無線で送信し、健康診断シートにわかりやすく反映します。
    ケーブル長(cm)70(クリップ・ブッシュ含まず)付属品USBケーブル、キャリングケース、プリンター用紙2本(1本は本体内に格納済み)質量(g)670(プリンター用紙含まず)電源テストバッテリー(動作電圧DC8V~32V)USB-miniBコネクタ(DC5V)表示部(LCD)ドット表示(128×64ドット)測定対象12V鉛バッテリー全般、【バッテリー規格】JIS、EN(DIN)、SAE(BCI) CCA入力、産業用の選択可能、【24Vバッテリー】エンジン始動能力/チャージングシステムテストのみ対応判定出力【5段階】良好、良好/要充電、要注意、要充電/再テスト、交換表示範囲(mm)27.5×55使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(ただし結露のない事)保存温湿度範囲-20~60℃、70%RH以下(ただし結露のない事)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)248×96×55(ケーブル・ブッシュ含まず)LCD仕様COG言語表示日本語、英語BluetoothVer2.1+EDR対応(Class2)SPP通信距離(m)約10
  • STATOR(HITACHI)   31141065752 ホンダ

    STATOR(HITACHI) 31141065752

    ホンダ
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
  • モータアセンブリ (HITACHI) 65W-43880-01 YAMAHA(ヤマハ)

    モータアセンブリ (HITACHI) 65W-43880-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番65W-43880-00
  • FLYWHEEL(HITACHI)   31121065751 ホンダ

    FLYWHEEL(HITACHI) 31121065751

    ホンダ
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,RR.(HITACHI   31112MN5005 ホンダ

    COVER,RR.(HITACHI 31112MN5005

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • カムポジセンサー HITACHI

    カムポジセンサー

    HITACHI(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 非自動ハンディポンプ 日立

    非自動ハンディポンプ

    日立
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    水槽の水の入れかえなどに。
    仕様自吸式(逆止弁内蔵)、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ付属品吸込みホース(2.0m)1本、ストレーナー(ごみよけ)1個電源コード(m)2吸上高さ(m)1.5
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI(6件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から翌日出荷
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • OIL SEAL (HITACHI   31104MN5005 ホンダ

    OIL SEAL (HITACHI 31104MN5005

    ホンダ
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    適合メーカーHONDA
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI
    4,398税込4,838
    1本
    翌日出荷
    適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番19070-BZ031
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI
    8,598税込9,458
    1本
    翌日出荷
    適合メーカーMAZDA主な適合純正品番P51R-18-100
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI
    9,398税込10,338
    1本
    翌日出荷
    適合メーカーSUBARU
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI
    8,798税込9,678
    1本
    翌日出荷
    適合メーカーHONDA主な適合純正品番30520-R40-007
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI
    9,298税込10,228
    1本
    翌日出荷
    適合メーカーSUBARU
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI
    5,498税込6,048
    1本
    翌日出荷
    適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番90919-02272
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI
    9,298税込10,228
    1本
    翌日出荷
    適合メーカーMMC主な適合純正品番1832A028
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI
    5,298税込5,828
    1本
    翌日出荷
    適合メーカーDAIHATU主な適合純正品番19500-B2060
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    適合メーカーMMC主な適合純正品番1832A059
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI
    10,980税込12,078
    1本
    翌日出荷
    適合メーカーMMC主な適合純正品番1832A016
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI
    6,398税込7,038
    1本
    翌日出荷
    適合メーカーMAZDA主な適合純正品番LFB6-18-100C
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI
    10,980税込12,078
    1本
    翌日出荷
    適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番90919-02216
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI
    5,398税込5,938
    1本
    欠品中
    適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番19070-B1011
  • PS64000用バックアップケーブル HITACHI

    PS64000用バックアップケーブル

    HITACHI
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • カムポジションセンサー HITACHI

    カムポジションセンサー

    HITACHI
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    適合メーカーNISSAN主な適合純正品番23731-1HC1A
...
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
"hitachi" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷