オイルコンパウンド高真空シール用信越化学工業(13件のレビュー)当日出荷
精製したシリコーンオイルを基油にシリカ微粉末を配合したオイルコンパウンドで断熱性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれています。
高度の精製により揮発分を除いてありますから、10-6Torrの高真空が得られます。
このため、すり合わせ部分がガスケットなどとのなじみが非常に良く各種高真空装置のシールに幅広く使われています。
用途高真空シールおよび絶縁シール比重1.03(25℃)使用温度範囲(℃)-50~+200低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下揮発分0.1%(200℃/24h)外観白色グリース状種別その他一般シール剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途真空用