カテゴリ

  • 自動車純正部品(524)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
  • 自動車補修部品(47)
  • 空調・照明・電設資材(43)
  • 物流用品(37)
  • 制御機器(35)
  • バイク純正部品(29)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • メカニカル部品(21)
  • 切削工具(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 機構部品(8)
  • カー用品(8)
  • 研磨材(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • オフィス家具(6)
  • バイク部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hj-1」の検索結果

1,021件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HJ-1用収縮チューブ MAC8(マックエイト)

    HJ-1用収縮チューブ

    MAC8(マックエイト)
    2,598税込2,858
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    HJ-1のピンに取付ける為の収縮チューブです。 ピンに取付けてドライヤーで熱を加えて収縮させて下さい。
    材質シリコーンゴム灰色使用温度範囲(℃)-50~+150RoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクター Φ28 メタルジョイント 矢崎化工

    イレクター Φ28 メタルジョイント

    矢崎化工(40件のレビュー)
    428税込471
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • HJ1型 変換アダプター テーパおねじ オンダ製作所

    HJ1型 変換アダプター テーパおねじ

    オンダ製作所
    639税込703
    1個
    4日以内出荷
    ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。接続口をフレキ管接続できるRねじタイプに変換します。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径(さし込み側)13A規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-108使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)R1/2
  • 横つり縦つり兼用クランプ(HJ)1.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    横つり縦つり兼用クランプ(HJ)1.0t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    適合機種HJ1t使用荷重(t)1
  • HH-1用オスピン MAC8(マックエイト)

    HH-1用オスピン

    MAC8(マックエイト)
    6,898税込7,588
    1袋(100個)
    当日出荷
    表面実装用コネクター(HHシリーズ)に使用するオスピンです。 本製品に電線を圧着してHHシリーズに取付けると表面実装用基板から信号を取出すことができます。 本製品にHJ-1用収縮チューブ(HJ-T)を取付ければ隣りどうしと接触しても大丈夫です。
    材質黄銅定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ使用可能電線範囲AWG26より細い物RoHS指令(10物質対応)対応
  • タンクアッシ,フューエル(ホワイト) 44100-15HJ1-YWW スズキ

    タンクアッシ,フューエル(ホワイト) 44100-15HJ1-YWW

    スズキ
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
  • タンクアツシ,フユ-エル(ブル-) 44100-15HJ1-YKY スズキ

    タンクアツシ,フユ-エル(ブル-) 44100-15HJ1-YKY

    スズキ
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:44100-15HJ1-YKY
  • タンクアツシ,フユ-エル(ホワイト) 44100-15HJ1-AJX スズキ

    タンクアツシ,フユ-エル(ホワイト) 44100-15HJ1-AJX

    スズキ
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:44100-15HJ1-AJX
  • タンクアツシ,フユ-エル(ブラツク) 44100-15HJ1-ATX スズキ

    タンクアツシ,フユ-エル(ブラツク) 44100-15HJ1-ATX

    スズキ
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:44100-15HJ1-ATX
  • タンクアツシ,フユ-エル(ブラツク) 44100-15HJ1-YVB スズキ

    タンクアツシ,フユ-エル(ブラツク) 44100-15HJ1-YVB

    スズキ
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:44100-15HJ1-YVB
  • へこみの補修・下地調整材 穴埋めパテ セメダイン

    へこみの補修・下地調整材 穴埋めパテ

    セメダイン(67件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(200g)
    当日出荷
    ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。 肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。 硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
    用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。 塗装、壁紙貼りの下地調整。 コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。寸法(mm)90×Φ72危険物の類別非危険物
  • キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ LION(ライオン)

    キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ

    LION(ライオン)(95件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個(10L)
    当日出荷
    ポンプを押すとはじめから泡で出てくるので、小さな子供にも簡単に使える 押すだけでたっぷりの泡がすばやく手全体を覆います。泡立てが上手にできない小さな子供でも、泡で手全体をきちんと覆うことができ、手をきれいに洗うことができます。 殺菌成分配合の泡がすみずみまで広がり、汚れをきちんと落とす 小さな子供の手でも押しやすい、大きなヘッドのポンプを採用 泡切れがよく「すすぎが早い」ので、洗いあがりがぬるつきません。
    医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 防水シール バスコークN セメダイン

    防水シール バスコークN

    セメダイン(19件のレビュー)
    759税込835
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。 洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。 アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。 マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
    用途浴室や水まわり目地の防水補修に。 洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズルセット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐湯、耐熱、耐寒、高耐久被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
  • PLATE,REGISTERED  87501K0HJ01 ホンダ

    PLATE,REGISTERED 87501K0HJ01

    ホンダ
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
  • 防水シール バスコークN(防カビタイプ) セメダイン

    防水シール バスコークN(防カビタイプ)

    セメダイン(37件のレビュー)
    699税込769
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。 優れた防カビ性能を有しています。 洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。 アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。 マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
    用途浴室や水まわり目地の防水補修に。 洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズルセット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ、耐湯、耐熱、耐寒、高耐久被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
  • LCD METER COMP   37210K0HJ01 ホンダ

    LCD METER COMP 37210K0HJ01

    ホンダ
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
  • SW ASSY,SEAT   35330K0HJ01 ホンダ

    SW ASSY,SEAT 35330K0HJ01

    ホンダ
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • SW ASSY,WINKER   35200K0HJ01 ホンダ

    SW ASSY,WINKER 35200K0HJ01

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • バッテリ(リチウムイオン スタータ),HJ01  26026-0003 Kawasaki

    バッテリ(リチウムイオン スタータ),HJ01 26026-0003

    Kawasaki
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:26026-0003
  • SPEEDOMETER ASSY   37200K0HJ01 ホンダ

    SPEEDOMETER ASSY 37200K0HJ01

    ホンダ
    70,980税込78,078
    1個
    5日以内出荷
  • RESISTOR COMP   35400K0HJ01 ホンダ

    RESISTOR COMP 35400K0HJ01

    ホンダ
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
  • SET,FOB ASSY   35121K0HJ01 ホンダ

    SET,FOB ASSY 35121K0HJ01

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • CABLE COMP,SEAT L  77240K0HJ01 ホンダ

    CABLE COMP,SEAT L 77240K0HJ01

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
  • ホースジョイント TRUSCO

    ホースジョイント

    TRUSCO(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(5個)
    当日出荷
    用途ホースと機器の接続材質黄銅(C3604)+クロームメッキ製形状ニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150適合用途ホースと機器の接続
  • ドレンホースジョイント 因幡電工

    ドレンホースジョイント

    因幡電工(14件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    切断したドレンホースを接続するパーツです。 ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。
    用途切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。材質P.E.長さ(mm)28色調アイボリー
  • イレクター Φ27ステンレスパイプ用 メタルジョイント 矢崎化工

    イレクター Φ27ステンレスパイプ用 メタルジョイント

    矢崎化工
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。
    用途Φ27ステンレスパイプ用材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • MAGIC BAND 5A626K0HJ01 ホンダ

    MAGIC BAND 5A626K0HJ01

    ホンダ
    319税込351
    1個
    5日以内出荷
  • SW ASSY,SEAT OPEN   35193K0HJ01 ホンダ

    SW ASSY,SEAT OPEN 35193K0HJ01

    ホンダ
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
  • SW UNIT,ST MOTOR   35135K0HJ01 ホンダ

    SW UNIT,ST MOTOR 35135K0HJ01

    ホンダ
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • 排気管まわりの耐火シール用 耐火パテ セメダイン

    排気管まわりの耐火シール用 耐火パテ

    セメダイン(44件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(150g)
    当日出荷
    1100℃の超高温に耐える不燃焼のパテです。 火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。 溶剤やアスベストを使用せず、金属・モルタル・レンガなどによく着きます。
    用途お風呂や湯沸かし器の排気管と壁面の壁のすき間の補修 煙突・排気管などに空いた穴の補修 排気管接合部分のすきま 自動車マフラーなどに空いた穴の応急修理付属品塗りベラグレー容量(g)150耐熱温度(℃)1100完全硬化時間約24時間危険物の類別非危険物特性耐熱、無溶剤
  • CABLE COMP,AC 5A625K0HJ01 ホンダ

    CABLE COMP,AC 5A625K0HJ01

    ホンダ
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
  • CONTACTOR,MAIN 5A200K0HJ01 ホンダ

    CONTACTOR,MAIN 5A200K0HJ01

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • SUB ASSY,FR M/C    45510K0HJ01 ホンダ

    SUB ASSY,FR M/C 45510K0HJ01

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • 三又ホースジョイント ヤマトエンジニアリング

    三又ホースジョイント

    ヤマトエンジニアリング
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様ホースジョイント三又タイプ材質真鍮(ニッケルメッキ)
  • 重量用キャスター 東正車輛

    重量用キャスター

    東正車輛(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • すき間・きれつ用充てん材 目地シール セメダイン

    すき間・きれつ用充てん材 目地シール

    セメダイン(6件のレビュー)
    599税込659
    1本(100g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    目地シールは非常に滑らかで、きれがよく作業がしやすい白色のアクリル樹脂系水性充てん剤です。 表面のきめが細かく美しく仕上がります。 硬化後も弾力性を保ち、ひび割れしにくくなっています。 柔らかく垂れにくいので壁面や天井のすきまに使えます。 はみ出しても硬化前なら水でふき取れます。 硬化後は、水性塗料がきれいに塗れます。
    用途ALC板の目地、クラックの補修。 柱と壁、天井のすきまの充てん。 壁面クロス貼り、塗装などの下地調整処理。 壁面のきれつ、コンクリートブロックのすき間充てん。成分アクリル樹脂エマルジョン系
  • Cリンク 鉄 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    Cリンク 鉄

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(4件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    開口部が広くて使いやすいです。
    用途連結用フックに材質本体:鉄/クロメートメッキ、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)形状オーバル型ロック機能なし
  • ニップルホースジョイント TRUSCO

    ニップルホースジョイント

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1パック(5個)
    当日出荷
    用途ホースと機器の接続形状ニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150
  • TIG電源部品 YG-A50HJ1 CT TN200A4VB15A パナソニックコネクト

    TIG電源部品 YG-A50HJ1 CT TN200A4VB15A

    パナソニックコネクト
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
  • タイル目地材 セメダイン

    タイル目地材

    セメダイン(6件のレビュー)
    299税込329
    1袋(200g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    塗りやすく仕上がりきれいな白セメント系のタイル目地材です。 水で練るだけで簡単に施工できます。 セメント状にカチカチに固まります。
    用途陶器タイル・磁器タイルの目地施工と補修 タイル間の目地材 浴室やキッチンのタイル目地付属品ヘラ成分白セメント系危険物の類別非危険物
...