カテゴリ
- 物流用品(13)
- 制御機器(5)
- 研磨材(5)
- 切削工具(2)
- 家電(2)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- 東正車輛(6)
- NCA(4)
- コーセル(3)
- TRUSCO(3)
- KITO(キトー)(2)
- KSフィルター(2)
- アーム[作業工具](1)
- オーエッチ工業(1)
- オーム電機(1)
- オリエンタルモーター(1)
- ニューレジストン(1)
- 日立(1)
- ユーエイキャスター(1)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
- スーパー工業(1)
- 中央精機(1)
- ギガ・セレクション(1)
- audio-technica(1)
- MICROCHIP(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hj-100」の検索結果

重量用キャスター(ゴム車輪) ストッパー付
東正車輛(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷Hシリーズの重荷重用のキャスターです。形状自在車S荷重種別重荷重材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)タイプ重荷重車輪幅(mm)50ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ゴム車輪)
東正車輛(5件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷重量物の軽快な運搬を可能にします。形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ウレタン車輪) ストッパー付
東正車輛(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から5日以内出荷Hシリーズの重荷重用のキャスターです。形状自在車S荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)タイプ重荷重ストッパーありキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
OHJ型プレス製自在車(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から翌日出荷一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。形状自在車型式OHJ型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
マグネットジャンボ缶ホルダ 1本用
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷直径70mmまでの缶製品が収納可能です。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。(TSH-400のみ)用途缶の保管、整理に。トラスコ品番836-4778材質マグネット:フェライト磁石、本体:スチール幅(mm)140質量(kg)0.58高さ(mm)180奥行(mm)95最大荷重(kg)2.52018年トラスコ掲載ページ1 1181
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷最大許容荷重は標準で1000kg。 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。仕様プレート式、自在式、低床式軸径(Φmm)12( 外径20カラー入り )荷重種別重荷重型式プレート式、自在式、低床式許容荷重(kg)1000材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンリム幅(mm)40取付穴(mm)11ストッパーなし許容荷重(N)9800車輪取付幅(mm)43特性耐摩耗性偏心(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 自在車(MCナイロン車輪)
東正車輛¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷形状自在荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
安全砥石 シェル ジェイドタイプ(パット付オフセット型弾性砥石)
ニューレジストン¥18,980税込¥20,8781箱(25枚)4日以内出荷から5日以内出荷【重大な切創事故を防ぐ】。砥石を覆う一体型の専用パットで、研削作業中の切創事故の被害を軽減します。もしもの時も、砥石外周より大きい専用パットが介在し、ガードの役割をすることで切創被害を軽減します。専用パットは砥石と一緒に摩耗するため、研削作業に影響を与えません。従来砥石と比較し、研削スピードが速いので、効率よく作業ができます。弾性砥石特有の低振動砥石なので、作業者の負担や疲労の軽減に繋がります。用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り粒度36厚さ(mm)7.5最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
重量用キャスター(MCナイロン車輪) ストッパー付
東正車輛¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷Hシリーズの重荷重用のキャスターです。形状自在荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロン車輪(ベアリング入)タイプ重荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター
ダイヤモンドシート ガラス用アルタシート 超ハード
NCA¥19,980税込¥21,9781箱(3枚)当日出荷ひどいウロコ汚れもぐいぐい落とします。メーカー最強のダイヤモンドパワーです。用途浴室の鏡や大浴場、サウナ室、噴水周りのガラスなどについたウロコ汚れの除去に。トラスコ品番690-7706長さ(mm)140幅(mm)75
ガラス用アルタクラフト
NCA¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ガラス・鏡のウロコ汚れをきれいに取り除きます。用途ガラス・鏡のウロコ汚れ除去に。トラスコ品番704-4137長さ(mm)100幅(mm)50厚さ(mm)25
インナーイヤーヘッドホン
audio-technica¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷クリアな高音質が味わえる新設計ドライバーを搭載。 爽やかな気分で音楽を楽しんでいただけるよう低域と中高域のバランスに優れた、フレッシュな高音質を再生します。 耳にぴったりフィットする軽量小さめボディ。 普通のインナーイヤーヘッドホンの直径は約17~18mmですが、本製品では約15.8mmと小さめサイズを実現。耳の小さなかたにもぴったりフィットします。 音を注ぐグラスをイメージしたデザイン。 搾りたての高音質を注いだグラスをイメージし、透明感のある鮮やかなカラーリングで耳元を演出します。 ポータブル機器に最適な1.2mコード&L型プラグ。型式ダイナミック型質量(g)約5(コード除く)コード長さ(m)1.2(Y型)プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)再生周波数帯域(Hz)18~22,000音圧レベル(dB)100(出力)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)13.5最大入力(mW)200イヤホン形状インナーイヤー型
ガラス用アルタシート
NCA¥19,980税込¥21,9781箱(3枚)当日出荷鏡・ガラスのウロコがきれいに取れます。用途浴室の鏡や大浴場、サウナ室、噴水周りのガラスなどについたウロコ汚れの除去に。トラスコ品番690-7702長さ(mm)140幅(mm)75
上部操作型ジンバル式ミラーホルダ Φ100
中央精機¥96,980税込¥106,6781個20日以内出荷円形ミラーを組み込むタイプのミラーホルダで、ミラーの中心がホルダの回転中心と一致するジンバル方式です。アオリ調整がホルダ上部からおこなえますので、調整のため光学系を横切る心配はありません。シャフトの取り付け方向を90°変更することもできます。質量(kg)1ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフト径(Φmm)20シャフト長さ(mm)60微調整範囲±3°適合寸法(mm)(光学素子)Φ100、厚さ2~15
J型 自在車(フェノール車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター¥3,998税込¥4,3981個21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)フェノールストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源 LFAシリーズ
コーセル(13件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から93日以内出荷小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
運搬車用取り替えハンドル ドンキーカート101N用
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581本翌日出荷抗ウィルス&抗菌粉体塗装を施したドンキーカート用替えハンドルです。用途ドンキーカート101N用折りたたみハンドルトラスコ品番256-7995適合機種101N材質スチールタイプ折りたたみハンドル抗ウィルス&抗菌粉体塗装(SIAA抗ウィルスISO21702:JP0612258X0002H・SIAA抗菌ISO22196:JP0122258X0008J)パイプ寸法(mm)28.6アズワン品番65-1932-07
哺乳瓶スチーム除菌器 水だけで簡単高温除菌 2本同時 約15分
オーム電機¥2,979税込¥3,2771個翌々日出荷水を入れてボタンを押すだけ、カンタン操作で高温除菌。2本の哺乳びんを同時に除菌可能。水だけでOK、薬液は不要。短時間で除菌完了、約15分で清潔に。シンプル構造でお手入れラクラク付属品専用カップ (50ml)質量(g)約620定格電圧(V)100~定格消費電力(W)270寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×295×144周波数50/60Hz電源コード約1m除菌時間(分)15
ドンキーカート101N用折りたたみハンドル
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷用途ドンキーカート101N用折りたたみハンドルトラスコ品番195-3753セット内容ボルト、ナット、ワッシャー各4個材質/仕上スチール、表面処理:粉体塗装タイプスタンダードパイプ径(Φmm)28.6適合台車品番101Nアズワン品番64-8327-20![北川用鉄生爪 HJ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013712-150415-02.jpg)
北川用鉄生爪 HJ
アーム[作業工具]¥11,980~税込¥13,178~1セット(3個)翌々日出荷から4日以内出荷1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。用途旋盤チャック用仕様ARM北川用鉄生爪材質S-50C
HyperJuice GaN 100W Dual USB-C/USB-A ACアダプタ
HYPER¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷最大出力100Wの2つのUSB-Cポート(Power Delivery 3.0対応)に、2つのUSB-A(Quick Charge 3.0対応)ポート搭載。 4つのポートを十分に活用できる合計100Wの高出力仕様。 MacBook、iPad、iPhone等、最大4台のデバイスを一気に急速充電できます。 コンセントのプラグ部分は本体に折りたたんで収納可能。 各国の主要なコンセントに合わせた3種類の海外用変換プラグが同梱されています。 電圧も100V~240Vに対応したユニバーサル仕様。
炊飯ジャー
日立¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷付属品コンパクトしゃもじ(自立式)、計量カップ仕様●ふたを開いたときの高さ(cm):44.8●予約炊飯:2メモリー●側面ヒーター:35W●内釜:黒厚鉄窯●抗菌:フックボタン●操作部液晶:グレー液晶(バックライトなし)●水位線:おこのみ水位線と大きな合数文字●洗浄部品点数:3点●省エネ法関連の仕様一覧:区分名:B、省エネ基準達成率 %:104、年間消費電力量 kWh/年:83.0、最大炊飯容量 L:1.0、炊飯時消費電力量(1回当たり) Wh:164、保温時消費電力量(1時間当たり) Wh:15.4●蒸気カット/蒸気セーブ:蒸気セーブ質量(kg)約5.4消費電力(W)炊飯:1400圧力最高1.3気圧ヒーター底面IHヒーター、側面ヒーター、ふたヒーター外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.8×30.2×23.2炊飯容量1.0L(5.5合)、0.09~1.0L保温時間(h)(「保温低」設定時):24
LGA100A シリーズ
コーセル(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷から48日以内出荷シリーズLG入力電圧(V)AC85~132 1Φ定格出力電力(W)100入力形式100V系入力出力形式シングル出力
100V温水高圧洗浄機 SHJ-1105S 貯湯式ボイラータイプ
スーパー工業¥799,800税込¥879,7801台11日以内出荷密閉型多管式ボイラーを搭載。温度上昇が早く約4分で最高温度に到達します。自動運転機能を搭載。渇水停止機能、凍結防止ヒーター装備です。DCブラシレスモーター搭載で低電圧に強く、たこ足配線や電源の延長も安心です。用途融雪剤や潮風による車両の錆予防に。厨房機器の油汚れ洗浄に。食品工場での温水除菌に。建設重機のグリス汚れ除去に。仮設トイレの洗浄に。付属品ライフルガンASY 1/8-500-100 クイック(04P50034)、噴口扇形 1/8 MVNP1574(04000254)、高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ(04T52021010)、給水ホースASY Φ15×3m(040000865)トラスコ品番696-1614幅(mm)774高さ(mm)1075出力(kW)1.1/2500min-1奥行(mm)1051電源(V)100燃料白灯油燃料消費量(L/h)5吐出圧力(MPa)4.5吐出水量(L/min)11キャブタイヤコード(m)5(2.0mm2×3芯)































![北川用鉄生爪 HJ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013712-150415-02.jpg)