カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- カー用品(2)
- 制御機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hj-2s」の検索結果

イレクター Φ28 メタルジョイント
矢崎化工(40件のレビュー)¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ27ステンレスパイプ用 メタルジョイント
矢崎化工¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から7日以内出荷ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ27ステンレスパイプ用材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド NAO材
(1143件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
室内キャリアセット エブリィ ハイゼット用
INNO¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷エブリィ・ハイゼット用 室内キャリアセット。車内スペースを有効活用!色シルバー適合車種タウンエースバン 年式:H20.2~ 型式:S40#M/S41#M系 グレード:GL、DXNV100クリッパー バン 年式:H27.3~ 型式:DR17V グレード: ハイルーフ(GX,GXターボ)、ハイルーフ(DX,DXGLパッケージ)NV100クリッパーリオ 5ドアワゴン 年式:H27.3~ 型式:DR17W グレード:全グレードスクラム バン 年式: H27.3~ 型式:DG17V グレード:ハイルーフ(バスター)、ハイルーフ(PA,PAスペシャル,PC,PCスペシャル)スクラム ワゴン 年式:H27.3~ 型式:DG17V グレード:全グレードミニキャブ バン 年式:H27.3~ 型式:DS17V グレード:ハイルーフ(JOIN、JOINターボ)、ハイルーフ(PC、PCリミテッド、PA、PAリミテッド)エブリイ バン 年式:H27.2~ 型式:DA17V グレード:全グレードエブリイ ワゴン 年式:H27.2~ 型式:DA17W グレード:全グレードアトレー(※) ワゴン 年式:H17.5~R3.12 型式:S32#G/S33#G グレード:全グレードハイゼット カーゴ 年式:R3.12~ 型式:S700V/S710V グレード:デラックス、スペシャルクリーン、スペシャルディアス(※) ワゴン 年式:H21.9~R2.3 型式:S32#N/S33#N グレード:全グレードバモスホビオ プロ・バン 年式:H15.4~H30.5 型式:HJ1/HJ2 グレード: PROバモスホビオ ワゴン 年式:H15.4~H30.5 型式:HM3/HM4 グレード:全グレード※加工が必要です。RoHS指令(10物質対応)対応
HJ2型 テーパめねじ 青銅
オンダ製作所¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口をテーパめねじに変換可能。・埋設可能。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-109
《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー
PedalboxPro¥49,980税込¥54,9781セット8日以内出荷カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
ハンド(エアー駆動) トグルハンド HJ
近藤製作所¥42,655~税込¥46,921~1個16日以内出荷トグル機構により小型で大きな把持力。開閉確認センサ取付け可能。ピストンガイドの採用により繰り返し精度、耐久性、剛性が向上。食品製造工程向け仕様。(オプション)タイプ標準シリーズHJ作動方式複動式
ルナ 5本脚ハイチェア 肘付 背メッシュ グレーシェル シルバーフレーム ナイロン双輪
オカムラ(岡村製作所)¥92,980税込¥102,2781台45日以内出荷仕様共通仕様:背シェル/ガラス繊維強化ポリアミド樹脂/裏張地/メッシュ:ポリエステル/肘/ガラス繊維強化ポリアミド樹脂/座クッション/モールドウレタン/座シェル/ポリプロピレン樹脂/座張地/布:ポリエステル/脚フレーム/スチールパイプ粉体塗装/キャスター/ナイロン双輪キャスターΦ50mm/脚外径Φ696/14.9kg/収納:不可その他5本脚ハイチェア シルバーフレーム グレーシェル 背メッシュ 肘付幅(mm)565高さ(mm)1000~1154奥行(mm)560キャスター有背幅(mm)620~774脚数(本)5本脚ハイチェアグリーン購入法適合材質(テーブル)無材質(シェル)グレー材質(肘掛)有
ルナ ネスティング 肘付 棚付 背メッシュ グレーシェル シルバーフレーム ナイロン双輪
オカムラ(岡村製作所)¥58,980税込¥64,8781台45日以内出荷仕様共通仕様:背シェル/ガラス繊維強化ポリアミド樹脂/裏張地/メッシュ:ポリエステル/肘/ガラス繊維強化ポリアミド樹脂/座クッション/モールドウレタン/座シェル/ポリプロピレン樹脂/座張地/布:ポリエステル/脚フレーム/スチールパイプ粉体塗装/キャスター/ナイロン双輪キャスターΦ50mm/質量/8.2kgネスティング可:質量/8.2kg ネスティング可/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:横スタッキングその他4本脚 シルバーフレーム グレーシェル 背メッシュ 肘付 棚付幅(mm)560高さ(mm)820奥行(mm)560キャスター有背幅(mm)440脚数(本)4本脚グリーン購入法適合材質(テーブル)無材質(シェル)グレー材質(肘掛)有