カテゴリ

  • 自動車補修部品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 切削工具(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 機構部品(6)
  • 物流用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • カー用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 溶接用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 家電(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hj-4」の検索結果

106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アーク溶接棒 軟鋼用 モノタロウ

    アーク溶接棒 軟鋼用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(2.5kg)ほか
    当日出荷
    ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
    用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接被覆系ライムチタニヤ系
  • イレクター Φ28 メタルジョイント ニッケル 矢崎化工

    イレクター Φ28 メタルジョイント ニッケル

    矢崎化工(3件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • Cリンク 鉄 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    Cリンク 鉄

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(4件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    開口部が広くて使いやすいです。
    用途連結用フックに材質本体:鉄/クロメートメッキ、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)形状オーバル型ロック機能なし
  • メカニカルシール(HJ4-20X45X28) 日立産機システム

    メカニカルシール(HJ4-20X45X28)

    日立産機システム
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
  • ホースジョイント TRUSCO

    ホースジョイント

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(3個)
    当日出荷
    用途ホースと機器の接続材質黄銅(C3604)+クロームメッキ製形状ニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150適合用途ホースと機器の接続
  • Cリンク ステン 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    Cリンク ステン

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    開口部が広くて使いやすいです。
    用途連結用フックに材質本体:ステンレス(SUS304) バレル研磨、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)形状オーバル型ロック機能なし
  • 1.5Vリチウム乾電池 Panasonic(パナソニック)

    1.5Vリチウム乾電池

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(4本)
    当日出荷
    使用推奨期限15年 デジカメなどの大電流機器で長寿命化を実現
    電圧(V)1.5使用推奨期限15年
  • 直線ジョイント タカミヤ

    直線ジョイント

    タカミヤ(4件のレビュー)
    509税込560
    1個ほか
    当日出荷
    優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
    用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。質量(kg)0.64(1個)規格(社)仮設工業会認定品
  • エアーホースジョイント(2個入り) マリンテック

    エアーホースジョイント(2個入り)

    マリンテック
    259税込285
    1セット(2個)
    当日出荷
    ホースどうしを接続する樹脂製ジョイント金具! 異型ホース接続タイプ
    材質樹脂製形状ホースジョイント
  • Cリンク 鉄(クロメート) AIOULE(ふじわら)

    Cリンク 鉄(クロメート)

    AIOULE(ふじわら)
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄クロメート仕上げの安価な開口部が広くて使用しやすいフックです。
    材質(本体)種類スナップフック表面処理(本体)クロメートメッキ
  • エアーホースジョイント(2個入り) マリンテック

    エアーホースジョイント(2個入り)

    マリンテック
    269税込296
    1セット(2個)
    当日出荷
    ホースどうしを接続する樹脂製ジョイント金具!
    仕様内径4mmと4mmを接続材質樹脂製形状ホースジョイント外径(mm)5
  • アットアクア ステンレス製パンチストレーナー パール金属

    アットアクア ステンレス製パンチストレーナー

    パール金属(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フック付きで深型のボウルや鍋にかけて仕様できます。 同サイズの深型ボウルとザルにぴったり収納できます。 足つきでシンク内においても衛生的です。
    仕様足つき材質ステンレス鋼
  • ピストンバルブ部(TEVN10型他用、水道水・再生水共用) TOTO

    ピストンバルブ部(TEVN10型他用、水道水・再生水共用)

    TOTO
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    適合品番TEVN1※型、TEVN2※型、TEVN3※型、TEVN4※型
  • Cリンク ステンレス AIOULE(ふじわら)

    Cリンク ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製でサビに強く、開口部が広くて使用しやすいフックです。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック
  • 北川用 生爪(油圧・エアーチャック用) THECUT

    北川用 生爪(油圧・エアーチャック用)

    THECUT
    4,198税込4,618
    1セット(3個)
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • 調圧弁(クリックシャワー用) TOTO

    調圧弁(クリックシャワー用)

    TOTO
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    適合品番TBV034型ねじサイズG1/2
  • ニップルホースジョイント TRUSCO

    ニップルホースジョイント

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途ホースと機器の接続形状ニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150
  • ミニタイプ 45°ソケットエルボ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ 45°ソケットエルボ

    PISCO(ピスコ)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブと継手の接続材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状45°ソケットエルボ開放リング/樹脂本体:ブラックタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気包装形態通常包装寸法P1(Φmm)8使用真空圧力(kPa)-100
  • バルブコアOR用(耐熱用) TECH

    バルブコアOR用(耐熱用)

    TECH(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    耐熱用バルブコアは-40℃から120℃までの過酷な条件下でも使用可能です。
  • HJ トグルハンド 近藤製作所

    HJ トグルハンド

    近藤製作所
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-3~28駆動源(MPa)0.3~0.7
  • HJ ギガ・セレクション

    HJ

    ギガ・セレクション
    4,998税込5,498
    1組
    翌々日出荷から32日以内出荷
    材質S45C
  • ショックアブソーバKSHJシリーズ コガネイ

    ショックアブソーバKSHJシリーズ

    コガネイ
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
    構造固定式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
  • アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (標準シャンクタイプ・標準 刃長形) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (標準シャンクタイプ・標準 刃長形)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    39,980税込43,978
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    超快削刃型と多機能刃型の融合! 切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形に進化しました! 下穴なしでの縦送り(ドリル)加工や傾斜・横送り加工など1本の工具で縦横無尽の加工ができる多機能・底刃付きエンドミルです。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付
  • フック(亜鉛合金) TRUSCO

    フック(亜鉛合金)

    TRUSCO
    529税込582
    1個
    当日出荷
    サイズにより多目的に使えるフックです。
    材質/仕上亜鉛合金、焼付塗装(シルバー塗装、ブラック塗装)
  • データーネームEX15号 キャップ式 既製 シヤチハタ

    データーネームEX15号 キャップ式 既製

    シヤチハタ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    毎日変える『日』ベルトは、側面のダイヤルを回すだけで簡単変更。また、指がインクで汚れないベルトカバーを採用。携帯に便利なストラップ穴つき
    用途普通紙専用寸法(mm)Φ26.0×86.7質量(g)33シリーズデータネームEXエコマーク認定認定インク色書体楷書体印面サイズ(Φmm)15.5グリーン購入法適合エコマーク認定番号16112018印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個(4kg)
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 北川用鉄生爪 HJ アーム[作業工具]

    北川用鉄生爪 HJ

    アーム[作業工具]
    6,198税込6,818
    1セット(3個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
    用途旋盤チャック用仕様ARM北川用鉄生爪材質S-50C
  • アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (標準シャンクタイプ・短 刃長形) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (標準シャンクタイプ・短 刃長形)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    32,980税込36,278
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    超快削刃型と多機能刃型の融合! 切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形に進化しました! 下穴なしでの縦送り(ドリル)加工や傾斜・横送り加工など1本の工具で縦横無尽の加工ができる多機能・底刃付きエンドミルです。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付
  • 北川用生爪(油圧・空圧用)HJ IZS

    北川用生爪(油圧・空圧用)HJ

    IZS
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質S45C
  • R-HO/B-200円形(鉄) ギガ・セレクション

    R-HO/B-200円形(鉄)

    ギガ・セレクション
    33,980税込37,378
    1組(3個)
    翌々日出荷
    薄物、薄板、パイプの加工物材質:S45C を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。
    材質S45C
  • M 4x0.7 /1.5P ハンドタップ(ダイカスト用) エスコ

    M 4x0.7 /1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829HJ-4B
  • ショックアブソーバ コガネイ

    ショックアブソーバ

    コガネイ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。グラム単位からトン単位までサポート。
    タイプKSHJ使用温度範囲(℃)0~60取付金具取付金具なしナットストッパナットなし偏角(°)1以下最高作動頻度(min-1)90
  • M 4x0.7 /  3P ハンドタップ(ダイカスト用) エスコ

    M 4x0.7 / 3P ハンドタップ(ダイカスト用)

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829HJ-4A
  • 4mm ナット(フッ素樹脂製) エスコ

    4mm ナット(フッ素樹脂製)

    エスコ
    490税込539
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425HJ-4チューブサイズ(mm)4
  • イレクター Φ28 メタルジョイント 矢崎化工

    イレクター Φ28 メタルジョイント

    矢崎化工(40件のレビュー)
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックアブソーバ KSHJシリーズ コガネイ

    ショックアブソーバ KSHJシリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。グラム単位からトン単位までサポート。
  • サイドテーブル エスコ

    サイドテーブル

    エスコ
    56,300税込61,930
    1台
    翌日出荷
    アジャスター付。配線キャップ付。電話台としても使えます。
    材質スチール(粉体塗装)質量(kg)10.5耐荷重(kg)天板:15 棚板:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×350×900適合電話機サイズ:400×350(mm)以下高さ調整範囲(mm)10程度可動範囲なしグリーンマーク認定
  • ステンレスケース プランジャー イマオコーポレーション

    ステンレスケース プランジャー

    イマオコーポレーション
    559税込615
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 窓にガッチリ貼る飛散防止フィルム 明和グラビア

    窓にガッチリ貼る飛散防止フィルム

    明和グラビア
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷
    窓の防災 台風 地震 窓にガッチリ貼る飛散防止フィルム
    用途室内側にはる強力粘着タイプ 。UV99%。飛散防止性能JIS規格合格品。目立ちにくい透明タイプ材質表面:ポリエステル樹脂、離型フィルム:ポリエステル、粘着剤:アクリル系樹脂
  • ホースジョイント ストレート(POM・PP製) ワモト

    ホースジョイント ストレート(POM・PP製)

    ワモト
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    軽く、使いやすく、機能性、耐久性に優れた、低価格なホースジョイントです。 ポリプロピレン製─耐薬品性に優れています。