カテゴリ

  • 自動車純正部品(23)
  • 物流用品(20)
  • メカニカル部品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 制御機器(13)
  • 切削工具(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 機構部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「hj-10」の検索結果

関連キーワード
154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-10 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-10三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
・JIS-B1454C型・総焼入れ耐摩用・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
質量(kg)0.06タイプHJ型最高回転数(min-1[r.p.m])1400寸法L(mm)42寸法D(Φmm)19寸法e(mm)6寸法l(mm)12寸法d(Φmm)10(H7)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)30寸法P(Φmm)4.5(H8/m6)
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-10C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-10C三好キカイ(旧:三好パイジョン)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付材質二トリルゴムNBRタイプHJ型寸法L(mm)24山数3寸法S(mm)1寸法D(Φmm)35寸法d(Φmm)19最高使用温度(℃)90
Φ28メタルジョイント 矢崎化工Φ28メタルジョイント矢崎化工(39件のレビュー)
679税込747特価
1個
当日出荷
材質RoHS指令(10物質対応)対応
Cリンク 鉄 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)Cリンク 鉄123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(4件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
開口部が広くて使いやすいです。
用途連結用フックに形状オーバル型ロック機能なし材質本体:鉄/クロメートメッキ、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)
キレイキレイ薬用泡ハンドソープ 詰替用 LION(ライオン)キレイキレイ薬用泡ハンドソープ 詰替用LION(ライオン)
7,998税込8,798
1本(1箱)
当日出荷
泡で出るタイプのハンドソープです。殺菌成分配合です。きちんと殺菌し、バイ菌から手肌を守ります。きめ細かで、たっぷりとした泡で出るので、泡立てが苦手なお子様からご年配まで、簡単に手洗いができます。泡切れがよく「すすぎが早い」ので、洗いあがりがぬるつきません。ほんのり甘い「フルーツミックスの香り」です。
用途手指の殺菌・消毒・洗浄。付属品注ぎ口適合機種泡ハンドソープボトル材質有効成分:イソプロピルメチルフェノール形状吐出:泡状摘要泡ハンドソープ規格医薬部外品対象希釈倍率原液香りフルーツミックス商品タイプ詰替用
重量用キャスター 東正車輛重量用キャスター東正車輛(4件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)形状自在車荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ホースジョイント TRUSCOホースジョイントTRUSCO(4件のレビュー)
999税込1,099
1パック(5個)
当日出荷
用途ホースと機器の接続材質黄銅(C3604)+クロームメッキ製形状ニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150
CHジョイント リビラックCHジョイントリビラック(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
仕様ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント
Cリンク ステン 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)Cリンク ステン123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
開口部が広くて使いやすいです。
用途連結用フックに形状オーバル型ロック機能なし材質本体:ステンレス(SUS304) バレル研磨、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)
45°エルボ PISCO(ピスコ)45°エルボPISCO(ピスコ)
339税込373
1個
当日出荷から23日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
重量用キャスター(ゴム車輪) 東正車輛重量用キャスター(ゴム車輪)東正車輛(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
重量物の軽快な運搬を可能にします。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)形状自在車荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ゴム車輪) ストッパー付 東正車輛重量用キャスター(ゴム車輪) ストッパー付東正車輛(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)形状自在車S荷重種別重荷重タイプ重荷重車輪幅(mm)50キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
イレクター メタルジョイント 矢崎化工イレクター メタルジョイント矢崎化工(3件のレビュー)
589税込648特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質適合パイプ呼び径Φ28表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応取付レンチ5mm
Cリンク 鉄(クロメート) AIOULE(ふじわら)Cリンク 鉄(クロメート)AIOULE(ふじわら)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
鉄クロメート仕上げの安価な開口部が広くて使用しやすいフックです。
材質(本体)種類スナップフック表面処理(本体)クロメートメッキ
スクロールチャック用生爪 TRUSCOスクロールチャック用生爪TRUSCO
7,698税込8,468
1セット
当日出荷から9日以内出荷
材質S45C
溶接機用ホルダークリップ 日動工業溶接機用ホルダークリップ日動工業(7件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
クリップ三立S-300ホルダー(ネジ止め)仕様オスジョイント付三立JA-300ケーブルジョイントオス(ネジ止め)
ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイント ブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)(16件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
保安、防塵用としてご利用下さい。
用途給油メンテナンス用材質ニトリルゴムNBR最高使用温度(℃)90
自動大便器フラッシュバルブ用ピストンバルブ部(TEF70型・TEF80型用) THJ10R TOTO自動大便器フラッシュバルブ用ピストンバルブ部(TEF70型・TEF80型用) THJ10RTOTO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
適合本体TEF70型・TEF80型他用長さ(mm)56外径(Φmm)42.5適合流体水道水、再生水共用関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
OHJ型プレス製自在車(ベアリング入) オーエッチ工業OHJ型プレス製自在車(ベアリング入)オーエッチ工業(1件のレビュー)
2,688税込2,957
1個
当日出荷から翌日出荷
一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
材質(車輪)ゴム形状自在車型式OHJ型自在車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ウレタン車輪) ストッパー付 東正車輛重量用キャスター(ウレタン車輪) ストッパー付東正車輛(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)形状自在車S荷重種別重荷重タイプ重荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
CHジョイント(樹脂) 十川ゴムCHジョイント(樹脂)十川ゴム(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
樹脂製
仕様ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント材質樹脂
HJ硬爪 ギガ・セレクションHJ硬爪ギガ・セレクション
61,980税込68,178
1組
翌々日出荷
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°材質SNCM21硬度HRB58~60
ニップルホースジョイント TRUSCOニップルホースジョイントTRUSCO
1,998税込2,198
1パック(5個)
当日出荷
用途ホースと機器の接続形状ニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
角度をつけて伝導伝達が出来る製品です。
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から9日以内出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用許容偏角(°)最大30種類標準タイプタイプ耐摩タイプHJ型
北川用生爪(油圧・空圧用)HJ IZS北川用生爪(油圧・空圧用)HJIZS
5,998税込6,598
1セット(3個)
3日以内出荷から5日以内出荷
材質S45C
マグネットジャンボ缶ホルダ 1本用 TRUSCOマグネットジャンボ缶ホルダ 1本用TRUSCO(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
直径70mmまでの缶製品が収納可能です。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。(TSH-400のみ)
用途缶の保管、整理に。トラスコ品番836-4778材質マグネット:フェライト磁石、本体:スチール質量(kg)0.582018年トラスコ掲載ページ1 1181
軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
付属品ストロングピン2本、止めリング2ヶタイプ耐摩タイプ
のび~るファイル(樹脂ハトメ) セキセイのび~るファイル(樹脂ハトメ)セキセイ(1件のレビュー)
499税込549
1冊
当日出荷から翌々日出荷
完全焼却可能な樹脂ハトメを使用した、のび~るファイルです。背幅が最大10cmまで伸びます。書類の量に合わせて背幅が伸びますので、保管に余分なスペースを取りません。紐付の表紙で書類をしっかりと固定します。
サイズA4種類フラットファイル穴数2グリーン購入法適合
フルカバーホースリールJET アイリスオーヤマフルカバーホースリールJETアイリスオーヤマ
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
【10m 15m】【9Φ】メーカー史上最強ジェット!ジェットパワーが約20%(※)アップしたJETアクアガンです。※メーカー品比較 (通常水道圧0.3MPaでジェット散水した時の飛距離を測定。また、同じ距離から散水した際に壁に掛かる圧力をメーカー既存品と比較)水の吐出パターンは全4種類です。様々なシーンに応じて使い分けができます。収納可能折りたたみステップ付!使用時にステップを広げると転倒防止になります。左右45度回転式でホースの出る方向に本体が回転します。ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応。握り加減で水量調整ができます。水撒きの他に洗車などにも適したジェットタイプのアクアガンです。スリムタイプでコンパクトに収納できるホースリールです。
用途水撒き、洗車、清掃等ダークグレー/ブラック使用圧力(MPa)0.1~0.7主要材質本体_ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリアセタールホース_塩化ビニル樹脂耐熱温度(℃)60関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)水流切替強力ジェット/シャワー/カクサン/キリ
北川用 生爪(油圧・エアーチャック用) THECUT北川用 生爪(油圧・エアーチャック用)THECUT
7,898税込8,688
1セット(3個)
3日以内出荷から10日以内出荷
イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル(スタンダードタイプ) SONYイーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル(スタンダードタイプ)SONY
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
スリムな設計で省スペースな配線 HDMI端子搭載テレビやBDレコーダーなどにすっきり配線 新規格フル対応 映像と音声信号に加えデータ通信が可能なHDMIイーサネットチャンネル対応 テレビの音声信号をHDMIケーブルのみでAVアンプ等に戻すことが可能なオーディオリターンチャンネル対応 3D映像対応 フルHDの約4倍の解像度を実現する4K解像度対応 2つの芯線をドレイン線とともにツイストする構造により外来ノイズの影響を低減。3重シールド構造により遮蔽性を向上 外来ノイズの影響を低減し、高遮蔽性を実現する金属シールドシェル構造採用 プラグの抜き差しによりダメージを受けやすいケーブル部とプラグ部の接合部に、独自開発接合構造を採用し、機械的強度と伝送安定性を向上 プラグ部に高い信頼性と耐久性を実現し、経年変化による伝送品質の劣化を防止する24Kメッキを採用
変換タイプオス - オスコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオスケーブルタイプスタンダードタイプHDMI規格ハイスピードシールド2重シールド対応解像度Full HD(1080p)対応機能HEC対応、3D対応伝送速度(Gbps)100RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバKSHJシリーズ コガネイショックアブソーバKSHJシリーズコガネイ
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造固定式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
Bリンク 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)Bリンク123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
3,898税込4,288
1セット(10個)
3日以内出荷
種類スナップフック材質(スプリング)SUS304
CCHジョイント(樹脂) 十川ゴムCCHジョイント(樹脂)十川ゴム
749税込824
1個
当日出荷から11日以内出荷
樹脂製
仕様熱源機直付用ジョイント材質樹脂
Qリンク 鉄(クロメート) AIOULE(ふじわら)Qリンク 鉄(クロメート)AIOULE(ふじわら)
839税込923
1個
4日以内出荷
材質(本体)種類スナップフック表面処理(本体)クロメートメッキ
CHジョイントBJ(樹脂) ニックスCHジョイントBJ(樹脂)ニックス
339税込373
1個
予約販売
樹脂製
仕様ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント材質樹脂サイズ10
ストレートユニオン エスコストレートユニオンエスコ
845税込930
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ストレートユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
HJ ギガ・セレクションHJギガ・セレクション
6,498税込7,148
1組
翌々日出荷から32日以内出荷
材質S45C
Bリンク 鉄(クロメート) AIOULE(ふじわら)Bリンク 鉄(クロメート)AIOULE(ふじわら)
829税込912
1個
4日以内出荷
材質(本体)種類スナップフック表面処理(本体)クロメートメッキ