カテゴリ

  • 自動車純正部品(61)
  • 物流用品(58)
  • 配管・水廻り設備部材(56)
  • 自動車補修部品(44)
  • 切削工具(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • 制御機器(23)
  • 作業工具(19)
  • 事務用品(18)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 建築金物(15)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 機構部品(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 日用品(11)
  • 研磨材(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 安全保護具(8)
  • テープ(7)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 家電(5)
  • 農業機械(5)
  • 溶接用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防災用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • カー用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • 清掃用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 住設機器(2)
  • ヘルスケア(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車部品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド

「hj」の検索結果

関連キーワード
640件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HJシリーズ バッテリー GSユアサ

    HJシリーズ バッテリー

    GSユアサ(20件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用JIS品では対応できない新車搭載特型品対応バッテリー
  • ポケットサイズ コンパクトスケール HJ-A A&D(エー・アンド・デイ)

    ポケットサイズ コンパクトスケール HJ-A

    A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利なポケットサイズなコンパクトスケール。高精度最小表示0.1g。見やすい:バックライト付き液晶表示(文字高約12.8mm)。長寿命:単4形乾電池2本で約100時間使用可能(アルカリ乾電池、バックライトオン)。オートパワーオフ。風袋引き機能。計量皿としても使える保護カバー付き。精度確認用校正用分銅付き
    用途実験、教材、研究に。ジュエリー、ホビーの計量に。調理での配合などに。電源単4形乾電池×2本
  • 歩数計 HJ-325 オムロンヘルスケア

    歩数計 HJ-325

    オムロンヘルスケア
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    1ボタン1表示の簡単操作。文字も大きく使いやすい、シンプル派。
    メモリー7日間測定項目歩数本体質量(g)23機能ポケットIN、時計、マイベスト3使用電池CR2032外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)57×42×13
  • HJ ギガ・セレクション

    HJ

    ギガ・セレクション
    3,998税込4,398
    1組
    翌々日出荷から32日以内出荷
    材質S45C
  • HJ トグルハンド 近藤製作所

    HJ トグルハンド

    近藤製作所
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-3~28駆動源(MPa)0.3~0.7
  • HJ硬爪 ギガ・セレクション

    HJ硬爪

    ギガ・セレクション
    42,980税込47,278
    1組
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°材質SNCM21硬度HRB58~60
  • 透明性両面テープ HJ-9150W 日東電工(旧:Permacel)

    透明性両面テープ HJ-9150W

    日東電工(旧:Permacel)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    基材レスの両面接着テープです。 揮発ガス分は超微量です。 高い接着性を有しています。
    用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番470-4665材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)20厚さ(mm)0.05クリア長さ(m)20粘着力5.4N/10mm
  • 透明性両面テープ  HJ-3160W 日東電工(旧:Permacel)

    透明性両面テープ HJ-3160W

    日東電工(旧:Permacel)
    7,498税込8,248
    1巻
    当日出荷
    ポリエステルフィルムを基材としたテープです。 揮発ガス分は超微量です。 高い接着性を有しています。
    用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番470-4657材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.1クリア長さ(m)20粘着力7.1N/10mm
  • 透明性両面テープ HJ-3160W 日東電工(旧:Permacel)

    透明性両面テープ HJ-3160W

    日東電工(旧:Permacel)
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷
    ポリエステルフィルムを基材としたテープです。 揮発ガス分は超微量です。 高い接着性を有しています。
    用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番470-4649材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)20厚さ(mm)0.1クリア長さ(m)20粘着力7.1N/10mm
  • 北川用鉄生爪 HJ アーム[作業工具]

    北川用鉄生爪 HJ

    アーム[作業工具]
    5,698税込6,268
    1セット(3個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
    用途旋盤チャック用仕様ARM北川用鉄生爪材質S-50C
  • 【レンタル】サーモグラフィー専用スタンド HJ-SDF アズワン

    【レンタル】サーモグラフィー専用スタンド HJ-SDF

    アズワン
    3,598税込3,958
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    FLIRサーモグラフィ FLIR E4/E5/E6/E8-EX用の固定スタンドがあると、設置式で熱画像の計測が簡単になります。
    サービス分類レンタル
  • ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ材質SCM415曲り角度30°まで
  • ホースジョイント HJ型 シンコー[継手]

    ホースジョイント HJ型

    シンコー[継手]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
    用途エアー配管用の継手です。形状ホースジョイントねじの種類PT材質BSBM
  • SJ・AJ(Ⅱ)・HJ(Ⅱ)・RJ用アジャスター VIBRA(新光電子)

    SJ・AJ(Ⅱ)・HJ(Ⅱ)・RJ用アジャスター

    VIBRA(新光電子)
    1,398税込1,538
    1セット(4個)
    当日出荷
    用途新光電子製 SJ・AJ(Ⅱ)・HJ(Ⅱ)・RJ用アジャスター適合機種SJ・AJ(Ⅱ)・HJ(Ⅱ)・RJシリーズ
  • メカニカルシール(HJ4-20X45X28) 日立産機システム

    メカニカルシール(HJ4-20X45X28)

    日立産機システム
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
  • CERAM HEATER ERK30HJ MAZDA(マツダ)

    CERAM HEATER ERK30HJ

    MAZDA(マツダ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • CERAM HEATER ERK10HJ MAZDA(マツダ)

    CERAM HEATER ERK10HJ

    MAZDA(マツダ)
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
  • CERAM HEATER ERK15HJ MAZDA(マツダ)

    CERAM HEATER ERK15HJ

    MAZDA(マツダ)
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
  • 軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    付属品ストロングピン2本、止めリング2ヶタイプ耐摩タイプ
  • 基材レス両面テープHJ-9150W 0.05mmX50mmX20m 日東電工(旧:Permacel)

    基材レス両面テープHJ-9150W 0.05mmX50mmX20m

    日東電工(旧:Permacel)
    5,298税込5,828
    1巻
    当日出荷から19日以内出荷
    基材レスの両面接着テープです。 揮発ガス分は超微量です。 高い接着性を有しています。
    用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.05長さ(m)20
  • CERAM HEATER ERK45HJ MAZDA(マツダ)

    CERAM HEATER ERK45HJ

    MAZDA(マツダ)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
  • 自動残留塩素濃度制御装置部品 ビーズ(NJ/HJ) ショウエイ

    自動残留塩素濃度制御装置部品 ビーズ(NJ/HJ)

    ショウエイ
    219税込241
    1個
    当日出荷
    水質制御装置の部品です。部品表での対応番号はNJシリーズ(20)、HJシリーズ(20)です。
    質量(g)6対応機種NJ、HJシリーズ図面番号20
  • HP178XL インクカートリッジ ブラック(スリム増量) CN684HJ HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP178XL インクカートリッジ ブラック(スリム増量) CN684HJ

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    2,898税込3,188
    1台
    翌日出荷
    カラー 黒 。印刷可能枚数 約550枚 (A4判) 。対応機種 Deskjet・3070A・3520 Officejet・4620 Photosmart・5510・5520・5521・6510・6520・6521・B109A・C5380・C6380・D5460・Plus B209A・Premium FAX All-in-One C309a・Premium C309G・Premium C310c・Wireless B109N・Wireless B110a・Plus B210a
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電源に接続しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:無線非搭載
  • 横つり縦つり兼用クランプ(HJ)0.5t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    横つり縦つり兼用クランプ(HJ)0.5t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    使用荷重(t)0.5適合機種HJ0.5t
  • 横つり縦つり兼用クランプ(HJ)1.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    横つり縦つり兼用クランプ(HJ)1.0t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    使用荷重(t)1適合機種HJ1t
  • RS PRO 基板用端子台, CTBP96HJシリーズ, 5.08mmピッチ RS PRO

    RS PRO 基板用端子台, CTBP96HJシリーズ, 5.08mmピッチ

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質ナイロン66タイプ基板端子台取付方式垂直実装ピッチ(mm)5.08シリーズCTBP96HJ定格電圧(V)300端子種別スクリュー定格電流(A)15行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きライトアングル
  • 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様 GSユアサインフラシステムズ

    無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様

    GSユアサインフラシステムズ
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷
    単相100V 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電(パワーマルチプロセッシング)。業界トップクラスの過負荷耐量を実現。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。
    寸法(mm)W120×D380×H295質量(kg)約16.1定格入力電圧(V)100(70~140)運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)対応停電起動コンセント出力NEMA 5-15R×6個出力周波数(Hz)50/60入力周波数(Hz)50/60設置方式タワー型インバータ方式110%(30秒)、140%(3秒) / バイパス:1000%(半サイクル)給電方式常時インバータ給電周波数許容範囲(%)±1、3、5、12より選択
  • 注射器 光

    注射器

    (8件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    接着剤用の注射器です アクリル・塩ビ・ペットエース等の接着作業 正確に接着作業を行えます
    仕様針付
  • イレクター Φ28 メタルジョイント 矢崎化工

    イレクター Φ28 メタルジョイント

    矢崎化工(39件のレビュー)
    428税込471特価
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ LION(ライオン)

    キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ

    LION(ライオン)(95件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個(10L)
    当日出荷
    ポンプを押すとはじめから泡で出てくるので、小さな子供にも簡単に使える 押すだけでたっぷりの泡がすばやく手全体を覆います。泡立てが上手にできない小さな子供でも、泡で手全体をきちんと覆うことができ、手をきれいに洗うことができます。 殺菌成分配合の泡がすみずみまで広がり、汚れをきちんと落とす 小さな子供の手でも押しやすい、大きなヘッドのポンプを採用 泡切れがよく「すすぎが早い」ので、洗いあがりがぬるつきません。
    医薬品医療機器等法医薬部外品
  • へこみの補修・下地調整材 穴埋めパテ セメダイン

    へこみの補修・下地調整材 穴埋めパテ

    セメダイン(67件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(200g)ほか
    当日出荷
    ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。 肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。 硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
    用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。 塗装、壁紙貼りの下地調整。 コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。寸法(mm)90×Φ72危険物の類別非危険物
  • 防水シール バスコークN セメダイン

    防水シール バスコークN

    セメダイン(19件のレビュー)
    759税込835
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。 洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。 アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。 マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
    用途浴室や水まわり目地の防水補修に。 洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズルセット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐湯、耐熱、耐寒、高耐久被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
  • マジックインキ 補充液60mL 寺西化学

    マジックインキ 補充液60mL

    寺西化学(23件のレビュー)
    399税込439
    1個(60mL)
    当日出荷
    インキを補充することで、長く使えて経済的です。ゴミの減量にもつながります。 マジックインキ大型、No. 500、極太、中太、中太ロングの5種類の商品の補充に使用できます。その他のマーキングペンには使用できません。マジェスターは、専用補充インキを別売しています。
    適合本体マジックインキ大型、No. 500、極太、中太、中太ロング商品タイプ補充用インキ繰り返し・詰め替え対応
  • 防水シール バスコークN(防カビタイプ) セメダイン

    防水シール バスコークN(防カビタイプ)

    セメダイン(37件のレビュー)
    699税込769
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。 優れた防カビ性能を有しています。 洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。 アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。 マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
    用途浴室や水まわり目地の防水補修に。 洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズルセット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ、耐湯、耐熱、耐寒、高耐久被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
  • ドレンホースジョイント 因幡電工

    ドレンホースジョイント

    因幡電工(14件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    切断したドレンホースを接続するパーツです。 ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。
    用途切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。材質P.E.長さ(mm)28色調アイボリー
  • HH-1用オスピン MAC8(マックエイト)

    HH-1用オスピン

    MAC8(マックエイト)
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    当日出荷
    表面実装用コネクター(HHシリーズ)に使用するオスピンです。 本製品に電線を圧着してHHシリーズに取付けると表面実装用基板から信号を取出すことができます。 本製品にHJ-1用収縮チューブ(HJ-T)を取付ければ隣りどうしと接触しても大丈夫です。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキ定格電流(A)2使用可能電線範囲AWG26より細い物RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックインキマジックノック専用カートリッジ 太字用 寺西化学

    マジックインキマジックノック専用カートリッジ 太字用

    寺西化学(9件のレビュー)
    169税込186
    1パック(2本)
    当日出荷
    専用インキカートリッジ(2本入)は交換も簡単で経済的
    インク油性インク商品タイプ詰替用カートリッジ線の太さ太字線幅(mm)2.5~3適合本体MKFP繰り返し・詰め替え対応
  • アーク溶接棒 軟鋼用 モノタロウ

    アーク溶接棒 軟鋼用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(2.5kg)ほか
    当日出荷
    ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
    用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接被覆系ライムチタニヤ系
  • ドリルネジヘックス(金属サイディング用) TRUSCO

    ドリルネジヘックス(金属サイディング用)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    719税込791
    1パック(9本)ほか
    当日出荷
    外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
    表面処理ユニクローム材質(本体)鉄(SWCH18A)
  • ステンレス ジャックポイント ヘックス ヤマヒロ

    ステンレス ジャックポイント ヘックス

    ヤマヒロ(7件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス仕上スーパーパシペート仕様クロムフリー種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックスRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...