カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 物流用品(29)
  • バイク部品(23)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 介護用品(6)
  • 制御機器(5)
  • バイク純正部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 防災用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hjb」の検索結果

116件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板用マウントパーツ(ジャンパー) HJB-6000(H=6 ピッチ2.00mm用) 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(ジャンパー) HJB-6000(H=6 ピッチ2.00mm用)

    廣杉計器
    ¥729~税込¥802~
    1袋(50個)
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 マグネット 電源内蔵 ファンレス エレコム

    スイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 マグネット 電源内蔵 ファンレス

    エレコム
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    最大消費電力が従来機種(※)より15%ダウンの省エネモデル。ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体8ポートハブです。 ※従来機種:EHC-G08MN2-HJB
    用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体8ポートスイッチングハブです。 。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。 。らくらく節電E機能で最大約82%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 。放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。 。本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品専用ACケーブル(2ピン、約1.8m)1本、安全にお使いいただくために1枚 ※ゴム足・マグネットは製品本体に取付済みです。水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。仕様【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:8ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり材質【筐体】メタル色【筐体】ブラック質量(g)約420(本体のみ)ポート数8ポート消費電力(W)3.4(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×8接続方式Giga対応入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約171.5×83.6×30.0(本体のみ)保存温度(℃)-40~70機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット電源タイプ内蔵電源動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~90(ただし結露なきこと)保存湿度(%)5~90電源供給方式内蔵電源発熱量(KJ/h)約12.3(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)マグネットあり伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)11.9MTBF(時間)750000@25℃、287000@50℃PoE対応非対応
  • スイッチングハブ LANハブ 5ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 マグネット 電源内蔵 ファンレス エレコム

    スイッチングハブ LANハブ 5ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 マグネット 電源内蔵 ファンレス

    エレコム
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    本体サイズを従来機種(※)より33%小型化し、省スペースに設置可能なコンパクトモデル。ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体5ポートハブです。 ※従来機種:EHC-G05MN2-HJB
    用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体5ポートスイッチングハブです。 。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。 。らくらく節電E機能で最大約86%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 。放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。 。本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品専用ACケーブル(2ピン、約1.8m)1本、安全にお使いいただくために1枚 ※ゴム足・マグネットは製品本体に取付済みです。水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。仕様【スイッチングファブリック】10.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:5ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり材質【筐体】メタル色【筐体】ブラック質量(g)約250(本体のみ)ポート数5ポート消費電力(W)3.0(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×5接続方式Giga対応入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約121×63×28(本体のみ)保存温度(℃)-40~70機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット電源タイプ内蔵電源動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~90(ただし結露なきこと)保存湿度(%)5~90電源供給方式内蔵電源発熱量(KJ/h)約10.8(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)マグネットあり伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数2048件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(9Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)5.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6最大パケット転送能力(Mpps)7.4MTBF(時間)545000@25℃、189000@50℃PoE対応非対応
  • ステンレス ジャックポイント ヘックス ヤマヒロ

    ステンレス ジャックポイント ヘックス

    ヤマヒロ(8件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1箱(200個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様クロムフリー材質ステンレス種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックス仕上スーパーパシペートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロ ジャックポイント ヘックス ヤマヒロ

    ユニクロ ジャックポイント ヘックス

    ヤマヒロ(13件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1箱(200本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様クロムフリー種別クロムフリー表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルネジヘックス(金属サイディング用) TRUSCO

    ドリルネジヘックス(金属サイディング用)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1パック(42本)ほか
    当日出荷
    外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
    材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム
  • JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状自在車W荷重種別中荷重
  • ステンレス ジャックポイント ヘックス パシペート AZワッシャー付 ヤマヒロ

    ステンレス ジャックポイント ヘックス パシペート AZワッシャー付

    ヤマヒロ(2件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1箱(200個)ほか
    当日出荷
    仕様クロムフリー材質ステンレス仕上スーパーパシペートねじ長さS(mm)全ねじ座高h(mm)3.5
  • OHJB型プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入) オーエッチ工業

    OHJB型プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。
    用途一般用形状自在車W型式OHJB型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ユニクロ ジャックポイント AZシーリングヘックス ヤマヒロ

    ユニクロ ジャックポイント AZシーリングヘックス

    ヤマヒロ(1件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1箱(200個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様クロムフリー表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ座高h(mm)3.5
  • ドリルねじヘックス (金属サイディング用) TRUSCO

    ドリルねじヘックス (金属サイディング用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1パック(19本)ほか
    当日出荷
    外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
    用途金属サイディング用。材質(本体)ステンレス適合ドライバー(+)No.2
  • ハガネ地ベラ 宮谷製作所

    ハガネ地ベラ

    宮谷製作所
    ¥689~税込¥758~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ケレン作業や下地処理・クラックパテなどの作業で柄は丸みがあり軽くて持ちやすくなっています。0.4mm厚の板でしなりがある為、力を入れても使用しやすくなっています。ハガネ仕様で腰にねばりがありしっかりと使用出来ます。
    用途ケレン作業や下地処理・クラックパテなどの作業に板厚(mm)0.4/【柄】9
  • ターピー ワイドキャビントラックシート ハイゼットジャンボ用 萩原工業

    ターピー ワイドキャビントラックシート ハイゼットジャンボ用

    萩原工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1枚
    当日出荷
    軽トラックボディーカラーに合わせて選べるカラートラックシートです。3辺のフラップ(二重生地)仕様がハトメと車体の接触を防ぎ、ボディへの傷を抑制します。裏面は異なるカラーの為、めくったときもさりげないアクセントになります。
    用途ハイゼットトラックジャンボの積載物カバーシートに。付属品バンド:20本材質シート本体:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:真鍮(内径:12mm)、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.49長さ(m)1.8ハトメ数16個引裂強度(N)縦185、横155適合車種ハイゼットジャンボトラック耐久性(年)約2~3ハトメピッチ(cm)47.5×45.0幅(m)1.9RoHS指令(10物質対応)対応引張強度(N/5cm)縦1300、横1350
  • ユニクロ ジャックポイント ヘックス ヤマヒロ

    ユニクロ ジャックポイント ヘックス

    ヤマヒロ
    ¥32,230税込¥35,453
    1ケース(5000本)
    翌々日出荷
    一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
    仕様クロムフリー材質鉄頭部形状ヘックス(6カク)仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじ
  • VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX262) SMC

    VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX262)

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ポート数2使用流体水
  • ハガネ地ヘラ 宮谷製作所

    ハガネ地ヘラ

    宮谷製作所
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    5日以内出荷
    ケレン作業や下地処理・クラックパテなどの作業で柄は丸みがあり軽くて持ちやすくなっています。0.4mm厚の板でしなりがある為、力を入れても使用しやすくなっています。ハガネ仕様で腰にねばりがありしっかりと使用出来ます。
    用途ケレン作業や下地処理・クラックパテなどの作業に幅(mm)300全長(mm)235板厚(mm)0.4 / 【柄】12柄長さ(mm)185
  • VXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS) SMC

    VXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS)

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rc
  • 低床超重荷重用キャスター ユニクロ MC車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床超重荷重用キャスター ユニクロ MC車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷
    最大許容荷重は標準で1000kg。 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。
    仕様プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式軸径(Φmm)12( 外径20カラー入り )荷重種別超重荷重型式プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式許容荷重(kg)1000材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンリム幅(mm)40取付穴(mm)11許容荷重(N)9800車輪取付幅(mm)43特性耐摩耗性偏心(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス ジャックポイント ヘックス ヤマヒロ

    ステンレス ジャックポイント ヘックス

    ヤマヒロ
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1箱(200個)ほか
    4日以内出荷
  • VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ250) SMC

    VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ250)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体空気用口径3/4
  • VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252) SMC

    VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用口径3/4
  • ハイパー除湿シーツ(吸水拡散タイプ) モルテン
    ピンク
    ブルー

    ハイパー除湿シーツ(吸水拡散タイプ)

    モルテン
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    吸水スピードが速く表面はサラサラ。寝床の湿潤を解消する特殊シーツ。 発汗量が多い方にお勧めです。 洗濯機・乾燥機の使用が可能です。
    材質ポリエステル洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○
  • VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2C2) SMC

    VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2C2)

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用口径3/4
  • 低床超重荷重用キャスター1000 DHJ金具セット(ストッパー付) ユニクロメッキ仕様 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床超重荷重用キャスター1000 DHJ金具セット(ストッパー付) ユニクロメッキ仕様

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    自在旋回仕様の金具です。 旋回部にはスラストとラジアルの2層ベアリングを装備しているため、重荷重に対しても旋回部の動きは軽快で、方向転換も容易です。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。
    用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車荷重種別超重荷重取付座(mm)112×112取付ピッチ(mm)85×85
  • ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMC

    ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ

    SMC
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • 低床重荷重用キャスター 金具セット ユニクロ自在ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用キャスター 金具セット ユニクロ自在ストッパー付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    7日以内出荷
    自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。
    用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット荷重種別重荷重
  • マグツインダスターガン WTB

    マグツインダスターガン

    WTB
    ¥21,980税込¥24,178
    1丁
    当日出荷
    用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に仕様エアー流量調節内蔵型・埋込式ピン材質マグネシウム最高使用圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • 低床超重荷重用キャスター 自在ストッパー付 モノマーキャスティングナイロン(ブラック)車輪 三価クロメート SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床超重荷重用キャスター 自在ストッパー付 モノマーキャスティングナイロン(ブラック)車輪 三価クロメート

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷
    耐荷重は1000kg、旋回部の二層ベアリングで方向転回が容易です。
    用途レイアウト・ライン変更を伴う長期固定型精密機器に仕様低速運搬機器向けキャスタ 最大許容荷重1000kgタイプ自在式(シングルストッパー)車輪幅(mm)40取付ピッチY(mm)85取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)980取付座A(mm)112RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)85取付座B(mm)112
  • VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD240) SMC

    VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD240)

    SMC
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用
  • 低床重荷重用キャスター 金具セット ブラック自在ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用キャスター 金具セット ブラック自在ストッパー付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    7日以内出荷
    自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。
    用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット荷重種別重荷重
  • 静電気帯電防止キャスター Ⅲ 金具セット 静電気帯電防止専用 ユニクロ自在ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    静電気帯電防止キャスター Ⅲ 金具セット 静電気帯電防止専用 ユニクロ自在ストッパー付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1個
    7日以内出荷
    自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
    用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車
  • VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD242) SMC

    VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD242)

    SMC
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用
  • 低床重荷重用キャスター U ウレタン車輪付ユニクロ自在ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用キャスター U ウレタン車輪付ユニクロ自在ストッパー付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。 車輪は耐油性・耐衝撃性のU(ウレタン)車輪です。
    用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット荷重種別重荷重材質(車輪)Uウレタンストッパー回転ストッパー
  • 白杖カーボン伸縮折りたたみ HJBC ZC50S キザキ

    白杖カーボン伸縮折りたたみ HJBC ZC50S

    キザキ
    ¥9,998税込¥9,998非課税商品
    1本
    4日以内出荷
    ポールメーカーが開発した。握りやすいグリップの白杖
    材質シャフト:軽量カーボン材寸法(cm)最長:115 最短:100、収納:29.8
  • 低床重荷重用キャスター U ウレタン車輪付ブラック自在ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用キャスター U ウレタン車輪付ブラック自在ストッパー付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。 車輪は耐油性・耐衝撃性のU(ウレタン)車輪です。
    用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット荷重種別重荷重材質(車輪)Uウレタンストッパー回転ストッパー
  • 白杖カーボン伸縮折りたたみ HJBC ZC50L キザキ

    白杖カーボン伸縮折りたたみ HJBC ZC50L

    キザキ
    ¥9,998税込¥9,998非課税商品
    1本
    4日以内出荷
    ポールメーカーが開発した。握りやすいグリップの白杖
    材質シャフト:軽量カーボン材寸法(cm)最長:135 最短:116、収納33.8
  • 中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB SHJBL-200 ウカイ(岐阜産研工業)

    中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB SHJBL-200

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11自重(g)4240最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)45
  • キザ キケーン 大人用スタンダード HJBC ST23AD キザキ

    キザ キケーン 大人用スタンダード HJBC ST23AD

    キザキ
    ¥6,798税込¥6,798非課税商品
    1個
    4日以内出荷
    手首に負担をかけない アングルグリップ採用の サイズ調整ができる白杖
  • 低床超重荷重用キャスター1000 DHJ金具セット 長穴天板仕様(ストッパー付) ユニクロメッキ仕様 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床超重荷重用キャスター1000 DHJ金具セット 長穴天板仕様(ストッパー付) ユニクロメッキ仕様

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    自在旋回仕様の金具です。 旋回部にはスラストとラジアルの2層ベアリングを装備しているため、重荷重に対しても旋回部の動きは軽快で、方向転換も容易です。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。 DHJ-LP:自在長穴天板LPの仕様は「LS-GSPO125K」(最大許容荷重1750kg)と取付ピッチが共通ですので交換が可能です。
    用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車荷重種別超重荷重取付座(mm)100×150取付ピッチ(mm)59×121-80×105