低床超重荷重用キャスター 自在ストッパー付 モノマーキャスティングナイロン(ブラック)車輪 三価クロメート
耐荷重は1000kg、旋回部の二層ベアリングで方向転回が容易です。
- 用途
- レイアウト・ライン変更を伴う長期固定型精密機器に
- 仕様
- 低速運搬機器向けキャスタ 最大許容荷重1000kg
- タイプ
- 自在式(シングルストッパー)
- 車輪幅(mm)
- 40
- 取付ピッチY(mm)
- 85
- 取付穴径P(mm)
- 11
- 許容荷重(daN)
- 980
- 取付座A(mm)
- 112
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 取付ピッチX(mm)
- 85
- 取付座B(mm)
- 112
- 内容量
- 1個
プレート式 自在車キャスター の新着商品
カテゴリ



























