カテゴリ

  • 物流用品(8)
  • 保管用品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)

「hk-130」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビーポップ対応屋外シート HK-130 ノーブランド

    ビーポップ対応屋外シート HK-130

    ノーブランド(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    暗い所で光を当てると光るシートの為目立たせたり、事故防止に
    適合機種PM-100、CPM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、CPM-100HⅡ、CPM-100Ⅱ、CPM-100ⅡK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP幅(mm)130タイプ反射シート長さ(m)5使用場所屋外
  • パーツボックス HKタイプ サカエ

    パーツボックス HKタイプ

    サカエ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    CSワゴンヨコ型・ハニーケース用樹脂ボックス。
    付属品仕切板1枚付材質P.S-GP樹脂(ポリスチレンGPタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用キャスター(ウレタン車輪) 東正車輛

    重量用キャスター(ウレタン車輪)

    東正車輛
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)タイプ重荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用キャスター(ゴム車輪) 東正車輛

    重量用キャスター(ゴム車輪)

    東正車輛(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)タイプ重荷重用ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • OHK型プレス製固定車(ベアリング入) オーエッチ工業

    OHK型プレス製固定車(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適。
    形状固定車荷重種別中・重荷重型式OHK型固定車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • HK型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    HK型 中荷重用固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    荷重種別中荷重材質(車輪)ゴムシャフト径(Φmm)12使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴ピッチ(mm)100/56(50)取付穴径(mm)11トッププレート(mm)137/93車輪タイプ単輪
  • ハンマードリル用ドリルチャック JEFCOM(ジェフコム)

    ハンマードリル用ドリルチャック

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ハンマードリル(SDS)でストレートシャンクの工具を使うことができる。強力シャンクにより耐久力アップ!。クッショングリップ…締め付け時・解除時に手が痛まない。使用時の熱を緩和。ロック機能…締付け最終位置でロックがかかる。解除機能…工具が抜けなくなった時に解除ができる
    仕様キーレスタイプ、回転専用軸径(Φmm)10
  • ビット交換式ドリルチャック JEFCOM(ジェフコム)

    ビット交換式ドリルチャック

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ビットを差し込むだけワンタッチ交換 ビットが折れても交換可能 40V対応 使用可能ビット・付属ビット:No.FSB-2055(⊕2×55mm)×1本または、50mm以上の2つ溝ビットも使用できます。 ※トーションビットは使用しないでください。折れの原因となります。
    用途強靭ビットでシャンクに最適付属品締め付け工具×1個材質軸:特殊鋼、本体:軟質特殊ラバー質量(g)330口径(Φmm)最大13本体寸法(mm)41×115×41六角軸対辺(mm)6.35チャック許容範囲(m/m)1.5~13
  • パーツボックス HKタイプ サカエ

    パーツボックス HKタイプ

    サカエ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    付属品仕切板1枚付材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビット交換式キーレスチャック JEFCOM(ジェフコム)

    ビット交換式キーレスチャック

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    ビットを差し込むだけワンタッチ交換 ビットが折れても交換可能 40V対応 使用可能ビット・付属ビット:No.FSB-2055(⊕2×55mm)×1本または、50mm以上の2つ溝ビットも使用できます。 ※トーションビットは使用しないでください。折れの原因となります。
    用途強靭ビットでシャンクに最適材質軸:特殊鋼、本体:軟質特殊ラバー質量(g)335口径(Φmm)最大13本体寸法(mm)49×125×49六角軸対辺(mm)6.35チャック許容範囲(m/m)1.5~13
  • 重量用キャスター 東正車輛

    重量用キャスター

    東正車輛
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    形状固定荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • K型 固定車(フェノール車輪) ユーエイキャスター

    K型 固定車(フェノール車輪)

    ユーエイキャスター
    4,998税込5,498
    1個
    21日以内出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
    材質(車輪)フェノールRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,810税込3,091
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • パーツボックス HKタイプ用ヨコ仕切 サカエ

    パーツボックス HKタイプ用ヨコ仕切

    サカエ
    319税込351
    1枚
    当日出荷
    透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • モーター 130 ELPA

    モーター 130

    ELPA
    361税込397
    1個
    当日出荷
    適正電圧:DC1.5V FA-130型
    定格電圧(V)DC1.5
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ハニーケース2(樹脂ボックス付) サカエ

    ハニーケース2(樹脂ボックス付)

    サカエ
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
    材質(本体)スチール間口(mm)842材質(引出し)ポリスチレン樹脂均等積載量(kg/段)60
  • CSワゴン透明ボックス付(CSAタイプ/耐荷重90kg) サカエ

    CSワゴン透明ボックス付(CSAタイプ/耐荷重90kg)

    サカエ
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!! ボックスは、厚さ3mm(底部は2.5mm)のポリスチレンGPタイプを使用している為、強度が抜群。 しかも透明の為、収納物が外から一目で分かり、必要な収納品を探す手間が省けます。 また正面のネームカードにより収納物の仕分けに便利です。 引出しを最大に引き出しても、ボックス後端にストッパーが付いている為、抜け落ちることがありません。
    用途小物入れワゴン、収納ワゴン、作業用ワゴンに最適です。事務所、病院、学校、研究室等にて。質量(kg)15高さ(mm)850材質(本体)(支柱・棚板)スチール、(ボックス)ポリスチレン材質(車輪)ゴム奥行(mm)300間口(mm)560キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)90材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応
  • CSワゴン透明ボックス付(CSDタイプ/耐荷重130kg) サカエ

    CSワゴン透明ボックス付(CSDタイプ/耐荷重130kg)

    サカエ
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!! ボックスは、厚さ3mm(底部は2.5mm)のポリスチレンGPタイプを使用している為、強度が抜群。 しかも透明の為、収納物が外から一目で分かり、必要な収納品を探す手間が省けます。 また正面のネームカードにより収納物の仕分けに便利です。 引出しを最大に引き出しても、ボックス後端にストッパーが付いている為、抜け落ちることがありません。
    用途小物入れワゴン、収納ワゴン、作業用ワゴンに最適です。事務所、病院、学校、研究室等にて。質量(kg)18高さ(mm)1000材質(本体)(支柱・棚板)スチール、(ボックス)ポリスチレン材質(車輪)ゴム奥行(mm)300間口(mm)560キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)130材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンテナラックケース(パーツボックス付) サカエ

    コンテナラックケース(パーツボックス付)

    サカエ
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。 透明ボックスにより収納物の確認が容易にできます。
    用途工場、オフィス、実験・研究施設、学校、病院、物流倉庫、ホテルなどで。工具や測定機器、装置、ファイル、書類収納庫として。材質(本体)スチール奥行(mm)320間口(mm)852材質(引出し)ポリスチレン樹脂色(本体)ベージュRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)50(棚板1段あたり)有効内寸法・奥行(mm)D250有効内寸法・高さ(mm)H105
  • コンテナラックケース(パーツボックス付) サカエ

    コンテナラックケース(パーツボックス付)

    サカエ
    87,980税込96,778
    1個
    翌々日出荷
    工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。 透明ボックスにより収納物の確認が容易にできます。
    用途工場、オフィス、実験・研究施設、学校、病院、物流倉庫、ホテルなどで。工具や測定機器、装置、ファイル、書類収納庫として。付属品ボックス(HK-130T)×30質量(kg)35高さ(mm)900材質(本体)スチール奥行(mm)320間口(mm)852引出し数30材質(引出し)ポリスチレン樹脂色(本体)ベージュアズワン品番64-5299-26RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)50(棚板1段あたり)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)852×320×900有効内寸法・間口(mm)W120有効内寸法・奥行(mm)D250有効内寸法・高さ(mm)H105
  • プーリーベルト(大)130mm ELPA

    プーリーベルト(大)130mm

    ELPA
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
    無駄のないシンプルな丸形デザイン(ゴム径1.8mm)を採用。滑らかな回転と安定した動力伝達をサポート
    ブラック質量(g)5内径(Φmm)130長さ(cm)14ゴム径(mm)1.8
  • 天井直付型 LED(昼光色~電球色) シーリングライト リモコン調光・リモコン調色・カチットF Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 LED(昼光色~電球色) シーリングライト リモコン調光・リモコン調色・カチットF

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様キレイコート仕様(カバー)、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF、昼光色Ra83、電球色Ra83、専用スマートフォンアプリで点灯/消灯、〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、リモコン(明るさアップ・おまかせ・全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯・滅)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、おまかせ機能付、虫・ホコリの入りにくい構造、明るさアップモード(約6200K、明るさ約130%)、明るさアップモード時:35.6W、Wi-Fi対応、※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能幅(mm)Φ600質量(kg)2.7高さ(mm)90電圧(V)100消費電力(W)27.7仕上【アクリルカバー】乳白つや消し光源LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、色温度:6500 K、光束維持時間40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)155.1入力電流(A)0.37(100V時)光束(Lm)4299トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応デザインCasualグリーン購入法適合適用畳数~8畳エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型 LED(昼光色~電球色) シーリングライト リモコン調光・リモコン調色・カチットF Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 LED(昼光色~電球色) シーリングライト リモコン調光・リモコン調色・カチットF

    Panasonic(パナソニック)
    75,980税込83,578
    1台
    4日以内出荷
    高さ(mm)90電圧(V)100仕上【アクリルカバー】乳白つや消し光源LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、色温度:6500 K、光束維持時間40000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応デザインCasualグリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • ビッカース硬度計TMVT-1 TIME

    ビッカース硬度計TMVT-1

    TIME
    2,598,000税込2,857,800
    1台
    17日以内出荷
    デジタル硬度計とコンピューターの一元化設計で操作が便利 Windows 7 システムを搭載し、ディスプレイ、プリンタなどの出力装置を搭載 対物レンズと圧子の自動認識と自動切り替え 昇降スクリューはワームギア構造を採用し、変速機が安定 X-Y 自動載物台プラットフォームにより、測定位置と測定値がより正確 手動で試験力を選択し、試験力のロード/ 滞留/ アンロードプロセスが自動的に動作 内蔵CCD 画像採集システムを通じて、タブレットに圧痕インデントを直接表示し、タッチパネルボタンをタッチして、自動的にマイクロビッカース硬度値を測定 硬度スケール変換機能により、各硬度スケール間で変換 測定データを自動的に記録し、硬度- 深さ曲線を生成、Word ドキュメントに保存
    仕様試験力:kgf:10gf・25gf・50gf・100gf・200gf・300gf・500gf・1000gf、N:0.098N・0.246N・0.49N・0.98N・1.96N・2.94N・4.90N・9.80N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、テストモード:HV/HK、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:自動切り替え、コンピュータシステム:CPU:IntelI5・メモリ:2G・ハードディスク:64G、カメラ画素:130万、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS・HBW、硬度読み取り:タッチスクリーンでインデントを表示・自動読み取り、最小測定単位:0.025umデータ出力WORD/EXCEL報告表と硬度グラフを生成できます対物レンズ10x(観測用)・40x(測定用)
  • ビッカース硬度計TMVT-1AT TIME

    ビッカース硬度計TMVT-1AT

    TIME
    5,298,000税込5,827,800
    1台
    17日以内出荷
    タブレットPC と硬度計を統合し、テストにすべてのパラメータがタブレットコンピュータ上で選択して直観的なディスプレイ表示され操作が便利 内蔵CCD 画像採集システムは、直接インデント画像を表示し、タッチボタンだけで硬度値を読み取り可能 圧子と対物レンズの間で自動識別、自動ノーズピース(タレット)、マイクロビッカース硬度値を自動的に測定 硬度スケール変換機能を持つ、各硬度スケール間で換算 システム言語は英語でサポート USB インターフェース、VGA インターフェース、ネットワーク接続口を備え、硬度値のテスト結果をUSB インターフェースで出力印刷 ネットワークを接続して測定データを共有 測定データを自動的に記録し、硬度- 深さ曲線を生成、Word ドキュメントに保存 X-Y 自動載物台プラットフォームは、オートフォーカス機能により、計器が自動的に測定し、完全にマイクロビッカース硬度測定の自動化を実現 自動タレット及び内蔵プリンタ、RS232 インターフェイスでコンピュータに接続・保存
    仕様試験力:kgf:10gf・25gf・50gf・100gf・200gf・300gf・500gf・1000gf、N:0.098N・0.246N・0.49N・0.98N・1.96N・2.94N・4.90N・9.80N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、テストモード:HV/HK、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:自動切り替え、コンピュータシステム:CPU:IntelI5・メモリ:2G・ハードディスク:64G、カメラ画素:130万、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS・HBW、硬度読み取り:タッチスクリーンでインデントを表示・自動読み取り、最小測定単位:0.025umデータ出力WORD/EXCEL報告表と硬度グラフを生成できます対物レンズ10x(観測用)・40x(測定用)