天井直付型 LED(昼光色~電球色) シーリングライト リモコン調光・リモコン調色・カチットF
- 仕様
- キレイコート仕様(カバー)、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF、昼光色Ra83、電球色Ra83、専用スマートフォンアプリで点灯/消灯、〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、リモコン(明るさアップ・おまかせ・全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯・滅)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、おまかせ機能付、虫・ホコリの入りにくい構造、明るさアップモード(約6200K、明るさ約130%)、明るさアップモード時:35.6W、Wi-Fi対応、※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
- 幅(mm)
- Φ600
- 質量(kg)
- 2.7
- 高さ(mm)
- 90
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- 27.7
- 仕上
- 【アクリルカバー】乳白つや消し
- 光源
- LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、色温度:6500 K、光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 155.1
- 入力電流(A)
- 0.37(100V時)
- 光束(Lm)
- 4299
- トランス
- LED内蔵、電源ユニット内蔵
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- デザイン
- Casual
- グリーン購入法
- 適合
- 適用畳数
- ~8畳
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1台
注意
※光色によって、全光束などの性能値が変化します。※機器の設定にはスマートフォンが必要です。
※実際の建物の構造、使用環境・状況により電波到達距離が短くなる場合があります。
※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
シーリングライト の新着商品
カテゴリ











