カテゴリ

  • 農業機械(32)
  • 制御機器(14)
  • 自動車補修部品(7)
  • 測定用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「hk-11」の検索結果

関連キーワード
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA762HK-11用]ステープラー針 エスコ[EA762HK-11用]ステープラー針エスコ
770税込847
1箱
翌日出荷
綴じ枚数70~120枚アズワン品番64-2266-04入数1000本繰り返し・詰め替え対応
男子シングル診察衣 HK-11 ナガイレーベン男子シングル診察衣 HK-11ナガイレーベン(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1枚
7日以内出荷
ホワイト素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応
HK-11B活性炭エレメント 日立産機システムHK-11B活性炭エレメント日立産機システム
46,980税込51,678
1本
5日以内出荷
用途型式HKF-11BX 活性炭フィルター交換用エレメント
補修用カベ紙 アサヒペン補修用カベ紙アサヒペン(1件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から3日以内出荷
ちょっとした補修に。カベ紙の上に貼るだけで簡単です。
用途ビニルカベ紙の補修用に。材質塩化ビニル樹脂/紙/アクリル樹脂(粘着剤)長さ(cm)60RoHS指令(10物質対応)対応
フックカッターL ムラテックKDSフックカッターLムラテックKDS(6件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
梱包ヒモ、PPバンドの切断に最適なフック刃。 替刃がボディに2枚内蔵可能。 刃の固定は強力なネジ締め式。 HK-12は、開梱作業・ペンキ缶フタ開けに便利なヘラ(焼入れSUS製)付。
用途ネジロック構造付属品フックL刃1枚黄色替刃仕様フックL替刃0.5mm厚適合替刃HK-5H
サイロック(一般形鋼用感知器取付金具) ネグロス電工サイロック(一般形鋼用感知器取付金具)ネグロス電工
2,798税込3,078
1箱(10組)
当日出荷
適合感知器取付穴ピッチ:66.7mm表面処理電気亜鉛めっき(C)HKZ1:溶融亜鉛めっき鋼板製適合フランジ厚(mm)3~13
ステンヘラ付ピンセット 石黒金属ステンヘラ付ピンセット石黒金属
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
盆栽の手入れや植え替えに盆栽手入れシリーズ。
材質ステンレス質量(g)35
路面シートK(蛍光タイプ) W420×300mm トーグ安全工業路面シートK(蛍光タイプ) W420×300mmトーグ安全工業
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から4日以内出荷
表面に滑り止めと耐摩耗効果のあるクリヤーシートをラミネートした路面シートです。 アルミシートを採用していますので、アスファルトやコンクリートなど凸凹のある路面のほか、様々な素材に貼ることができます。 面板を様々な用途に合わせて製作する事が可能です。 鮮やかな蛍光色と解りやすいイラストで安全対策に効果的な蛍光路面シートです。 蛍光色は一般より2~3倍視認性に優れています(メーカー比較)ので、遠くからの視認性も高く大変効果的です。
取付方式シール/ステッカー材質クリヤシート、蛍光フィルム、アルミシート寸法(mm)W420×300
コレット CHKグループ NSK(ナカニシ)コレット CHKグループNSK(ナカニシ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
5,498税込6,048
1個
当日出荷から14日以内出荷
ケブラー耐熱手袋 HKシリーズ フロンケミカルケブラー耐熱手袋 HKシリーズフロンケミカル
16,980税込18,678
1双
3日以内出荷から8日以内出荷
カーボン繊維を織り込み、静電気の発生を嫌う作業でご使用できます。耐熱性・耐切創性に優れ、作業性も良好です。長繊維を使用し、クリーンルーム内でご使用いただけます。(クリーンパックしますとクラス100の環境下でも使用可能です)。
入数(双)1種別ケブラー耐熱手袋
パンチングパレル用L字フック SHUTERパンチングパレル用L字フックSHUTER
4,898税込5,388
1袋(10個)
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、工具や小物の整理に最適です。
用途工具や小物の整理に。
稔唐草 浅型小鉢 千羽鶴印(エンテック)稔唐草 浅型小鉢千羽鶴印(エンテック)
799税込879
1個
3日以内出荷
古式豊かな伝統的な絵
材質メラミン樹脂容量(mL)250外径×高さH(Φmm×mm)112×43
稔唐草 羽反り小鉢 千羽鶴印(エンテック)稔唐草 羽反り小鉢千羽鶴印(エンテック)
699税込769
1個
3日以内出荷
古式豊かな伝統的な絵
材質メラミン樹脂容量(mL)360外径×高さH(Φmm×mm)117×68
重量カート CTシリーズ アズワン重量カート CTシリーズアズワン
4,090税込4,499
1袋(10個)
翌々日出荷から12日以内出荷
パネル用アクセサリー L型フック ギガ・セレクションパネル用アクセサリー L型フックギガ・セレクション
519税込571
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
パネル用のアクセサリーです。
銀イオンWサポーター靴下 5本指 3足組 久冨勝銀イオンWサポーター靴下 5本指 3足組久冨勝
999税込1,099
1足
4日以内出荷から9日以内出荷
銀イオンのチカラで抗菌消臭加工の靴下です。フィット感抜群のWサポータータイプ。くちゴムストレスフリー加工で裏側がフラットで締めつけない。
アソート(グレー・ダークグレー・ネイビー)指タイプ5本指サイズ(cm)24.5~27材質綿・ポリエステル・ポリウレタン
15mm/1車 ナイロンプーリー エスコ15mm/1車 ナイロンプーリーエスコ
180税込198
1個
当日出荷
材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン全長(mm)50質量(g)24使用荷重(kg)150車径(mm)15使用ロープ径(mm)~5
銀イオンWサポーター靴下 3足組 久冨勝銀イオンWサポーター靴下 3足組久冨勝
999税込1,099
1足
5日以内出荷
銀イオンのチカラで抗菌消臭加工の靴下です。フィット感抜群のWサポータータイプ。くちゴムストレスフリー加工で裏側がフラットで締めつけない。
アソート(グレー・ダークグレー・ネイビー)サイズ(cm)24.5~27材質綿・ポリエステル・ポリウレタン
スクリュープラグ エスコスクリュープラグエスコ
270税込297
1袋(10個)ほか
翌日出荷
M8x 50mm パイプナット(ステンレス製) エスコM8x 50mm パイプナット(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
570税込627
1個
当日出荷
エスコ品番EA949HK-11長さ(mm)50
120枚 強力ステープラー(かるホッチ) エスコ120枚 強力ステープラー(かるホッチ)エスコ
6,980税込7,678
1台
翌日出荷
材質ハンドル:再生ABS樹脂・PC樹脂、グリップ:TPE樹脂寸法(mm)65(W)×237(D)×176(H)質量(g)980綴じ枚数120枚最大綴じ奥行(mm)70針装てん数(本)100/回アズワン品番64-2266-03繰り返し・詰め替え対応
30mm 平アングル型長柄刷毛 エスコ30mm 平アングル型長柄刷毛エスコ
510税込561
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109HK-11全長(mm)440種類刷毛形式アングル型長柄刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)43材質(柄部)材質(毛)豚毛毛色黒色玉厚(mm)11刷毛幅(mm)30
100x100mm [充]ボンベ札 エスコ100x100mm [充]ボンベ札エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
文字内容取付方式材質ラミプレート仕様両面印刷、角型エスコ品番EA983HK-11寸法(mm)100×100×2取付穴径(Φmm)5
高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当 エコリカ高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当エコリカ(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
水銀灯 250W~400W形相当 天井用LED照明です。 コンパクト&軽量設計。 250W相当では全光束10000lm、400W相当では全光束15000lmと十分な明るさ。 天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。 IP65適合の防塵・防水仕様に加え、信頼性試験を実施しており、品質と安全性を確保しております。 配光角は70°/110°の2種類からお選びいただけます。 取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250Wもしくは400W相当水銀灯の置き換え、新設に付属品直付器具、チェーン種別LED投光器使用温度(℃)-20~60定格寿命(時間)+60℃環境:約30000/+50℃環境:約50000平均演色評価数Ra80保護等級IP65色温度(K)5700使用環境屋内使用専用保証期間3年設置方式直付け、チェーンRoHS指令(10物質対応)対応
楽ヶ峰 17-12 OC リスパック楽ヶ峰 17-12 OCリスパック
819税込901
1袋(50点)
4日以内出荷
簡単盛付けで、作業負担を軽減&食品ロス対策、ツマ削減。楽ヶ峰用のフタ。お刺身に。環境対応素材。本体別売り。
材質PSP寸法(mm)170×114×43質量(g)3.3
スケーラ用刷毛3型 マイト工業株式会社スケーラ用刷毛3型マイト工業株式会社
19,980税込21,978
1箱
5日以内出荷
セット内容刷毛(大)3型
ダストシール(標準) LBHK型 NOKダストシール(標準) LBHK型NOK(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質ニトリルゴム(NBR)型式LBHK
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
12,980税込14,278
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類電磁接触器極数-
ガスケット シリンダ 3HK-11351-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット シリンダ 3HK-11351-00YAMAHA(ヤマハ)
589税込648
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3AA-11351-01他社参考品番(VESRAH)BG-2054
ガイド,インテ-クバルブ 5HK-11133-10 YAMAHA(ヤマハ)ガイド,インテ-クバルブ 5HK-11133-10YAMAHA(ヤマハ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
トルクヒンジ PHK型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ PHK型LAMP(スガツネ工業)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
用途OA機器、医療機器、液晶モニター、ノートパソコンなど材質亜鉛合金/鋼質量(g)86使用温度範囲(℃)0~60仕上素地開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
ヴェリシールド VS11HK(ハイジーンキット) ハネウェルヴェリシールド VS11HK(ハイジーンキット)ハネウェル
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ヴェリシールドシリーズ専用の交換用イヤークッション&ライナー(イヤークッション:1組、ライナー:1組のキット)です。
用途対象機種:VS110、VS110F、VS120Hトラスコ品番257-6469材質イヤークッション:塩化ビニール(PVC)、ライナー:ポリウレタン
フロ排水栓(鎖付き)【HK/HKA/HMAシリーズ用】 ハウステックフロ排水栓(鎖付き)【HK/HKA/HMAシリーズ用】ハウステック
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
鎖(長さ550mm)付き
シリーズ適合:浅型浴槽HK/深型浴槽HKA/深型浴槽HMAシリーズ用寸法(Φmm)35くさりの有無あり
脱脂洗浄剤(超音波洗浄機用) エスコ脱脂洗浄剤(超音波洗浄機用)エスコ
7,700税込8,470
1個
8日以内出荷
非イオン系界面活性剤。アルカリ性。金属加工後の脱脂洗浄、ガラス器具やプラスチックに付着した塵埃洗浄に。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄に。
pH8.4~9.4主成分非イオン系界面活性剤
高天井用LED照明 HILシリーズ 高演色タイプ 200W形/300W形相当 エコリカ高天井用LED照明 HILシリーズ 高演色タイプ 200W形/300W形相当エコリカ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
水銀灯200~300W形相当 高天井用 LED照明 高演色タイプです。 平均演色評価数 Ra97、R9-R15まで全ての演色評価数で高い数値を実現。 自然光に限りなく近い、忠実な色味の再現性を実現します。 色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの検品倉庫に最適な照明です。 明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます。 安心・安全にご使用いただくため、保証期間を3年設けております。
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に付属品直付器具、チェーン種別LED投光器使用温度(℃)-20~50定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra97保護等級IP65色温度(K)5000使用環境屋内使用専用保証期間3年光源色昼白色相当設置方式直付け、チェーンRoHS指令(10物質対応)対応
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ACアダプタ エスコACアダプタエスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
ACアダプター。EA742HL-1、HC-1、HK、HD-11、HH用。
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(826件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。