カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 切削工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hk1010」の検索結果

シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)
NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から7日以内出荷薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。軌道輪形状針状ころ軸受
シェル形針状ころ軸受
INA(22件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から12日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼![紅白ロッド テープのみ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67316918-210713-06.jpg)
紅白ロッド テープのみ
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥11,980税込¥13,1781本6日以内出荷耐久性に優れたガラス繊維製、表面に反射防止加工の施されたテープはちらつきがなく、表面にキズがつきにくい素材。 60幅は近距離での使用や持ち運ぶことの多い現場向け。 100幅は数字も大きく見やすく、そして軽量です。 120幅はもっとも数字が大きく見やすいので遠距離撮影におすすめ。 工事現場での撮影、災害時の被害箇所撮影等で撮影対象物のサイズを証明します。用途記録写真撮影用の巻き尺![紅白ロッド ケース付き ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67316918-210713-02.jpg)
紅白ロッド ケース付き
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥19,980税込¥21,9781式6日以内出荷持ち運びに便利な専用巻取りケース付き。 耐久性に優れたガラス繊維製、表面に反射防止加工の施されたテープはちらつきがなく、表面にキズがつきにくい素材。 60幅は近距離での使用や持ち運ぶことの多い現場向け。 100幅は数字も大きく見やすく、そして軽量です。 120幅はもっとも数字が大きく見やすいので遠距離撮影におすすめ。 工事現場での撮影、災害時の被害箇所撮影等で撮影対象物のサイズを証明します。用途記録写真撮影用の巻き尺テープ幅(mm)100
カットオフバイメタルバンドソー
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801箱(2本)翌々日出荷から95日以内出荷高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。材質バイメタル
LED洋風ペンダントライト
スワン電器¥6,498税込¥7,1481台5日以内出荷使うお部屋を選ばないシンプルなデザインの洋風ペンダントライトです。直径45cm半透明セード、LED一体型、40000時間の長寿命です。質量(kg)1.2スイッチ引きひもスイッチ平均演色評価数Ra82LED寿命(時間)40000光色昼光色直径×高さ(mm)450×110エコロジー商品省エネ・長寿命






![紅白ロッド テープのみ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67316918-210713-06.jpg)
![紅白ロッド ケース付き ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67316918-210713-02.jpg)