カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「hk1216」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド両側シール形) NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド両側シール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(37件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組付けた軸受である。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • ローラーベアリング 内径12mm レース幅16mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径12mm レース幅16mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深型カップニードルローラーベアリングは、深絞り加工の薄肉の外輪を備えています。深型カップニードルローラーベアリングは通常、ハウジングボアをニードルローラーや保持器アセンブリの軌道として使用できないが、非常にコンパクトで経済的なベアリング配置が必要な用途で使用します。このベアリングは、ハウジング内にしっかりとした干渉で取り付けられます。ベアリングの軸方向の位置を肩やスナップリングで確認する必要がないため、簡単で経済的なハウジングボア設計が可能になります。 このベアリングの深型カップは、硬化スチール、ニードルローラー、保持器アセンブリから分離不可能なユニットを形成します。大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応 1 つのアセンブリ内のローラーの非常に小さい直径偏差により、このベアリングは大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応できます。 ベアリングのサービス寿命の延長 応力ピークを防ぐため、ローラーの端はわずかに緩和され、レースウェイとローラーの間のライン接触が変更されます。
    仕様●内径:12mm●外径:18mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0177アズワン品番65-7935-84
  • ベアリング(ニ-ドル),HK1212  92046-1163 Kawasaki

    ベアリング(ニ-ドル),HK1212 92046-1163

    Kawasaki
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92046-1163
  • 排水栓 ハウステック

    排水栓

    ハウステック
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    適合シリーズ:HK-411、511/HK-419、519/JB-41、51-ⅡA/SJS-1116、1216寸法(Φmm)ゴム栓径27(クサリ付き)